HAC
自転車用スマホアームホルダー
自転車に乗りながら気軽にマップの確認などができる!
工具不要で取付も簡単なのが嬉しいポイント。
角度は左右360°・前後50の°調節可能
スマホの着脱はワンタッチでできる。
用途
Φ25mmまでのハンドルバーに、取り付け可能でスマホのサイズに合わせて簡単に固定。
色
ブラック
サイズ(cm)
約W9~11.5×D12×H13.2~18(本体組立時)
本体質量(g)
240
主材質
ABS・EVA・PVC
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76173101
HAC4718
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください