メンテナンスツールには、自転車を自分でメンテナンスしたりカスタマイズするために必要なツールが含まれます。自分の自転車に合わせて選べるよう、フリーホイール・カセットやハブ・アクスル、クランク・ボトムブラケットなど、各商品にはさまざまなタイプが揃っています。チェーンなど細かい部分まで洗浄できるクリーナーなどもあり、定期的に手入れすることで長期にわたって快適に乗ることができます。基本の工具がセットになっているものもありますので、初心者でも購入しやすいでしょう。
1,043件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォールマウントルブリカントホルダー ParkTool(パークツール)ウォールマウントルブリカントホルダーParkTool(パークツール)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
このJH-2には9つの穴があり、パークツールのグリース、チェーンルブ、グリースガン、コンパウンド等をそれぞれ収納できます。 スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。 長年にわたりご使用いただけます。
用途ペグボードなどへの取り付けが可能なルブリカントホルダー。寸法(mm)457×145×116質量(kg)1.2穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):305
アップグレードキット(BKD-1/BKM-1用) ParkTool(パークツール)アップグレードキット(BKD-1/BKM-1用)ParkTool(パークツール)
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
BKD-1および、BKM-1用のアップグレードアダプター。 人気メーカーの最新モデルブレーキに対応できるようになりました。
セット内容#2600A :SRAM DB8(ミネラルオイル対応ブレーキ)、Trick Stuff、Campagnoloのミネラルオイルブレーキシステム用(M4×0.8)アダプター×2個、#2588.2:シマノミネラルオイルブレーキシステム用の薄肉ホースコンプレッションスリーブ×1個、#2574A:シマノミネラルオイルブレーキシステム用ホースアッセンブリー×1本、#2615-2: Hayes DOTブレーキシステム用ブリードブロック(11mm)×2個
ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
材質アルミノッチ数16
ブレード ParkTool(パークツール)ブレードParkTool(パークツール)
599税込659
1個
3日以内出荷
適合機種CRP-1アズワン品番64-5103-66
NTL-5 [ディスクローター&パッドツール] NOGUCHINTL-5 [ディスクローター&パッドツール]NOGUCHI
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
ピストンプレス ローター修正 ローター厚みチェック シマノパッド残量チェック ローター脱着(外セレーション) 5個の機能を1つにまとめた工具
YC-126-5AM [QR,12mmスルー対応スプロケットツール] NOGUCHIYC-126-5AM [QR,12mmスルー対応スプロケットツール]NOGUCHI
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
スプロケットを外す際に必要な二つの工具を1つにまとめた2in1工具。 12mmスルー対応になってリニューアル。
YC-005-P [交換用プッシュピン] NOGUCHIYC-005-P [交換用プッシュピン]NOGUCHI
379税込417
1個
6日以内出荷
YC-336、YC-324SC、YC-325に対応した交換用プッシュピン。 1本単位での販売。
クラウンレースリムーバー NOGUCHIクラウンレースリムーバーNOGUCHI
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
ハンドル操作によるねじ込み式。
適合サイズ1~1.5サイズ
YC-521 [チェーンホルダー] NOGUCHIYC-521 [チェーンホルダー]NOGUCHI
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
片持ちタイプのチェーンホルダー。 チェーンを含むドライブ周りの掃除や後輪を外しての車載移動に便利です。
YC-335CO-S [ミニリンクオープナー2] NOGUCHIYC-335CO-S [ミニリンクオープナー2]NOGUCHI
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
手のひらサイズで使いやすく携帯性にも優れたオープナー。 チェーンコネクタも取付可能。
NTL-3 [ブリッジタイヤレバー] NOGUCHINTL-3 [ブリッジタイヤレバー]NOGUCHI
399税込439
1個
6日以内出荷
力の入れやすい弓形状のタイヤレバー3本セット。 凹凸を利用しまとめて収納。
YC-335ST [タイヤレバー付リンクオープナー] NOGUCHIYC-335ST [タイヤレバー付リンクオープナー]NOGUCHI
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
力の入れやすい弓形状のタイヤレバー3本セット。 凹凸を利用しまとめて収納。
カートリッジBBツール BIKEHANDカートリッジBBツールBIKEHAND
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
SimanoカートリッジタイプBB着脱工具
寸法(mm)ナット:24
フォールディングチェーンリベットエクストラクター BIKEHANDフォールディングチェーンリベットエクストラクターBIKEHAND
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
シマノ7S~11スピ-ド対応、カンパ7S~11スピ-ド対応3.2/3.3/3.5/4.0mmスポ-クレンチ8mmMavicスポ-クレンチ8/9/10mmレンチスペアプッシュピン付属
フリーホイルチューナー&ペダルレンチ BIKEHANDフリーホイルチューナー&ペダルレンチBIKEHAND
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ペダルレンチとフリ-ホイ-ルチュ-ナ-2つの機能が1体になった便利な工具。扱いやすいグリップ付。
全長(cm)29.5グリップ長さ(mm)145
ボトムブラケットレンチ BIKEHANDボトムブラケットレンチBIKEHAND
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
シマノSM-BBR60専用 ソフトグリップ採用で作業性アップ
全長(cm)29
ボトムブラケットレンチ BIKEHANDボトムブラケットレンチBIKEHAND
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
シマノSM-BB9000専用 ソフトグリップ採用で作業性がアップ。
全長(cm)29
ボトムブラケットレンチ BIKEHANDボトムブラケットレンチBIKEHAND
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質スチール
チェーンホルダー BIKEHANDチェーンホルダーBIKEHAND
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
シングルから11段、クイックタイプからアクスルタイプまで幅広く対応 エンド幅に関係なくロ-ド、MTB等に装着可能 メンテナンス、洗浄、輪行、車載時にチェ-ンが安定します。 シフト操作が可能なのでメカ調整ができます。
フリーホイールツール 1/8用 BIKEHANDフリーホイールツール 1/8用BIKEHAND
1,998税込2,198
1個
予約販売
BMX 1/8 インチ フリーホイール用 厚歯(1/8)のBMXのスプロケットを着脱する工具 小ギア(固定ギア)を外すのに必要な工具です。 ロックリングの取り外し、取付。 厚歯対応です(ナロ-チェ-ンには使用できません)
クロウフット ParkTool(パークツール)クロウフットParkTool(パークツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LRT-2、LRT-3、LRT-4、BBT-18などレンチサイズ36mmのツールのトルク管理に。 トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。 差込角9.5mm角(3/8"sq)のトルクレンチに対応します。
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)寸法(mm)口部:36アズワン品番64-8086-34
スポークレンチ ParkTool(パークツール)スポークレンチParkTool(パークツール)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 JIS #14/15、DT、Wheel Smith他
寸法(mm)口部:2面幅 3.2/3.4アズワン品番64-8086-33
ロックリングツール ParkTool(パークツール)ロックリングツールParkTool(パークツール)
3,588税込3,947
1個
10日以内出荷
シマノダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。 シマノ XTR9120、XT8120、MT900など外径41mm、16ノッチのロックリングに対応。 TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
ノッチ数16レンチサイズ(mm)36アズワン品番64-8086-25
ロックリングツール ParkTool(パークツール)ロックリングツールParkTool(パークツール)
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
SHIMANO STEPS e-bikeのフロントチェーンリングのロックリング着脱工具。 SHIMANO STEPS E6100、E7000、E8000、E9000に対応。 焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。 TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
外径(Φmm)54ノッチ数16レンチサイズ(mm)36アズワン品番64-8086-23
ロックリングツール ParkTool(パークツール)ロックリングツールParkTool(パークツール)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
Bosch Gen.2 e-bikeのフロントチェーンリングのロックリング着脱工具です。 Active Line(20歯未満のチェーンリング)、Performance LineおよびPerformance Line CXモデルに対応。 焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。
外径(Φmm)50ノッチ数8差込角(mm)9.5角(3/8"sq)アズワン品番64-8086-22
エレクトリックワイヤーツール ParkTool(パークツール)エレクトリックワイヤーツールParkTool(パークツール)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
電動シフトワイヤーとバッテリーの着脱をすばやく簡単に行えるツールです。 パーツを傷つけにくい耐久性のある合成樹脂製。 2種類のエンド形状により、スペースの狭いShimano(R) Di2(R) E-TUBE(R)EW-SD50の着脱が可能です。 ユニバーサルコインセルツールは、SRAM(R) eTap(R)のバッテリーカバーなどの開閉に便利です。
アズワン品番64-8086-21
ディレーラー直付ゲージ ParkTool(パークツール)ディレーラー直付ゲージParkTool(パークツール)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルディレーラーハンガー、シマノダイレクトマウントディレーラーハンガーにも対応 ディレーラーを取り付けるネジ穴に本器を取り付け、ゲージを回転させ、複数個所でホイールとリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。 DAG-3は、シートステイ等に引っかからず360度測定と矯正が可能です。
ホイール数適応:16~29インチ長さ(mm)420質量(g)645アズワン品番64-8896-90
アップグレードキット ParkTool(パークツール)アップグレードキットParkTool(パークツール)
73,980税込81,378
1個
61日以内出荷
BBP-AOSは、BBP-1.2 ボトムブラケットベアリングプレスセット、またはBBP-1 ボトムブラケットベアリングプレスセットと組み合わせて使用し、プレス式ボトムブラケットベアリングに衝撃を与えることなく安全に取り外します。 ベアリングをボトムブラケットに圧入するためのアタッチメントも入組まれています。
適合規格386EVO、BB30、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、ミッドBB(BMX)、スパニッシュBB(BMX)、OSBB、PF41、プレスフィット24、プレスフィットGXP、BBrightDirectFit、PF30BBrightプレスフィット、シマノプレスフィット、DUBプレスフィット適合幅(mm)シェル:68~150アズワン品番64-8896-83
ビッグブルーブック ParkTool(パークツール)ビッグブルーブックParkTool(パークツール)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
パークツール監修のメンテナンス本「ビッグブルーブック」の第4弾。 出先での応急修理からオーバーホールまで、様々な場面で必要なメンテナンス情報が多くのの写真とともに解説されています。 自転車のカテゴリーを問わず、メンテナンスに役立つ情報をわかりやすく解説しています。(※本書は英文のみとなります。)
リーマ ParkTool(パークツール)リーマParkTool(パークツール)
44,980税込49,478
1個
63日以内出荷
IS42またはイタリアンヘッドセット(42mm)を使用してヘッドチューブを加工するためのリーマです。 #690-XLフェースカッター(別売)または#687アタッチメントと併用する必要があります。 深さを調節する#755スペーサーが付属しています。
適合機種BFS-1、BTS-1、HTR-1アズワン品番64-6544-94
リーマ ParkTool(パークツール)リーマParkTool(パークツール)
40,980税込45,078
1個
63日以内出荷
適合機種HMR-8アズワン品番64-8896-89
アタッチメント ParkTool(パークツール)アタッチメントParkTool(パークツール)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
適合機種DT-5、DT-5.2アズワン品番64-8897-02
カーボンフレーム用フェイスカッター ParkTool(パークツール)カーボンフレーム用フェイスカッターParkTool(パークツール)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
DT-5.2に付け加えることで、カーボンフレームに対応できる研磨アダプターです。適応ディスクブレーキマウント:ポストマウント、フラットマウント
アズワン品番64-8896-88
スプリング ParkTool(パークツール)スプリングParkTool(パークツール)
699税込769
1個
3日以内出荷
適合機種Z-680アズワン品番64-8897-01
スタビートルクスタイプドライバー ParkTool(パークツール)スタビートルクスタイプドライバーParkTool(パークツール)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
油圧ブレーキまわりで使いやすいスタビーサイズのトルクスタイプドライバーです。 人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。
サイズT8軸長(mm)43質量(g)63全長(mm)95アズワン品番65-1858-28
スタビートルクスタイプドライバー ParkTool(パークツール)スタビートルクスタイプドライバーParkTool(パークツール)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
油圧ブレーキまわりで使いやすいスタビーサイズのトルクスタイプドライバーです。 人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。
サイズT10軸長(mm)43質量(g)63全長(mm)95アズワン品番65-1858-27
レスキューツール ParkTool(パークツール)レスキューツールParkTool(パークツール)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
MTB-5はスリムな折りたたみ式マルチツール。山道での調整や緊急時の修理に適したマルチツールです。 六角レンチとドライバーのフルセット、T25トルクスタイプレンチ、そしてライド中の一般的な修理をサポートする5つの特殊ツールを備えています。
折りたたみ寸法(mm)79×45×20質量(g)195サイズ六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)/2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダーアズワン品番65-0562-62
クランピングスポークツール ParkTool(パークツール)クランピングスポークツールParkTool(パークツール)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ホイールの整備や組立に最適なツールです。 SH-1はスポークのテンション調整の際にスポークを確実に固定し、丸スポークやブレイデッドスポークのねじれや、ストレートプルタイプのスポークの回転を防止することができます。 ヘッド部は様々な角度でスポークを掴むことができるため、手の負担なく作業することができます。
幅(mm)スポーク:2.3(13ゲージ)以下適合スポーク:Jベンドタイプ、ストレートプルタイプアズワン品番65-0562-61
ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)材質アルミ
リフィルパック(TPT-1用) ParkTool(パークツール)リフィルパック(TPT-1用)ParkTool(パークツール)
859税込945
1個
10日以内出荷
チューブレスタイヤのパンクを一時的に修理するためのゴムプラグです。
自転車メンテナンスツール