メンテナンスツールには、自転車を自分でメンテナンスしたりカスタマイズするために必要なツールが含まれます。自分の自転車に合わせて選べるよう、フリーホイール・カセットやハブ・アクスル、クランク・ボトムブラケットなど、各商品にはさまざまなタイプが揃っています。チェーンなど細かい部分まで洗浄できるクリーナーなどもあり、定期的に手入れすることで長期にわたって快適に乗ることができます。基本の工具がセットになっているものもありますので、初心者でも購入しやすいでしょう。
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウ

    ワイヤーケーブル&スポークカッター

    モノタロウ(165件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
    切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
  • タップハンドル ホーザン

    タップハンドル

    ホーザン(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    安定感のあるネジ立て作業を。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポーク回し 焼入れタイプ モノタロウ

    スポーク回し 焼入れタイプ

    モノタロウ(143件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
    用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
  • ペダルレンチ 両口 モノタロウ

    ペダルレンチ 両口

    モノタロウ(153件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
    用途自転車のペダル・ハブ交換用厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0全長(mm)308材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)質量(g)約280最大トルク(N・m)60適合サイズ(mm)14/15
  • クランクツール モノタロウ

    クランクツール

    モノタロウ(191件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
    用途クランク軸からクランクを抜く時に
  • 自転車用チェーンカッター 6/7/8/9/10段用 モノタロウ

    自転車用チェーンカッター 6/7/8/9/10段用

    モノタロウ(156件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
    用途自転車多段チェーン用適合シマノHG・UG・IG適合チェーン408/410
  • 自転車用チェーンカッター シングルチェーン用 モノタロウ

    自転車用チェーンカッター シングルチェーン用

    モノタロウ(175件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
    用途自転車シングルチェーン用適合チェーン408/410
  • テーパリーマ ホーザン

    テーパリーマ

    ホーザン(39件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ モノタロウ

    樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ

    モノタロウ(50件のレビュー)
    299税込329
    1セット(3本組)
    当日出荷
    重ねて収納できる樹脂製の自転車用タイヤレバーです。重ねられるので携帯に大変便利です。樹脂製の為リムやスポークに傷がつきにくいです。またスポークにかけて使用できるので作業効率が向上します。
    用途自転車のタイヤ・チューブの交換全長(mm)約120
  • ワイヤーカッター ホーザン

    ワイヤーカッター

    ホーザン(24件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
    全長(mm)200質量(g)335切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
  • チェーンプーラー モノタロウ

    チェーンプーラー

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
    用途チェーンの接続にチェーンNo.35~60
  • フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用 モノタロウ

    フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用

    モノタロウ(147件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
    用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
  • チェーンプライヤー ホーザン

    チェーンプライヤー

    ホーザン(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)1/2×1/8(自転車用)410~630(主に自動二輪用)全長(mm)165質量(g)150適合ローラチェーン(クリップ形)トラスコ品番469-9947材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウ

    カートリッジボトムブラケット工具

    モノタロウ(87件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
  • バリ取りナイフ ホーザン

    バリ取りナイフ

    ホーザン(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
    用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り付属品K-35-1/2/3替刃×各1本全長(mm)148質量(g)35刃渡り(mm)10
  • クロスナットレンチ BROWN(ブラウン/平井工具)

    クロスナットレンチ

    BROWN(ブラウン/平井工具)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    ボックス部を奥深くとってありますので、ボルトが邪魔にならずに作業できます。
    種類セット品先端形状ソケット(ボックス)材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容(小)4.0、5.0、5.5、6.0/(大)7.0、8.0、9.0、10.0トラスコ品番288-2906アズワン品番1-7462-01
  • 4サイズスパナ 段付 モノタロウ

    4サイズスパナ 段付

    モノタロウ(79件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2本)
    当日出荷
    ハブ玉押しやロックナット用の専用スパナです。
    適合13mm、14mm/15mm、16mm厚さ(mm)2(先端)全長(mm)200
  • ラチェット 両口 自転車用 モノタロウ

    ラチェット 両口 自転車用

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。
    用途自転車用。材質クロムモリブデン鋼幅(mm)35.5厚さ(mm)70.7全長(mm)273質量(g)300呼び寸法(mm)14×15表面処理クロムメッキ
  • ハブコンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ハブコンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。 手に馴染みやすいソフトグリップ付です。
    用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。全長(mm)205材質構造用鋼、(柄部)樹脂質量(g)85先端厚さ(mm)2商品構成単品
  • ロックリングスパナレンチ モノタロウ

    ロックリングスパナレンチ

    モノタロウ(100件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ボトムブラケット・ヘッドセット・サスペンションなどのロックリングを外すスパナです。
    適合Φ40-46全長(mm)190
  • タイヤレバー Panaracer(パナレーサー)

    タイヤレバー

    Panaracer(パナレーサー)(34件のレビュー)
    459税込505
    1セット(3本組)
    当日出荷
    タイヤの専門家が使いやすさを追求したタイヤレバー。タイヤレバー3本入り。
    全長(mm)約115質量(g)約40
  • スプロケット抜き工具 シングルチェーン用 モノタロウ

    スプロケット抜き工具 シングルチェーン用

    モノタロウ(43件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。 1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。
    適合シングルチェーン全長(mm)280質量(g)226適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
  • タイヤレバー BIKEHAND

    タイヤレバー

    BIKEHAND(14件のレビュー)
    399税込439
    1セット(3本)
    当日出荷
    パンク修理時には必須の工具です。(ドライバー等を使用すると、チューブを傷つける可能性があります。)
    シルバー材質
  • スタンドバネ入れ ホーザン

    スタンドバネ入れ

    ホーザン(15件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。
    全長(mm)185質量(g)57
  • エバーズ 自転車丸洗いクリーナー EVERS

    エバーズ 自転車丸洗いクリーナー

    EVERS(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(480mL)
    当日出荷
    水を使わず洗車ができます(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。 フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラ―、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。 塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます作業性抜群のカンタン便利な泡洗浄剤です。
    アズワン品番64-9558-41
  • タイヤレバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    タイヤレバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
    499税込549
    1セット(3本組)
    当日出荷
    耐久性が高く、タイヤ・チューブを傷つけにくい。 重ねて収納できて携帯用にも便利。
    トラスコ品番495-3053長さ(mm)120質量(g)39(3本セット)
  • チェーン引き金具 東京精鋲

    チェーン引き金具

    東京精鋲(13件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    タイプ標準(一般車用)シルバー
  • チェーン切り 1段・5~11段対応 CAPTAIN STAG

    チェーン切り 1段・5~11段対応

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    チェーンを押さえるアジャスター金具付き
    材質鉄(亜鉛メッキ)質量(g)142幅W×厚さ×高さH(mm)110×20×66(最小値)
  • フリーホイールリムーバー シマノ HG式用 モノタロウ

    フリーホイールリムーバー シマノ HG式用

    モノタロウ(43件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
    用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
  • ヘッドリテーナー 個装 中谷金属工業

    ヘッドリテーナー 個装

    中谷金属工業(7件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    一般軽快車用のヘッドリテーナー。
    用途1"用シルバー
  • ホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付 モノタロウ

    ホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付

    モノタロウ(57件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
    用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
  • ハンガーリテーナー 1/4 個装 中谷金属工業

    ハンガーリテーナー 1/4 個装

    中谷金属工業(21件のレビュー)
    689税込758
    1セット(2個)
    当日出荷
    シルバー
  • タイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ モノタロウ

    タイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    529税込582
    1セット(2本)
    当日出荷
    耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。 ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP! 力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。
    用途自転車のタイヤ・チューブの交換材質POM全長(mm)180質量(g)30
  • ラバー砥石 ホーザン

    ラバー砥石

    ホーザン(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。 リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。 またサビおとしにも使用可能です。
    材質発泡NBR寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×25×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • インナーワイヤープライヤー ホーザン

    インナーワイヤープライヤー

    ホーザン(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。 ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
    全長(mm)170質量(g)235
  • クランク取付け工具 SHIMANO(シマノ)

    クランク取付け工具

    SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
    アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
  • コッタレスクランク専用工具 SHIMANO(シマノ)

    コッタレスクランク専用工具

    SHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コッタレスクランクの抜き締めに使用します。
    アズワン品番64-9593-39純正品番Y13009010
  • チェーンプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    チェーンプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
    用途チェーンの取付・交換に! バイク・自転車のメンテナンスに。トラスコ品番784-3275全長(mm)160質量(g)140呼び寸法(mm)160使用範囲(mm)(車両用)410~530(産業機械用)#35~#50頭部厚(mm)8.5頭部幅(mm)17柄幅(mm)50
  • マスターリンクツール NOGUCHI

    マスターリンクツール

    NOGUCHI(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    チェーンコネクターの付け外しに便利!8~11速対応。1本でつけ外しOK。
    長さ(mm)165幅(mm)55高さ(mm)13材質(本体)
  • マルチツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マルチツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1個
    取扱い終了
    最低限必要なツールをセット。小型で携帯にも便利。 軽量でコンパクトに収納でき携帯用にも便利。
自転車メンテナンスツール