メンテナンスツールには、自転車を自分でメンテナンスしたりカスタマイズするために必要なツールが含まれます。自分の自転車に合わせて選べるよう、フリーホイール・カセットやハブ・アクスル、クランク・ボトムブラケットなど、各商品にはさまざまなタイプが揃っています。チェーンなど細かい部分まで洗浄できるクリーナーなどもあり、定期的に手入れすることで長期にわたって快適に乗ることができます。基本の工具がセットになっているものもありますので、初心者でも購入しやすいでしょう。
1,052件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバー砥石 ホーザンラバー砥石ホーザン
519税込571
1本
当日出荷
トラスコ品番768-0961適合機種K-109質量(g)8材質(先端)シリコンカーバイト#240
リム振れ取り台セット MINOURA(箕浦)リム振れ取り台セットMINOURA(箕浦)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
欠品中
リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール 「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mmブラック/シルバー質量(g)2900(セット)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)アズワン品番64-9593-42
BBツール(9000、BBR60対応) NOGUCHIBBツール(9000、BBR60対応)NOGUCHI(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
1本3役、BB-9000、BBR60、ホローテックⅡ対応のBBワン抜き
長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)25材質(本体)
全ケースロックリングツール ホーザン全ケースロックリングツールホーザン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
チェーンケースの固定に使用するロックリング用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて使うことで大きなトルクでも安定した作業を可能します。 1つの爪とロックリングの外周を保持するカップの構造により、3溝、4溝、6溝などのロックリングに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド適合外径(Φmm)45.7適合レンチ32mm取扱説明書(0.31MB)
アクスル/スピンドルバイス ParkTool(パークツール)アクスル/スピンドルバイスParkTool(パークツール)
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
ペダルやハブなど、ネジ山や丸軸を保持するためのバイスアダプター。 対象となる軸に合わせ、溝が追加され、FRシリーズやBBTシリーズなど25.4mm(1インチ)の六角軸保持にも便利な溝も設けられました。 ネジ山を傷つけにくいアルミ製。
適合サイズ軸(5/9/10/12/14/20/25/30/36mm)/六角軸(1インチ)適合バイス幅(mm)75以上
ダミーハブ ParkTool(パークツール)ダミーハブParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。 ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。 フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン
ペグスパナ SHIMANO(シマノ)ペグスパナSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ペグスパナのNEWタイプ。旧モデルTL-FC20に比べより長くなって、使いやすくなりました。太いほうはクランクキャップの着脱に、細いほうはギア板固定ボルトのナット側の回り止めとして使用します。
純正品番Y13009700
ボス(マルチプルフリー)抜き工具 SHIMANO(シマノ)ボス(マルチプルフリー)抜き工具SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用アズワン品番64-9593-40純正品番Y12009050
チェーンインジケーター ParkTool(パークツール)チェーンインジケーターParkTool(パークツール)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
簡易タイプのチェーンチェッカー。チェーンの伸びを0.5%、0.75%の2段階で簡単にチェックでき、スピーディーな作業が可能になります。
全長(mm)約170対応シマノ8/9/10段
ペダルレンチ NOGUCHIペダルレンチNOGUCHI(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
寸法(mm)15全長(mm)235
インナーワイヤープライヤー ParkTool(パークツール)インナーワイヤープライヤーParkTool(パークツール)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。 ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。 使用感の良いクッショングリップを採用しています。
段付スパナセット ホーザン段付スパナセットホーザン(20件のレビュー)
889税込978
1セット(2本)
当日出荷
ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。
寸法(mm)13×14/15×16全長(mm)155質量(g)145板厚(mm)2.4
小ギア抜き ホーザン小ギア抜きホーザン(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
多段式フリーのスプロケットの着脱工具です。
全長(mm)360質量(g)510
ドラム抜き ホーザンドラム抜きホーザン(17件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm)390質量(g)560最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
チェーンリングナットレンチ ParkTool(パークツール)チェーンリングナットレンチParkTool(パークツール)
979税込1,077
1個
当日出荷
フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。 サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
スターナットセッター ホーザンスターナットセッターホーザン(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。 センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。
質量(g)520外形寸法(mm)35Φ×115内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
オフセットブレーキレンチ ParkTool(パークツール)オフセットブレーキレンチParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。 14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。 また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
Y型ニップルレンチ ParkTool(パークツール)Y型ニップルレンチParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
リムの外側からニップルを回し振れ取り調整を行うホイール用のスポークレンチ。 Y字レンチにより十分なトルクと微調整のしやすさを可能にしました。
寸法(六角)5/5.5mm、(スクエア)3.2mm
R・L一軸BBタップ ホーザンR・L一軸BBタップホーザン
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 ガイドを通じ左右同時にネジ山修正作業を行うため、正確な芯出しが可能です。
仕様左右1組全長(mm)230質量(g)1900寸法BC1.37×24(JIS)取扱説明書(1.1MB)
BBベアリングツールセット ParkTool(パークツール)BBベアリングツールセットParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
ペダルレンチ(クローフットタイプ) KTCペダルレンチ(クローフットタイプ)KTC(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
用途トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。トラスコ品番807-0991質量(g)90寸法L(mm)69.5寸法S(mm)15寸法B(mm)35寸法D1(mm)56寸法D2(mm)22寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)11差込角(sq.)9.5
ペダルレンチ KTCペダルレンチKTC
4,598税込5,058
1本
当日出荷
鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
質量(g)270寸法L(mm)300寸法S(mm)15寸法D(mm)56寸法W(mm)25寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)8
タイヤレバーセット KTCタイヤレバーセットKTC(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2本組)
当日出荷
機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。 背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。 先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。
用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。トラスコ品番807-0996全長L(mm)135寸法S(mm)(表)9、(裏)10質量(g/本)22寸法T1(mm)6寸法T2(mm)8寸法B2(mm)30寸法B1(mm)20
CAP SPANNER 工具 キャップスパナ 三ヶ島製作所CAP SPANNER 工具 キャップスパナ三ヶ島製作所
499税込549
1個
欠品中
「BM-7」「SYLVANシリーズ」「PRIME SYLVANシリーズ」各ペダルのダストキャップを着脱する際に使用する長さ108mmのスパナです。このスパナは専用設計のため、各ペダルのダストキャップにジャストフィットします。グリスアップなどペダル内部のレストアをする際に、安心して作業ができます。
用途長さ:108mm重量:28g対応モデル:PRIME SYLVAN ROAD、PRIME SYLVAN TRACK、PRIME SYLVAN TOURING、SYLVAN ROAD、SYLVAN TRACK、SYLVAN TOURING、SYLVAN STREAM、BM-7付記:※For PRIME SYLVAN ROAD、PRIME SYLVAN TRACK、PRIME SYLVAN TOURING、SYLVAN ROAD、SYLVAN TRACK、SYLVAN TOURING、SYLVAN STREAM、BM-7
BBベアリングツールキット ParkTool(パークツール)BBベアリングツールキットParkTool(パークツール)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
カンパニョーロ・フルクラムなどパワートルク、ウルトラトルクタイプのクランクシステム用ベアリング着脱キット。※コンパクトドライブのクランクでベアリングを取り外す場合はチェーンリングナットを取り外して、作業を行ってください。
仕様明細表:ベアリングプーラー/ベアリングセッター/ベアリングリムーバー用アダプター/エクステンションプラグ適合交換部品:#1197 ベアリングリムーバーアダプター
タイヤビードブレーカー ParkTool(パークツール)タイヤビードブレーカーParkTool(パークツール)
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
頑固なタイヤを簡単に外せる工具です。調整ノブでアゴ部をサイドウォールに固定し、左右いずれかの方向にタイヤを引き、タイヤレバー等を併用して取り外します。アゴ部分は保護カバー付きで、リムとタイヤを傷つけにくい仕様です。チューブレスタイヤにもご使用いただけます。
適合タイヤ幅(mm)23~78
グリーンドライブ ウォータレスマルチクリーナー BRIDGESTONE(ブリヂストン)グリーンドライブ ウォータレスマルチクリーナーBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
フレーム、パーツを水なしで洗浄できるマルチクリーナー。塗装やパーツを傷めにくい水系処方。素材にやさしい成分でありながら必要十分な洗浄力。ノンシリコーンタイプでブレーキ洗浄にも使用可能。スプレータイプ
成分界面活性剤容量(mL)420
グリーンドライブ ハイパフォーマンスフレームコート BRIDGESTONE(ブリヂストン)グリーンドライブ ハイパフォーマンスフレームコートBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
自転車に優しい非石油系高性能コーティング剤。驚くほど水を弾く高い撥水・滑水性能。新車の光沢感を引き出す高い艶出し効果&キズ埋め効果。フレームへの攻撃性が少なく、人体にも優しい。優れた効果が長く持続高い耐久性。付着したブレーキダストや砂も水洗いで簡単に洗い流せる優れた防汚性。マイクロファイバータオル付き。
成分シリコーン、ケイ素樹脂容量(mL)100
ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1 三ヶ島製作所ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1三ヶ島製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
精度と耐久性を兼ね備えたプロフェッショナルツールとしての自転車ペダルスパナ高精度に仕上げられた15mm口部がペダル軸にぴったりとフィット。なめり・変形を防ぎつつ、力を効率的に伝えスムーズな作業を可能にします。スパナ頭部の硬度と剛性を徹底的に高め、繰り返しの使用にも耐える高い耐久性を実現。整備現場やショップなど、過酷な環境でも安心して使用することができます。口部の厚みは4.5mmと3.5mmの二種類を備えており、3.5mmの口部はMKSのEzyおよびEzy Superiorシリーズペダルに対してご使用いただけます。口部には22.5度と67.5度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも8パターン、6面の場合には24パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。スパナ全長は約350mm。工具箱への収納がしやすいサイズ感でありながら、てこの原理によりしっかりと力をかけることができます。グリップは薄い楕円形状になっており、クランクやチェーンステーに干渉しないように設計されています。
質量(g)368サイズ(mm)全長 350.4
テーパーリーマー3~11mm EARTH MANテーパーリーマー3~11mmEARTH MAN
999税込1,099
1個
翌々日出荷
1本で複数サイズの穴径に使える薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り穴寸法(Φmm)Φ3~11
ベルトドライブ用スプロケットリムーバー ParkTool(パークツール)ベルトドライブ用スプロケットリムーバーParkTool(パークツール)
6,398税込7,038
1個
61日以内出荷
ベルトドライブ用スプロケットの取り外しに便利なツールです。スプロケットをしっかりと固定することができるため、ナットやロックリングを簡単に取り外すことができます。また、BDT-1は主要メーカーのほとんどのベルトドライブ用スプロケットに対応しています。
BH インナーワイヤープライヤー BIKEHANDBH インナーワイヤープライヤーBIKEHAND
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
ML-140 クランクボルト FSAML-140 クランクボルトFSA
699税込769
1個
欠品中
サイズM18
TH-970E シールドベアリング FSATH-970E シールドベアリングFSA
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
サイズ1-1/4
QR-18 NBDクランクボルトセット FSAQR-18 NBDクランクボルトセットFSA
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷
サイズM12
TH-072E シールドベアリング FSATH-072E シールドベアリングFSA
3,398税込3,738
1個
12日以内出荷
サイズ36×36 1.5
YC-501A フリーホイルチューナー BIKEHANDYC-501A フリーホイルチューナーBIKEHAND
798税込878
1個
10日以内出荷
YC-636 トルクレンチ BIKEHANDYC-636 トルクレンチBIKEHAND
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷
BH ペダルレンチ BOXレンチ付 BIKEHANDBH ペダルレンチ BOXレンチ付BIKEHAND
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
BH チェーン切 7/8/9/10S BIKEHANDBH チェーン切 7/8/9/10SBIKEHAND
1,249税込1,374
1個
7日以内出荷
自転車メンテナンスツール