メンテナンスツールには、自転車を自分でメンテナンスしたりカスタマイズするために必要なツールが含まれます。自分の自転車に合わせて選べるよう、フリーホイール・カセットやハブ・アクスル、クランク・ボトムブラケットなど、各商品にはさまざまなタイプが揃っています。チェーンなど細かい部分まで洗浄できるクリーナーなどもあり、定期的に手入れすることで長期にわたって快適に乗ることができます。基本の工具がセットになっているものもありますので、初心者でも購入しやすいでしょう。
1,044件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TH-072E シールドベアリング FSATH-072E シールドベアリングFSA
3,398税込3,738
1個
予約販売
サイズ36×36 1.5
YC-636 トルクレンチ BIKEHANDYC-636 トルクレンチBIKEHAND
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷
BH ペダルレンチ BOXレンチ付 BIKEHANDBH ペダルレンチ BOXレンチ付BIKEHAND
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
BH チェーン切 7/8/9/10S BIKEHANDBH チェーン切 7/8/9/10SBIKEHAND
1,249税込1,374
1個
7日以内出荷
BH カートリッジBBツール BIKEHANDBH カートリッジBBツールBIKEHAND
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
BH ベアリング圧入ツール BIKEHANDBH ベアリング圧入ツールBIKEHAND
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)チェーンチェッカーParkTool(パークツール)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
チェーンが伸びると変速性能が低下し乗り心地が悪くなるだけでなく、重大な事故の原因にもなります。また、伸びたチェーンで走り続けるとスプロケットやクランクなどが摩耗し、その他ドライブトレインの交換も必要となってしまうため、チェーンの伸びをチェックすることは重要です。CC-4.2は、先端の3点から0.5%未満、0.5%、0.75%、1.0%の伸びを正確に計測できるため、チェーンを交換するタイミングを簡単に判断できます。5~13-speedのチェーン(SRAM(R) T-Type、SRAM(R) Flattop(TM)、Shimano(R) XTR(R) 12-speed、Campagnolo(R) Ekar(TM) 13-speedチェーンを含む)もしくはシングルスピード車チェーンに対応。レーザーカットで製造されているため、精度が高く、永く愛用できます。また、CC-4.2は、CC-4から新たに1.0%の伸びをチェックできるようになりました。これは、多くのシングルスピード車チェーンの交換の参考になります。
交換目安シングルスピードチェーン:1.0%またはその直前、5~10-speedチェーン:0.75%またはその直前、11~13-speedチェーン:0.5%またはその直前
防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ 東部防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ東部
39,980税込43,978
1台
14日以内出荷から30日以内出荷
軽快車としての基本機能を備えた26型シティサイクルに、ノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。どなたにも乗りやすいフレームデザインで、幅広い用途に使える使い勝手の良い軽快車。シンプルだけど、空気入れ不要・パンクしない高機能を加えたベーシックモデルです。
仕様●サイズ:約D170×W55×H110cm●重量:約18.5kg●タイヤ:26×1-3/8耐摩耗タイヤ+ノンパンクチューブ(T-core)●変速機:なし(シングルギア)●鍵:後輪リング錠●前照灯:LEDブロックダイナモライト●荷台:クラス18リアキャリア●※デザイン・仕様は、予告なく改良や変更を行う場合がございます。
カートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長124.5ボルト付 アサヒサイクルカートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長124.5ボルト付アサヒサイクル
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ブラック
ハンガーリテーナー 11玉 アサヒサイクルハンガーリテーナー 11玉アサヒサイクル
2,198税込2,418
1セット(10個)
4日以内出荷
シルバー
丸ボルト M5x20 アサヒサイクル丸ボルト M5x20アサヒサイクル
369税込406
1セット(10個)
4日以内出荷
シルバー
ダイヤル式マルチワイヤーロック 3桁ダイヤル ブラック 池商ダイヤル式マルチワイヤーロック 3桁ダイヤル ブラック池商
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
サドル盗難防止や、多種多様に使える安心便利グッズ お好みの番号を自由に設定でき、少し離れる際にも手軽に使えるダイヤル式 初期設定は「000」となっております 自転車サドル、ヘルメット、スノボード、荷物やキャリーバッグ等の盗難防止や二重ロックにご利用ください。
仕様●サイズ:約H70×W40×D18mm●重量:約43g●材質:ワイヤー/鉄、表面/PVCコーティングアズワン品番68-4181-28
サイクルプラポンプ SG規格 ブラック 池商サイクルプラポンプ SG規格 ブラック池商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
自転車、バイク、レジャーに大活躍する空気入れです。 内蔵タンク/安全弁付き 英、米式チューブバルブに対応しています。 4種類のアダプター付属だから多用途に使えて便利です。
仕様●サイズ:約H610×W20×D105mm●重量:722g●対応バルブ:英式、米式アズワン品番68-4181-35
5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック 池商5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック池商
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
点灯切替:点灯→点滅(遅)→点滅(早) スイッチのスライドにて切替可能 防水仕様(水没不可) 超長寿命LEDライト使用 取付時・電池交換時の工具不要
仕様●サイズ:約直径3.0×長さ9.5×高さ7.0cm●電源単四アルカリ電池×4本(別売り)●LED:5ヶ使用●材質:ABS樹脂、ポリプロピレンアズワン品番68-4181-29
自転車簡易整備キット(チェーンカッター付) Wera自転車簡易整備キット(チェーンカッター付)Wera
18,980税込20,878
1セット
翌日出荷
自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。
用途手動・工作機械作業用セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個)寸法(mm)130×195×50
工具 イージーチェーンチェッカー KMC工具 イージーチェーンチェッカーKMC
999税込1,099
1本
13日以内出荷
チェーンの伸びをチェックする工具
用途シングルスピード~11スピードまで対応
ミニクロスレンチ KDRミニクロスレンチKDR
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
用途に応じたボックスサイズの構成と、携帯に便利な手軽さで、ユーザーの支持を得ています。9.5角には各サイズのソケットが着脱可能です。9.5角・8mm・10mm・12mmの二面巾のナットに対応しています(M5・M6・M8用)。携帯に便利なコンパクト設計です。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。仕様クロームメッキ材質S45C質量(g)270
E-tool スターターツールセット E-toolE-tool スターターツールセットE-tool
5,098税込5,608
1セット
6日以内出荷
一般的な自転車メンテナンスに必要な工具が揃ったツールセットです。
用途ママチャリやエントリーグレードのスポーツ車までのメンテナンスにおすすめします。
E-tool コンビネーションレンチ 9mm E-toolE-tool コンビネーションレンチ 9mmE-tool
359税込395
1本
6日以内出荷
丈夫なクロムバナジウム鋼製。片口とメガネのコンビレンチ。
用途変速ワイヤ等の固定に使用します。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)130質量(g)30
E-tool チェーンキリ E-toolE-tool チェーンキリE-tool
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
6~10速のチェーンに対応します。
用途チェーンの切断や繋がり作業に使用します。幅(mm)53(最小)全長(mm)100質量(g)87
E-tool アーレンキー 5mm E-toolE-tool アーレンキー 5mmE-tool
599税込659
1本
7日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車ステム交換・調整、シートクランプ調整、ワイヤ取り外し等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)95全長(mm)200質量(g)76
E-tool アーレンキー 4mm E-toolE-tool アーレンキー 4mmE-tool
359税込395
1本
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車ステム交換・調整、シートクランプ調整、ワイヤ取り外し等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)95全長(mm)200質量(g)62
E-tool アーレンキー 2mm E-toolE-tool アーレンキー 2mmE-tool
339税込373
1本
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントなし。
用途自転車小物やディレーラー調整の際に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)75全長(mm)140質量(g)24
E-tool タイヤレバー E-toolE-tool タイヤレバーE-tool
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
DHタイヤ対応タイヤレバー。
用途タイヤを外す際に使用します。材質スチール幅(mm)27全長(mm)220質量(g)258本数2本
E-tool コーンレンチ E-toolE-tool コーンレンチE-tool
399税込439
1本
6日以内出荷
グリップ付きで握り心地が良い。
用途ハブのベアリング調整やメンテナンスをする際に使用します。材質スチール幅(mm)48全長(mm)215質量(g)81
万能スパナBKYC-1300BK アサヒサイクル万能スパナBKYC-1300BKアサヒサイクル
419税込461
1本
4日以内出荷
簡単な調整に便利な板状スパナ
用途スパナ・メガネレンチシルバー質量(g)809寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×145×50
ヘッドワンリムーバー(ポンチ) grunge(グランジ)ヘッドワンリムーバー(ポンチ)grunge(グランジ)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷から14日以内出荷
ヘッドチューブに圧入されたヘッドワンを外す工具。
プレスフィットB.B.リムーバー grunge(グランジ)プレスフィットB.B.リムーバーgrunge(グランジ)
2,598税込2,858
1本
7日以内出荷
プレスフィットB.B.(B.B.30)用外し工具。 B.B.30・24mmベアリング対応
ニップルツールセット grunge(グランジ)ニップルツールセットgrunge(グランジ)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ホイール組の際に、ニップルをスポークに取り付けるのに、困っていませんか?そんな方にこのツールはお勧め。 ニップルを専用の台にある穴に納め、それを専用工具で『パチッ』と掴みます。 その後、リムの穴からスポークに装着可能。 とっても便利なこのツールで、手組でのホイール組も、より効率アップ!! ニップルツール/ニップルボックス/ツール&ニップルセッティングボックスのセット
ニップルスパナ grunge(グランジ)ニップルスパナgrunge(グランジ)
649税込714
1個
13日以内出荷
ニップルを4 面でつかめるよう菱形にカットしテンションをかけやすくなっている。 アルミニップル等に最適。 またアームのオフセットを大きめにとりスポークの干渉を避け回しやすくなっている。 3.4mmニップル用(#14/15 用)
ツールボックス grunge(グランジ)ツールボックスgrunge(グランジ)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利なツールボックス。 アーレンキー・ラチェットレンチ・ショートツールシリーズやタイヤレバーなど持ち運びに必要なツールを収納して持ち運びが可能。
ブラック/グリーン材質(本体)PU/EVA/ポリエステルオックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×110×100裏地ポリエステル起毛
チェーンカッター grunge(グランジ)チェーンカッターgrunge(グランジ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
SHIMANO HG/UG/IG・CAMPY・3/32・1/8チェーン対応。 シングル・7 ~11 段チェーンに使える便利なチェーンカッター。マルチサイズ 替えピン1 個付き
コッタレスツール grunge(グランジ)コッタレスツールgrunge(グランジ)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
コッタレス規格クランクを外す際に使用。
寸法(mm)ナット:15適合レンチ24/15mm
クラウンレースリムーバー grunge(グランジ)クラウンレースリムーバーgrunge(グランジ)
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
インテグラルデザインフォークの抜きにくいクラウンレースを外す際に便利。 1" ~1-1/8"
クラウンレースインストール grunge(グランジ)クラウンレースインストールgrunge(グランジ)(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
5日以内出荷
ヘッドパーツ交換にクラウンレース(下玉押し)をフォークコラムへインストールする。 付属のスペーサーで1" と1-1/8" に対応可能。 1"&1-1/8"対応
チューブ長さ(mm)340
クイックチェーンリムーバー 両用タイプ grunge(グランジ)クイックチェーンリムーバー 両用タイプgrunge(グランジ)
1,349税込1,484
1本
6日以内出荷
ミッシングリングタイプのチェーン用で取り外し、取り付け両作業を簡単にこなすとても便利な工具。
エクスターナルB.B.カップ用工具 grunge(グランジ)エクスターナルB.B.カップ用工具grunge(グランジ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
エクスターナルB.B.用工具。 スチール素材で作られている為、耐久性に優れている。 ヘッド部分は24mmナットと1.2”ラチェットにも対応。 R6000用
BBツール grunge(グランジ)BBツールgrunge(グランジ)
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
カートリッジBB の着脱に使用。 ヘッド部分は24mmナットと1.2”ラチェットにも対応。 スチール製のボディにCNCで削り出したスプラインはB.B. へ噛み込みしっかりとトルクをかけて回すことができる。 カートリッジタイプBB工具
寸法(mm)ナット:24適合レンチ1/2 インチラチェットレンチ、24/15mmレンチ
振取台 ParkTool(パークツール)振取台ParkTool(パークツール)
76,980税込84,678
1個
10日以内出荷
大切な自転車であるほど任せてほしい、パークツールの振取台。 アップライトアームが長くなり、ロードバイク、マウンテンバイク、BMXなどに採用されるほとんどのホイールにも対応しました。 クイックリリース、ソリッドアクスルハブの他に、付属のスルーアクスルアダプターを使用することでスルーアクスルにも対応。 追加のアダプターは必要ありません。 取り外し可能なキャリパーキャップで、カーボン製リムなどを傷つけずに作業できます。 高い耐久性を誇るTS-2.3は長年に渡って使用することができます。 クイックリリースハブ、ソリッドアクスルハブ、付属のスルーアクスルアダプターでスルーアクスルハブにも対応。
適応ハブ幅:200mm、リム幅:102mmホイールサイズ29(タイヤを取り付けた状態で使用可能)
ノズル 曲 ParkTool(パークツール)ノズル 曲ParkTool(パークツール)
249税込274
1個
3日以内出荷
適合機種P-830/P-831/P-835
自転車メンテナンスツール