サイクルハウス・サイクルスタンドとは、自転車を風雨や紫外線などから守り劣化を防ぐ「サイクルハウス」や、自転車を固定し安定させることにより駐輪や修理、ディスプレイをするための道具です。駐輪用途としては、前輪を固定し安定を図ると同時に、省スペース化を実現します。修理する際にタイヤを取り外して固定するタイプや、インテリアスタンド兼用の作業スタンドがあります。また、フック型スタンドや天井から吊り下げるための専用フック、レース会場などで見かけるストレージスタンドなどもあります。
298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ 動画あり
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに 付属品ビス・プラグ 材質スチール 幅(mm)フック内幅:68 質量(kg)0.9 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155 取扱説明書(5.2MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置 下穴径(Φmm)9.0 ねじ外径(mm)8 付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本) 材質スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm)434 適合タイヤ幅(mm)45以下 適合タイヤサイズ18~27インチ(目安) 取扱説明書(0.9MB) 収納可能質量(kg)35以下(目安)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ20~29インチ 材質本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

自転車用の転倒防止用スタンドです。
用途自転車の整理や転倒防止に ブラック 適合タイヤ幅(mm)55以下
1個
1,798 税込1,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)2820 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに 材質スチール 質量(kg)7 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×970×1130~1960 取扱説明書(1.7MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。 高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。 支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質スチール 質量(kg)2.35 シルバー 耐荷重(kg)40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

YAMAZEN(山善)サイクルハウス
自転車やバイクの収納に最適なサイクルハウス。サイズは2台用、3台用の2タイプをご用意。自転車、バイクだけではなく、タイヤやガーデニング、園芸用品などの保管庫としてもおすすめ。扉を閉めれば、自転車が濡れたり汚れる心配が減ります。耐水圧は2,000mmで一般的な傘の約5倍。フレームはプッシュ式なので、工具不要で組立簡単。プッシュ式なので、収納の際にも分解が簡単。扉の上部には固定できる幕止め付き。お庭、玄関、ガレージなどシーンを選ばないネイビー色。頑丈なスチール製。テント生地はゴムバンドで固定なので、つけ外しも簡単。固定用U字ピン6個付属
用途自転車置き場などに。簡易ガレージ 自転車置き 物置 保管庫 収納庫 サイクルガレージ バイクガレージ ガレージ 駐輪場 自転車 バイク 付属品固定用U字ピン6個 材質フレーム:スチール、シート:ポリエステル(PUコーティング) 組立時間約20-30分 取扱説明書(0.19MB)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品アンカーボルト(スチール M8×2本)付 適合タイヤサイズ18~27インチ
1セット
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイクルハウス 南榮工業 動画あり
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。 パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。 ポリエチレンシートはUV加工仕様です。 製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。 簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
1セットほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイリスオーヤマ自転車スタンド 2台タイプ
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)1870 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
長さ(mm)440 幅(mm)430 高さ(mm)850 材質(本体)鉄、プラスチック
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)220 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)970 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

自転車の車輪を挟んで支える簡易的な自転車用スタンドです。タイヤのサイズに合わせて、両側の支えフレームが伸縮しますので、より安定感が増します。タイヤをスタンドに差し込んでいるだけでも、安定して使えます。上下分割式なので、組立も簡単です。16インチから29インチまで幅広く使えるスタンドです。
材質スチール製(脚部には、ゴムキャップが4個) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×305×290~810(円柱径20) 間隔(mm)74(タイヤ挟む)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm) 質量(kg)6 適合タイヤサイズ18~28インチ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自転車を雨風や日差しから守る。屋外で自転車を保管している方の心強い味方、サイクルハウスが登場!。サイクルハウスに収納して雨やホコリ、紫外線などから大事な愛車を守る。中が見えないことで盗難防止にも!。標準的な大人用の自転車2台収納が可能です。防水:防水性、耐久性の高いポリエチレンシートで雨の日も安心。完全防水ではありません。UVカット:樹脂素材などを劣化させる紫外線からしっかりガード。自転車、バイクの収納以外にもお家に置けないタイヤやガレージ用品の保管、ガーデニング用品や季節用品の収納にも!
用途・自転車、バイクの収納、タイヤ、ガレージ用品の保管、ガーデニング用品、季節用品の収納などに。 セット内容フレーム(組み立て)×1、テント生地×1、土地固定用クイ×4、コンクリート地面固定用クイ×4セット、ゴムバンド×13、取扱説明書 質量(kg)8.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×179×156 収納の目安自転車2台 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116×175×153 寸法(幅W×高さH)(cm)【開口部】95×130
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
付属品オールアンカー(スチール M6×4本)付 適合タイヤサイズ20~28インチ
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カリプトガレージ 南榮工業 動画あり
デザイン性が高く景観に馴染みます、組立簡単で収納に便利 雨、風、紫外線から大切な愛車や資材を守るガレージがこれまで以上に万能に。 豪雨時に外幕から浸水しても庫内を雨から保護するクロス生地内幕と、ガレージ内をカビや湿気から守る通気窓を搭載。 骨組みはワンタッチで接合できるため、工具なしで組立可能になりました。
用途自転車はもちろん、バイク、キャンプ用品の収納にも快適 材質外幕生地:OXFORD、内幕生地:クロス生地、フレーム:鉄
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトに畳めること可能で雨水が溜まりにくいハトメ加工!UVカット 撥水加工!
用途ペット小屋の日よけ、ペット小屋の日よけ、ガーデンニングの雨除け、お子さんのプールの時の日よけプラスチック収納の保護にも使える! 付属品土地面 固定用杭×4、コンクリート地面 固定用杭×4 材質本体パイプ:鉄、粉体塗装 材質(シート)PV 材質(ジョイント)PP
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm)50 適合タイヤ幅(mm)75
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンライフサイクルダシーレ
狭小スペースを最大限に活かせるサイズ感で大規模工事不要の組立式自転車収納。太いチェーンロックもラクラク通せるチェーン用の穴が付いてます。前輪がふらふらしない様にするためのタイヤ止め機能付き。上部左右に物干し竿をかけられるU字フック有り。別売りのS字フックを使用して、シートをかけることも可能です。
用途雨風、日差しから自転車の劣化を防ぎます。 付属品U字フック×2 材質スチール(焼付塗装) ライトグレー 内容2梱包
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけで自転車をホールド!置くだけスタンドPONTO新登場! ポンッと置くだけで、しっかりホールド 自転車の自重でしっかりホールド 置くだけで自転車をホールド ほとんどのスポーツ自転車に適用可能 スルーアクスル、ディスクブレーキ仕様車もOK!
セット内容フレーム2本、プロテクター2個、脚4本、ネジ小4個、ネジ大2本、ナット2個、管2個、バネ2個、六角レンチ(大・小各1個) 材質スチール(円形パイプ)、ポリエチレン(プロテクター)、ポリプロピレン(本体足) ブラック 幅(cm)31.5 長さ(cm)35~36.5(自転車設置時の最大値) 本体質量(g)1074 高さ(cm)27 適合タイヤサイズタイヤ幅:76mm(3.0インチ)まで、タイヤ外径:510mm(20インチ)以上※但し、HE406規格には対応しておりません。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

耐久性に優れたステンレス製タイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付 適合タイヤサイズ18~27インチ
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ簡単なサイクルガレージ自転車1~3台用。紫外線カット99.9%以上&撥水度4級。 使わない時はコンパクトに折り畳み可能なので、スペースを取りません。 U字型固定パーツでアーム部を簡単固定できます。 水抜き穴が7ヶ所にあるので水が溜まりにくいです。 2パターンの固定方法で点灯対策もばっちり! 風対策で紐で生地を固定できる穴付。
用途サイクルポート、サイクルハウス、サイクルテント、自転車収納、簡易ガレージ、雨除けとして。 仕様組立品 付属品固定用ペグ(杭)×4本 材質PVC、スチール 固定方法ペグ(杭)を差込み固定、紐を通して柱などに固定 組立時間約20~30分
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「DAX-M-01」の基本性能はそのままに、脚を鉄板からパイプに変更したことで大幅な重量軽減を実現したメンテナンススタンド 片手での移動も可能となり、1台のメンテナンススタンドを複数の場所で使用する方に最適 電動アシスト自転車など、車重が重い自転車の使用を前提に設計された高耐久性 耐荷重40kgをクリアし、幼児二人同乗用自転車などにも対応 自転車が置きやすく外しやすいU字ホールド部 支柱にペダルが干渉しない構造で、クランクの回転や車輪の回転が伴う作業にも対応 軽量性、安定性を両立したパイプ脚設計 日本製
質量(kg)5.6 シルバー 耐荷重(kg)40 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)750×410 アズワン品番64-9557-21 クランプ高さ(mm)900
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通自転車からマウンテンバイクまで対応のアンカー不要の日本製サイクルスタンドです。タイヤ幅58ミリまで収納できます。約260ミリの高低差により、ハンドルを上下交互にして駐輪場の省スペース可が可能です。
材質スチール 高さ(mm)【車輪受け】(低)130【車輪受け】(高)395 間隔(mm)(高低幅)325
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途万能ガレージ用替えテント 材質ポリエチレン 耐久性(年)(テント)1~2
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背が高く、入口カーテン式のサイクルハウス上位機種に、特別モデル登場 趣のある重厚シルバークロス生地に、3本オレンジバンドが映えます。お洒落かつ本体強度向上の2重効果。 骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。 製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨、霧、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。 材質パイプ材質:亜鉛メッキスチールパイプ シート材質:MSVメタリックシルバー4000番クロス生地 高さ(mm)1890 タイプ入口カーテン式 奥行(mm)2200 間口(mm)1560
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着 付属のベルクロテープを利用し保持力アップ ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能 軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100 ブラック 質量(g)1300 耐荷重(kg)25
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自転車を屋外で快適に保管してくれるサイクルハウス!。雨に当たって錆びたり、強風による自転車転倒などのお悩みを解消!。ファスナー式の前面カバーでスムーズに簡単開閉。面ファスナーが付いているので、自転車の出し入れ時には前面カバーを開けっ放しにすることが可能。自転車だけでなく、物置としてもご利用頂けます。
材質フレーム:スチール、パネル・カバー:ポリエチレン
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト液晶モニタスタンド
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。 使用に合わせて高さ位置変更ができます。 高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から155~338mmの高さまで調節することが可能です。 台座部にはデスクへねじ固定するための、穴が開いています(直径10mm) VESA100×100、75×75に対応しています。 耐荷重は6kg・スタンド自体は固定されていない為、ディスプレイの位置により転倒しやすくなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×298×340 シルバー 総耐荷重(kg)6 仕様【画面数】1 付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10) 材質支柱/アルミ、台座、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.8 取付ネジ固定,据置き 使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)115 組立時間20分 適合モニターサイズ(最大)24インチ 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/130°
1台
10,980 税込12,078
欠品中


自転車のディスプレー、メンテナンス用スタンド
材質スチール ブルー 対応小径車-700Cまで
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

スタンドに自転車をポンっと置くだけ!自転車の重量でしっかりホールドします。前輪・後輪に使用可能の万能アイテム。
用途クロスバイク、ロードバイク、マウンテンなど色々なスポーツバイクに対応しています。スルーアクスル、ディスクブレーキ装備車でもOK。 ブラック 幅(cm)スタンド本体:約31.5 長さ(cm)約35~36.5※自転車設置時の最大値が約36.5cmとなります。 適合サイズ対応タイヤサイズ:タイヤ幅76mm(3.0インチ)まで。タイヤ外径51mm(20インチ)以上。 高さ(cm)約27
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

シートは一体加工となり脱着が簡単になりました。 南榮工業のサイクルハウス。パイプ車庫の実績と性能をそのままサイクルハウスに応用しました。自転車やバイクはもちろん、お子様の乗り物やおもちゃの収納、ガーデニング用品の収納にもとても便利です。もちろん高耐久性です。 幕を一体幕にしたことにより、通常のサイクルハウスより早く組み立てられます。 パイプは亜鉛メッキを使用しており、サビに強く、結合部のジョイントはポリカーボネートを使用。 自分で組み立てられ、短時間で素敵なサイクルハウスが完成します。 コストが安く、交換シートもし充実しておりますので長期間お使いいただけます。 軒先収納より、雨や風・ホコリから愛車をしっかりガードします。
用途自転車・タイヤなどの収納に便利 材質幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル/裏:塩化ビニール)、パイプ:亜鉛メッキ、ジョイント:専用樹脂(ポリカーボネート) 幕:黒色(無線色) 間口W×奥行D×高さH(mm)1560×2200×1650 加工幕:UV&撥水加工 設置方法ベース式 パイプ外径(Φmm)19.1
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ロード・MTB・シクロクロス・ミニベロなどを収納可能なサドル引掛式スタンド。相向き合いに配置することで最大5台まで搭載可能。組み立て・分解は工具不要。レース会場、ショップの簡易駐輪台として大変便利です。ヒンジ部等にステンレス素材を使用し対候性、塩害に対しての強度を向上させました。1.7mの標準バーは防錆処理が施されたスチールパイプ製、本体フレームはメラミン塗装仕上げのスチール製。安定感のあるタフな仕様で、荷重をしっかりと支えます。
材質本体フレーム:スチール製/ヒンジ部:ステンレス 幅(mm)1700 シルバー×グレー 高さ(mm)1140 奥行(mm)900 収容数最大5 収納可能質量(kg)75(静止状態)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷