3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リペアスタンド専用のポストプロテクター。 リペアスタンドへの接触によるフレームの損傷を防ぎます。 ビニール素材のため、汚れやグリースを簡単に拭き取ることができます。 直径5cmのポストを備えたリペアスタンドに対応します。 面ファスナーにより簡単に着脱が可能です。
高さ(cm)81 アズワン品番64-8086-29
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

ショップユースのスタンダードとなるシングルアームタイプのリペアスタンド。 安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。 ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。 補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。) 交換部品:#100-3D クランプ
クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580 クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む) 可動範囲(°)クランプ:360 耐荷重(kg)クランプ:54 クランプ幅(mm)70 付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター アズワン品番64-9621-20
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

ParkTool(パークツール)DXダブルアームリペアスタンド
ショップユースのスタンダードとなるダブルアームタイプのリペアスタンド 安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。 ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。 ダブルアームにより、1台のメンテナンスを進めながらでも、飛び込みの作業に対応し、また限られたスペースでも2台分の作業空間を確保するのに適しています。 補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #135 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。) 交換部品:#100-3D クランプ クランプ圧調整:可能
クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580 クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む) 可動範囲(°)クランプ:360 耐荷重(kg)クランプ:54 クランプ幅(mm)70 付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター アズワン品番64-9621-19
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷