絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(31)
  • OGK KABUTO(491)
  • ParkTool(パークツール)(290)
  • Kawasumi(川住製作所)(188)
  • CINELLI(156)
  • MARUTO(大久保製作所)(155)
  • OGK技研(145)
  • CAPTAIN STAG(138)
  • MB Wear(132)
  • GORIN(ゴリン)(101)
  • FSA(99)
  • SHIMANO(シマノ)(89)
  • アサヒサイクル(88)
  • MINOURA(箕浦)(87)
  • BIKEHAND(76)
  • ノースウェーブ(75)
  • ホーザン(74)
  • サギサカ(SAGISAKA)(69)
  • エール(65)
  • R250(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
4,762件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ モノタロウワイヤー錠 ダイヤル式タイプモノタロウ(49件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに長さ(mm)700キー数4桁キー方式ダイヤル式太さ(mm)12取扱説明書(0.6MB)
自転車用カバー モノタロウ自転車用カバーモノタロウ(116件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自転車を屋外に置く場合に雨や風などから汚れを防ぎます。表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。また厚手のタイプなので耐久性もあり破れにくいです。鍵用の穴がありますのでカバーをしたままU字ロックやワイヤーロックが出来ます。
用途自転車用適合26型、27型材質ポリエステル寸法(mm)1900×1020シルバー
ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウワイヤーケーブル&スポークカッターモノタロウ(156件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
ナンバーセットワイヤーロック PALMYナンバーセットワイヤーロックPALMY(36件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
タップハンドル ホーザンタップハンドルホーザン(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
安定感のあるネジ立て作業を。
RoHS指令(10物質対応)対応
極太ダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA)極太ダイヤルワイヤーロックサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ600×太さ18ワイヤー長(mm)6004桁マイセットダイヤル
ディンプルキーリング錠 GR771 GORIN(ゴリン)ディンプルキーリング錠 GR771GORIN(ゴリン)(83件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー)キー方式シリンダー式タイプリング錠取付寸法(mm)(幅)73.5取付径(Φmm)(バンド)13
ワイヤー錠 ディンブルキータイプ モノタロウワイヤー錠 ディンブルキータイプモノタロウ(33件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックにキー方式ディンプルキー長さ(mm)700タイプワイヤー錠キー数2太さ(mm)12
ペダルレンチ 両口 モノタロウペダルレンチ 両口モノタロウ(153件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車のペダル・ハブ交換用厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0全長(mm)308材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)質量(g)約280最大トルク(N・m)60適合サイズ(mm)14/15
自転車用チェーンカッター シングルチェーン用 モノタロウ自転車用チェーンカッター シングルチェーン用モノタロウ(175件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用適合チェーン408/410
テーパリーマ ホーザンテーパリーマホーザン(39件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイクルスタンド スチール製 モノタロウサイクルスタンド スチール製モノタロウ(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置下穴径(Φmm)9.0ねじ外径(mm)8付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)434適合タイヤ幅(mm)45以下適合タイヤサイズ18~27インチ(目安)取扱説明書(0.9MB)収納可能質量(kg)35以下(目安)
スポーク回し 焼入れタイプ モノタロウスポーク回し 焼入れタイプモノタロウ(138件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
スペースマウント MINOURA(箕浦)スペースマウントMINOURA(箕浦)(39件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
クランクツール モノタロウクランクツールモノタロウ(188件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具ですISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
自転車用チェーンカッター 6/7/8/9/10段用 モノタロウ自転車用チェーンカッター 6/7/8/9/10段用モノタロウ(153件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用適合シマノHG・UG・IG適合チェーン408/410
通気孔付き自転車用ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)通気孔付き自転車用ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質帽体:ABS, ライナー:発泡スチロール, アゴヒモ:ナイロンテープタイプ通気孔付規格SGマーク付RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーカッター ホーザンワイヤーカッターホーザン(24件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200質量(g)335切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
ディンプルキーワイヤー錠 J&Cディンプルキーワイヤー錠J&C(39件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600キー数3本
スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ モノタロウスマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプモノタロウ(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定にセット内容本体・バンド材質ABS質量(g)135寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下取扱説明書(1.4MB)
フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用 モノタロウフリーホイールリムーバー シマノ ボス式用モノタロウ(146件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
バリ取りナイフ ホーザンバリ取りナイフホーザン(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り付属品K-35-1/2/3替刃×各1本全長(mm)148質量(g)35刃渡り(mm)10
サドルカバー フィット Kawasumi(川住製作所)サドルカバー フィットKawasumi(川住製作所)(21件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ストレッチ素材でサドルにぴったりフィットするサドルカバー 電動アシスト車などの大型サドルにも対応 ゴムコードとストッパー調整で簡単取り付け
材質表:ポリウレタン(撥水・防水)、裏:ポリエステル(非撥水)幅×長さ(mm)360×360 (取り付け可能サイズ:横面340、後面360まで)RoHS指令(10物質対応)対応
SG認証付き シティサイクルヘルメット トレードワンSG認証付き シティサイクルヘルメットトレードワン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
SG認証付き軽くておしゃれな男女兼用自転車用ヘルメット。キャップ風デザインと男女ともに馴染みよいマットカラーで違和感なくご使用いただけます。※Safe Goods(安全な製品)を表し、一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合したとして認証されたことを示すマークです。 万が一、SGマーク付き製品に欠陥があり、それを原因として人身損害が起きた場合、賠償する制度も付加されています。
材質PC、EPS寸法(mm)Φ200×D300×H150質量(g)290適合頭囲(cm)58~61
自転車スタンド 3台タイプ アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプアイリスオーヤマ
5,298税込5,828
1台
当日出荷
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置けるスタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070ブラック高さ(mm)475奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)2820適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
マイセットダイヤル90 TOPマイセットダイヤル90TOP(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。
用途自転車などの施錠に長さ(mm)900キー方式ダイヤル式番号設定太さ(mm)10
自転車用ヘルメット CHARI HEL(チャリヘル)自転車用ヘルメットCHARI HEL(チャリヘル)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
風通りのいいエアロフォルム。 小学校中学年~大人の方向け
ブラック適合規格SG規格適合サイズ(cm)56~60
チェーンプーラー モノタロウチェーンプーラーモノタロウ(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続にチェーンNo.35~60
可変4連ワイヤー錠 GORIN(ゴリン)可変4連ワイヤー錠GORIN(ゴリン)(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠クリアーキー方式ダイヤル式
チェーンプライヤー ホーザンチェーンプライヤーホーザン(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)1/2×1/8(自転車用)410~630(主に自動二輪用)全長(mm)165質量(g)150適合ローラチェーン(クリップ形)トラスコ品番469-9947材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
自転車用ヘルメット 革タイプ ブレイン自転車用ヘルメット 革タイプブレイン(2件のレビュー)
2,900税込3,190
1個
当日出荷
PU革で本革に近い見た目と質感!つばがあるから日差し対策に!高強度で軽量のABS素材採用!自転車用ヘルメットの性能規格(CE EN1078-2012)認定品。CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。ぱっと見てヘルメットとわからないおしゃれなヘルメット。ABS素材のヘルメットにPU革でデザイン性もUP。取り外し可能なインナークッションは、手洗い可能でいつでも清潔に保てます。高強度ABS素材高品質のABS素材で、軽さと耐衝撃性に優れています。また、防錆・耐熱にも優れています!外側のPU革と、内側のインナークッションでさらに耐衝撃性もアップ!軽量で疲れないわずか約353gの軽量タイプのヘルメットなので、疲れにくく、持運びもラクです。通勤や通学、お買い物などでも使いやすい重さです。PU革で耐摩耗性PUレザー(ポリウレタン樹脂レザー)は、弾力性や耐摩耗性、耐油性、通気性に優れています。日差し対策ヘルメットには長いつばがあるので、日差し対策ができます。インナークッションは通気性&速乾性マジックテープで簡単に取り外しのできるインナークッションは、メッシュ素材で通気性が良く、吸汗速乾してくれます。クッション性もあるので、耐衝撃性があります。
用途自転車用ヘルメット材質インナークッション:ポリエステル、ヘルメット:ABSブラック質量(g)約350奥行(mm)約285幅(cm)約19.7長さ(cm)約7.5(ツバ)高さ(cm)約14.5頭囲(cm)約54~62適合年齢(歳)12以上
ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm CAPTAIN STAGワイヤー錠ダイヤルタイプ60cmCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ モノタロウ樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプモノタロウ(50件のレビュー)
299税込329
1セット(3本組)
当日出荷
重ねて収納できる樹脂製の自転車用タイヤレバーです。重ねられるので携帯に大変便利です。樹脂製の為リムやスポークに傷がつきにくいです。またスポークにかけて使用できるので作業効率が向上します。
用途自転車のタイヤ・チューブの交換全長(mm)約120
破れにくい布製デラックスサイクルカバー MARUTO(大久保製作所)破れにくい布製デラックスサイクルカバーMARUTO(大久保製作所)(45件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
破れ難い布製。タフター生地。
材質ポリエステルタフター(シルバーコーティング)長さ(mm)1900シルバー高さ(mm)890適合サイズ22-28
ダイヤルワイヤー錠90 変更式 CAPTAIN STAGダイヤルワイヤー錠90 変更式CAPTAIN STAG
599税込659
1個
当日出荷
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
ブラックキー方式ダイヤル錠
ペットボトルケージ 自転車用 モノタロウペットボトルケージ 自転車用モノタロウ(18件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
500mLペットボトルを入れることができます。 片手でも簡単に出し入れできます。 ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。
用途自転車専用のペットボトルホルダー材質アルミニウム合金ブラック質量(g)100線径(mm)6.2
裾止めバンド 2本入 モノタロウ裾止めバンド 2本入モノタロウ
999税込1,099
1セット(2本)
当日出荷
伸縮性ゴム素材とマジックテープ付きでサイズ調整しやすく、着脱簡単。 自転車乗用時や作業時等様々な場面に使用可能。 夜、光に反射するライン有。
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止等材質ポリエステル(生地)、ゴム糸寸法(mm)長さ320×幅70×2.5、取っ手長さ:30mm質量(g)30(1本あたり)タイプマジック式
ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウディスプレイハンガー 自転車用モノタロウ(31件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに付属品ビス・プラグ材質スチール幅(mm)フック内幅:68質量(kg)0.9耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155取扱説明書(5.2MB)
スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ モノタロウスタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプモノタロウ(114件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応適合サイズ20~29インチ材質本体:スチール・フック部:プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400取扱説明書(0.6MB)
タイヤレバー Panaracer(パナレーサー)タイヤレバーPanaracer(パナレーサー)(34件のレビュー)
499税込549
1セット(3本組)
当日出荷
タイヤの専門家が使いやすさを追求したタイヤレバー。タイヤレバー3本入り。
全長(mm)約115質量(g)約40
...

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車整備工具・アクセサリー