自転車整備工具・アクセサリー :「自転車修理スタンド」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
ホームユース用に設計された振れ取り台。
タイヤ装着状態で16"~29"(700C)のQRのホイールに対応。
ハブ幅157mmまで使用可能。
質量(g)2300
寸法H(mm)463
寸法A(mm)218
寸法D(mm)760
寸法B(mm)217
寸法C(mm)90~172
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。