ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー)
キー方式シリンダー式
タイプリング錠
取付寸法(mm)(幅)73.5
取付径(Φmm)(バンド)13
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。
ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠
色クリアー
キー方式ダイヤル式
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
キー方式シリンダー式
不正開錠に強いシリンダー式リング錠
従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ
ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
付属品ディンプルキー2本
取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。
後輪錠:REAR TYPE
ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック
カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー
クッション性に優れ、自転車へのキズを防止
ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン
4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き
施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)3
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
キー数2本
キー方式シリンダー式
スタンダードなリング錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
キー方式プレスキー
従来の2倍の大きさになった幅広いカンヌキで盗難防止
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取付バンド付
シティサイクル、小径車、MTBなど幅広い車種に対応する大型内寸
つまみを半回転させながら施錠するセーフティ機構付
不正開錠されにくいディプルキーを採用(キー3本付属)
付属品ディプルキー3本、取付バンド(3種類)
サイズ(取付バンド)13mm用、16mm用、19mm用
キーでもダイヤルでも施錠と開閉ができます。キーの紛失やダイヤル番号を忘れた時に助かります。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
キー方式ディンプルキー
長さ(mm)600
電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。
用途電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。
キーウェーブキー
軽快車からCTBまで幅広く対応する大型リング錠
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取り付けバンド付き (サイズ : 13mm用、16mm用、19mm用)
信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
キー方式シリンダーキー
付属品キー 3本、取り付けバンド(13mm用、16mm用、19mm用)
材質スチール
色シルバー
アズワン品番64-9540-90
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
仕様カンチブレーキ、Vブレーキ専用
カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠
内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ
カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック
暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
カンチブレーキおよびVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠
内側寸法最大67mm(実測)の大型サイズ
信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
付属品キー2本、専用ブラケット
不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック。
ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫。
ヘッドが回転するため操作性が抜群。
鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造。
ウェーブキーは安心の3本付属。
付属品ウェーブキー×3
寸法(mm)Φ18×1200
コンパクトワイヤー錠。ひと目で他のカギと区別できるカラーキーキャップ。艶消しカラー
用途長さ:70cm/太さ:10mm。両面キー3本付
色空色(AQ)アクア
1個
¥479
税込¥527
22日以内出荷
コンパクトワイヤー錠。ひと目で他のカギと区別できるカラーキーキャップ。艶消しカラー
用途長さ:70cm/太さ:10mm。両面キー3本付
色紺碧(NV)ネイビー
1個
¥479
税込¥527
22日以内出荷
暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
色グレー
タイプ台座用
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
シリンダー式リング錠。ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。カラー:ブラック。後輪錠。バラ袋入り
色ブラック
キー方式シリンダー式リング錠
1ケース(50個)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
コンパクトなボディで、頑丈なミニシャックル錠です。防犯性の高いディンプルキー採用。
色シルバー
キー方式ディンプルキー
1個
¥1,098
税込¥1,208
21日以内出荷
ボタン式リング錠。暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。カラー:シルバー。後輪錠
色クロームメッキ
キー方式ボタン式リング錠
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色豹柄
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色グリーン
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
ツートンカラーのシンプルマットボディ
用途長めの70cmタイプ。太さ:12cm。リバーシブルキー
色ブルー
1個
¥639
税込¥703
21日以内出荷
ショートワイヤーロック。番号設定が簡単にできる。お好みの番号に設定できます。内径35センチショートサイズ。ダイヤル可変式
サイズ(mm)Φ12×300
車体に取り付けるとカギ穴が斜め方向に向くことにより、施錠開錠が楽なシリンダー式箱型錠。頑丈で軽量なアルミダイカストボディを採用。
用途前輪を施錠するタイプで操作しやすいロック。
キー方式シリンダーキー
色グレー
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック
ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫
ヘッドが回転するため操作性が抜群
鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造
ウェーブキーは安心の3本付属
色迷彩
付属品ウェーブキー 3本
長さ(mm)1200
質量(g)620
アズワン品番64-9543-75
太さ(mm)18
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
頑丈なアルミダイカストボディの大型リング錠
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付き
高級感のあるマット調カラ―を採用
不正開錠されにくいディンプルシリンダーを縦に配置
安心のディンプルキー3本付き
長めの70cm。ディンプルキー3本付
ロックキー式
20~26型CTB車・折りたたみ自転車などに取付可能。(バックフォーク径16mmの自転車)
用途取付位置は、サドル下のバックフォーク位置に錠を上にのせるように取付けます。
色ブラック
タイプHE型用
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
1
2
3
次へ
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。