自転車整備工具・アクセサリー :「スツール 折りたたみ」の検索結果

自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能) アズワン品番65-9339-49
1台
125,000 税込137,500
翌日出荷

どなたにも似合うシンプルデザインの折りたたみ自転車にノンパンクシステムT-coreをプラスした、パンクの心配がなく空気入れ不要の防災サイクル仕様!。工具不要の簡単操作で折りたたむことが可能です。
仕様●サイズ:約150×56×102cm●重量:約16.5kg●標準装備●▼スチールフレーム●▼折り畳みハンドルポスト●▼アルミリム●▼ノンパンクシステムT-core●※ロゴ等仕様変更する場合がございます。●※北海道、沖縄、その他離島は送料が都度見積りとなります。●※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。 アズワン品番65-9038-37
1台
36,980 税込40,678
9日以内出荷

自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:6段変速●重量:約15.5kg●カラー:フォレストグリーン●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●フレーム材質:スチール●組立サイズ:約143×53×101cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●推奨適応体重:65kg●付属品:フロントバスケット●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●6段変速ギア、前キャリア、バスケット付 アズワン品番65-9339-46
1台
34,000 税込37,400
翌日出荷

自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。スポーティなルックスの20インチ折畳自転車です。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:変速なし●カラー:ホワイト×レッド●組立サイズ:約147×57×103cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●重量(kg):約13.5●推奨適応体重:65kg●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●適正身長/150cm以上、サドル高さ約73~90cm●折りたたみサイズはコンパクトで車のトランクにも収納可能●フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用 アズワン品番65-9339-45
1台
30,000 税込33,000
翌日出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷


折畳自転車の収納やクルマへの積載時に。 持ち運びに便利な収納袋付き。
仕様●サイズ:約幅880×高さ680×奥行350mm●素材ポリエステル(600デニール)●対応サイズ:20インチまで アズワン品番68-4181-39
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

CRANK BROTHERSF10
折りたたみ式コンパクトツール
セット内容ヘックス:2/2.5/3/4/5/6/8mm、ドライバー:+2/-1、トルクス:T-25
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

軽量なアルミ製でコンパクトに折り畳みできる構造はそのままに、先端の樹脂製アダプタの位置を取り替えることによって、18インチから700Cまでの幅広いサイズのホイールに対応するホイールセンターゲージ ホイールアクスルを受けるステンレス製ガイド板は長さが延長され、内装変速仕様のホイールや一部のDHやフリーライド系に採用されている140mmハブ幅のホイールにも対応
シルバー 質量(g)310
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個) 寸法(mm)130×195×50
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

ParkTool(パークツール)レスキューツール
MTB-5はスリムな折りたたみ式マルチツール。山道での調整や緊急時の修理に適したマルチツールです。 六角レンチとドライバーのフルセット、T25トルクスタイプレンチ、そしてライド中の一般的な修理をサポートする5つの特殊ツールを備えています。
折りたたみ寸法(mm)79×45×20 質量(g)195 サイズ六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)/2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー アズワン品番65-0562-62
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型 29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製 左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm ブラック/シルバー 質量(g)2200(FT-1のみ) 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
1セット
11,980 税込13,178
欠品中

握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途一部のセンタースタンド固定ネジ、回転機構の固定軸や折畳ハンドルポスト根元の固定ネジに使用します。 材質スチール・樹脂 幅(mm)110 全長(mm)250 質量(g)254
1本
799 税込879
6日以内出荷

PRS-26 チームイシューリペアスタンド ホーザン 動画あり
PRS-26は、アルミ材を使用した頑丈で軽量なリペアスタンドのため、外出先やレースピットで使用することができます。 素早く折りたたみと組立ができ、どんな作業環境でも安定性に優れた三脚を採用しました。 コンパクトに折りたたむことができるため、保管・持ち運びに適しています。 クランプは97~147cmまで調節が可能です。 マイクロアジャスト式のクランプを採用しラウンドフレームやエアロフレームにも対応。
質量(kg)5.7 耐荷重(kg)36 クランプ補修用:#100-25D、補修用カバー:#1960 クランプ幅(mm)70 クランプ径(Φmm)22~76(ラウンド、エアロフレーム対応) 高さ調整範囲(mm)(クランプ高さ調整範囲)970~1470
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

シーンに合わせてトリプル(スタンド・メンテナンス・キャリー)機能のある折りたたみ式スタンド。 小さく収納できレース等ピットでのメンテナンススタンドとして、また、自宅でのメンテナンスやスタンドにも使用可能。 チェーンステーとシートステーを引っ掛けるだけなので誰でも簡単に使用できる。 スタンドとクランクのクリアランスをもうけてあるのでクランクを回しながらのメンテナンスが出来る。 フックデザインを、扁平に施してある為、ロードバイク・マウンテンバイクはもちろんの事エンド幅の狭いシングルバイクでも、メンテナンスしやすい。
ブラック/ブラウン 質量(g)1150 高さ(cm)収納時:62、使用時:63~94
1本
4,798 税込5,278
7日以内出荷

リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール 「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm ブラック/シルバー 質量(g)2900(セット) 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310) アズワン品番64-9593-42
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
種類セット品 材質(グリップ)アルミニウム 刃先マグネットなし 材質(レンチ)クロームバナジウム 全長(mm)90(折りたたみ時) セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3・5・6mm 組数6
1セット(6本組)
549 税込604
当日出荷

RTP-1 レスキューツールポッド ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)レスキューツールポッド
MTB-5とTPT-1という2つの修理用ツールを1つのパッケージにまとめました。 MTB-5は、自転車の調整や修理に最適な六角レンチやドライバー等を1つにまとめたマルチツールです。 TPT-1は、タイヤをリムから外さずにチューブレスタイヤのパンクを修理することができる携帯用パンク修理キットで、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。 さらに、独自のスライド式プラグリテーナーは、工具をタイヤから取り外す際にゴムが外れてしまうのを防ぎます。 このRTP-1は2つのツールをしっかりと保持し、ほとんどのフレームに、取り付けもしくはストラップで固定することができます。 コンパクトなパッケージのため、サドルバッグやバックパックにも簡単に収納できます。
仕様(TPT-1):シーラントを使用したチューブレスタイヤ専用、ゴムプラグ5個付※インナーチューブタイヤには使用できません。※応急補修用ですので、必ず新品タイヤに交換してください。 寸法(mm)(MTB-5)折りたたみ時:79×45×20、(TPT-1):89×27×40 サイズ(MTB-5):六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)※ /2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー※MTB-5はカンパニョーロの11、12、13speedのチェーンには適応していません。 質量(g)(MTB-5):195、(TPT-1):79
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷


JISフレーム強度試験合格品
仕様●メーカー:ミムゴ●型番:MG-HM266E●商品名:HUMMER(ハマー)●フレーム材質:スチール●組立サイズ:172×55.5×105.5cm●折りたたみサイズ:100×57×96cm●サドル高さ:約810~930mm●推奨適応体重:65kg●タイヤサイズ:26型●ギア数:6段変速●重量(kg):約17●カラー:イエロー●材質:スチール(リム/アルミ合金) アズワン品番68-1883-35
1個
62,500 税込68,750
翌日出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります