絞り込み
適合バッテリー
  • DC13.6V
  • DC5V(1)
  • DC6V(3)
  • DC9V(1)
  • DC12V(20)
  • DC12.8V(1)
  • DC14.4V(7)
  • DC14.7V(2)
  • DC15V(1)
  • DC15.8V(2)
  • DC16.5V(2)
  • DC20V(1)
  • その他(5)
ブランド
  • CTEK(1)
価格
価格で絞り込む
充電器(チャージャー)とは、バイク用バッテリーの充電器周辺の機器やメンテナンス用の機器や部品。回復微弱フロート式バッテリー充電器には、バッテリーの充電が終わると、自動的に充電を停止するのでバッテリーの劣化を防ぐことができます。自然放電で電圧の降下を感知すると再度微弱充電を開始。過充電はバッテリーを傷める原因にもなるので、過充電防止などバッテリを守る機能がついているものもあります。オプティメート4は、バッテリー上がりでも一回でエンジンが始動、コンセントにつなぐことにより充電はもちろん、メンテナンスまで自動的に制御可能。バッテリーの種類によってチャージャーも異なるので選択することが必要になります。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合バッテリー」から絞り込む
DC6V(3)
DC12V(20)
DC13.6V
DC14.4V(7)
DC14.7V(2)
DC15V(1)
DC15.8V(2)
DC16.5V(2)
DC20V(1)
その他(5)
  • バッテリーチャージャー・メンテナー CTEK

    バッテリーチャージャー・メンテナー

    CTEK(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。
    用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP65充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6充電電流(A)最大7.0充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル適合バッテリー12V鉛バッテリー
充電器(チャージャー)