「適合バッテリー」から絞り込む
DC12V(4)
DC13.6V(1)
DC14.4V(4)
DC14.7V(2)
DC15.8V(2)
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)
適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah
付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8
充電電流(A)最大4.3
充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)
適合バッテリー12V鉛バッテリー
付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ
使用温度範囲(℃)-20~+50
保護等級IP65
充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6
充電電流(A)最大7.0
充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)
適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~32Ah、(メンテナンス)1.2~100Ah
付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電電圧(V)DC14.4
充電電流(A)最大0.8
充電方式6ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーチャージャー&メンテナー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・リチウム専用8ステップチャージ。
用途リチウムイオンバッテリーの充電&メンテナンス
バッテリー容量(Ah)充電:5~60、メンテナンス:5~120
適合バッテリー12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)
付属品ワニぐちクリップ、コネクションリード、保管用ポーチ
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電電圧(V)DC14.4
充電電流(A)最大4.3
充電方式リチウム専用8ステップ(完全自動充電サイクル)
1台
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
CTEKバッテリーチャージャーのオプションです。本体側ケーブルとアクセサリーの中間に割り込ませる延長ケーブル。
コード長さ(m)2.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
CTEK バッテリーチャージャー&メンテナー「MXS7.0JP」用のシリコンゴム製バンパーケース。本体をバンパーケースに収納することで衝撃やキズから保護します。スイッチ部やインジケータ部は覆わないので操作性を邪魔しません。
用途MXS7.0JP用
適合CTEK MXS7.0JP用
材質シリコンゴム
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
CTEK バッテリーチャージャー&メンテナー「MXS5.0JP」用のシリコンゴム製バンパーケース。本体をバンパーケースに収納することで衝撃やキズから保護します。スイッチ部やインジケータ部は覆わないので操作性を邪魔しません。
用途MXS5.0JP用
適合CTEK MXS5.0JP用
材質シリコンゴム
1個
¥4,288
税込¥4,717
当日出荷
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。