充電器(チャージャー) :「クラフト」の検索結果
充電器(チャージャー)とは、バイク用バッテリーの充電器周辺の機器やメンテナンス用の機器や部品。回復微弱フロート式バッテリー充電器には、バッテリーの充電が終わると、自動的に充電を停止するのでバッテリーの劣化を防ぐことができます。自然放電で電圧の降下を感知すると再度微弱充電を開始。過充電はバッテリーを傷める原因にもなるので、過充電防止などバッテリを守る機能がついているものもあります。オプティメート4は、バッテリー上がりでも一回でエンジンが始動、コンセントにつなぐことにより充電はもちろん、メンテナンスまで自動的に制御可能。バッテリーの種類によってチャージャーも異なるので選択することが必要になります。
関連キーワード
開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。サルフェーション回復機能付
表示LED
出力電圧(V)20/15
入力電圧(V)100
ベースユニットにA・B・C・DVMのユニットを最大5ユニットまで装着できます。業務に合わせたユニット構成により、効率のよい充電作業が可能となります。
用途増設ユニット
リチウムフェライトバッテリーにベストマッチした充電を行います。
大切なバッテリーの長寿命化に貢献します。
操作は簡単です(自動停止機能付き)
安全性に優れています。(フェイルセーフ回路採用)
最適・簡単・安全に充電が可能です!
バッテリー容量(Ah)最大11.5
適合バッテリーリチウムフェライトバッテリー(Li-Feo4)
質量(kg)0.7
コード長さ(m)(入力側)1.65、(出力側)1
出力電圧(V)DC12(1.2A)
入力電圧(V)AC100(50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×140×65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。
表示LED
出力電圧(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。