絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(112)
  • KIJIMA(キジマ)(78)
  • ベビーフェイス(71)
  • ABUS(23)
  • LEAD(リード工業)(15)
  • TNK工業(SPEEDPIT)(14)
  • ユニカー工業(13)
  • Kryptonite(クリプトナイト)(13)
  • 山城(11)
  • コミネ(10)
  • ホンダ(8)
  • プロト(6)
  • KITACO(6)
  • GIVI(ジビ)(6)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(6)
  • モートーン(5)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](4)
  • DOPPELGANGER(3)
  • BODIS (ボディス)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防犯用品とは、バイクやヘルメットを盗まれたりしないようにタイヤやバイクに取り付けるチェーンやカラビナなどのことです。主な商品としてリンクロック、ワイヤーロック、ヘルメットロックなどが挙げられます。バイク盗難防止用のチェーンはタイヤに取り付けますが、外で使用するため、さびにくく、耐久性があり切断されにくい素材のものが人気。ヘルメットロックはバイクへの取り付けやすさや、ヘルメットの取り付け・取り外しやすさで商品が選ばれることが多いです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
440件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキレバーロック バイク用 モノタロウ

    ブレーキレバーロック バイク用

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
    用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。材質PP/ABS色オレンジ質量(g)10適合ハンドル径(Φmm)34販売区分業務用
  • GUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG INFIMO

    GUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG

    INFIMO(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    三重構造。ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止。キャップ付き。キャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造。キーは3本付属。3本付属でもしもの紛失時にも安心。アウターはナイロン素材。ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
    用途バイク盗難防止用材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
  • YKL-007 山城謹製 ダイヤルロック 山城

    YKL-007 山城謹製 ダイヤルロック

    山城(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    耐切断性の高いΦ19mmスチールリンクと、ダイヤル錠を組合わせたモーターサイクル用ロック。キーの持ち歩きが不要で、シンプルな操作でご利用頂けます。 フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。
    長さ(mm)1200径(Φmm)リンク:19
  • コブラロック TNK工業(SPEEDPIT)

    コブラロック

    TNK工業(SPEEDPIT)(17件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    極太直径30mmスチールリンク採用!!
    付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ直径(Φmm)30キー平板キー
  • ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。
    用途施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ幅(mm)30チェーン径(Φmm)8
  • フロントブレーキロック DAYTONA(デイトナ)

    フロントブレーキロック

    DAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!。長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
  • KS 防犯チェーン ABUS

    KS 防犯チェーン

    ABUS(5件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
    用途農機・建機の盗難対策材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
  • ダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

    ダイヤルロック

    HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ヘッド回転機能でさらに使いやすく、数字設定も確実なボタンタイプにリニューアル。 ヘルメットやバッグのイタズラ抑止に有効なダイヤルロック。 ヘッドが360度回転するから使いやすい。 ロックは「0~9の数字3桁」で任意に設定可能。 また、不意にセットした数字が変わる事がなく、安心して使用できる新規ロック機構採用。
    ワイヤー長(mm)1200
  • オートバイ用 盗難防止 キーロック式ヘルメットホルダー ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ用 盗難防止 キーロック式ヘルメットホルダー ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    オートバイや自転車用のヘルメットホルダーです。取り付け簡単でヘルメットをしっかりとロックします。
    用途オートバイ用適合汎用材質アルミ/スチール色ブラック
  • リールワイヤーロック WAKI(和気産業)

    リールワイヤーロック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    好きな番号に設定可能手のひらサイズで持ち運び便利旅行カバン スキー スノーボード 自転車 等あらゆる場面で
    材質ABS・鉄・PVCカバーワイヤー径(Φmm)1.8寸法(縦×横)(mm)85×55ワイヤー長(mm)850
  • コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

    コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ

    HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。
    色レッドタイプストレートワイヤー長(mm)400
  • DLK130 コンパクトダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

    DLK130 コンパクトダイヤルロック

    HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ヘルメットやバッグ、ジャケットのいたずら抑止に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーを複数のファスナー穴に通すことで一括ロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。3.1mmのワイヤー径により狭い隙間に入るため、ヘルメットやジャケットの盗難抑止にも使えます。
    用途ヘンリービギンズバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック。一つのカギで複数のファスナーを一括ロック。ワイヤー長1300mmでヘルメットやジャケットにも使えるワイヤーロック。カギが増えないダイヤル式ロックを採用。ロック本体とワイヤーが一体化しているためワイヤー紛失の心配なしタイプストレート形式ロック:ダイヤル式ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×25×9.5ワイヤー径(Φmm)3.1ワイヤー長(mm)1300
  • コンパクトダイヤルロック カールコードタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

    コンパクトダイヤルロック カールコードタイプ

    HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。
    色レッドタイプカールコードワイヤー長(mm)1200
  • U字ロック ワイド ユニカー工業

    U字ロック ワイド

    ユニカー工業(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ベーシックなU字ロックです。 幅広タイプになっているのでより多くの車種に対応する事が可能です。 鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。 装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
    付属品キー3本色ブラック質量(g)約1030寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×32×250 (ロック部分の内径は幅136、高さ203、U字部分は14)
  • ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーチェーンロック

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。 熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。 ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。 ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。 鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。 LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
    チェーン径(Φmm)12
  • Uロック 211 キャップ付 ユニカー工業

    Uロック 211 キャップ付

    ユニカー工業(22件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ベーシックなU字ロックです。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
    用途バイクや自転車に最適です。付属品キー3本寸法(mm)ロック部分の幅106、高さ201、U字部分の直径Φ14色ブラック質量(g)約940
  • サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ KIJIMA(キジマ)

    サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ

    KIJIMA(キジマ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(1個)
    当日出荷
    バッテリー:400mAh/3.7Vリチウムポリマー。充電電圧:DC-5V 。警報時電流:55mA以上 。アラーム持続時間:70uA以上 。持続時間:約200日(振動を感知しない状況の場合) バッテリー残量警告:3.3V以下 ランプをマルチに選択可能 。音量レベル:小音量/中音量/大音量 。センサー感度:低・中・高 。アラーム音周波数:2kHz・5kHz
    材質ABS+PC寸法(mm)【リモコン】65×35×13.5質量(g)60バッテリー【リモコン】CR2032×1 ※ベースをパイプに結束バンドで固定可能本体サイズ(mm)67×42×23.5検知距離(m)~3送信周波数(MHz)315防水性IPX5作動温度(℃)-10~60
  • ストロンガーU字ロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーU字ロック

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。 丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。 ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。 LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。 3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。 シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。 鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。 にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。 アルミデザインにより、見た目も損なわない。
    寸法(幅W×高さH)(mm)154×220寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:220×154適合タイヤサイズ160/60-17、180/55-17、190/55-17
  • ヘルロックワイヤー KIJIMA(キジマ)

    ヘルロックワイヤー

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヘルメットを2個ロックしたい時やシートフックへの固定を可能にします。余裕を持ったヘルメットの固定が可能となります。
  • クリプト フレックス Kryptonite(クリプトナイト)

    クリプト フレックス

    Kryptonite(クリプトナイト)(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!。ループ形状によりワイヤーをフル活用。持ち運びにも便利です。
    色シルバー
  • LK-115 カラビナワイヤーロック コミネ

    LK-115 カラビナワイヤーロック

    コミネ(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    大事なヘルメットの盗難防止に携帯しやすいダイヤル式カラビナ型ロック。 ワイヤー付きで汎用性の高いセキュリティアイテムです。
    寸法(mm)(ワイヤー)Φ3.0×1800サイズF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ロック)49×83.6×7.8
  • ワイヤーロック コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ワイヤーロック コイル

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シートバッグを守る。車載バッグ専用ワイヤーロック。・ファスナーのロック穴で施錠。ファスナーのロック穴に合わせたツル部(ひっかける部分)形状により、バッグの開口部に施錠できます。・モトフィズロックポケット(PAT.P) 対応。対応するモトフィズ製バッグに内蔵可能。本製品はワイヤーロックを効果的に使用できるモトフィズロックポケット(PAT.P)に対応。【モトフィズロックポケット使用方法】。1ポケット内のDリングにワイヤーのループポイントを通して本製品を接続します。2ロック本体を車両のグラブバーやフレームにくぐらせます。3ロックでバッグのファスナーに施錠すれば、バッグ本体の取り外しを防ぎつつ、バッグ開口部の施錠ができます。・モトフィズロックポケット採用バッグと組み合わせるとより効果的。モトフィズロックポケット採用製品(2025 年12 月現在)。MFK-1000、MFK-1001、MFK-1002、MFK-1003、MFK-1004、。MFK-1005、MFK-1006、MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、。MFK-1010、MFK-1011、MFK-1012
    セット内容・本体×1、リセットピン×1材質亜鉛ダイキャスト、ナイロン、鉄、PVC他寸法(mm)88×30×12(本体)本体質量(g)110ワイヤー長(mm)1200
  • LK-120 アラームパッドロック コミネ

    LK-120 アラームパッドロック

    コミネ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    振動を感知すると警告音を発するアラーム付きパッドロック。パッドロック(南京錠)型なので、ディスクロックとしてだけでなく、お手持ちのチェーンと組み合わせて使用することも可能。アラーム機能はU字シャックルの差し込み方でON/OFFを選択可能。
    色ブラック/イエロー
  • コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

    コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ

    HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    車両を離れる際、バックの中身の防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーをファスナー穴に通すことでロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。ワイヤー長100mmでファスナーひとつ用。ロック本体とワイヤーが一体化しているためワイヤー紛失の心配なし
  • ヘルロックカラビナ TNK工業(SPEEDPIT)

    ヘルロックカラビナ

    TNK工業(SPEEDPIT)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    4桁可変式ダイヤルロック付きカラビナ。使い勝手のいいスモールサイズ
    用途ヘルメットの盗難防止など寸法(高さH×幅W)(mm)69×25
  • ディスク ロック リマインダー Kryptonite(クリプトナイト)

    ディスク ロック リマインダー

    Kryptonite(クリプトナイト)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    ディスクロックを使用の際、ロックの外し忘れを防止するために、一方をディスクロックに、一方をハンドルに掛けて使用します。使いやすい便利なセルフ・コイル形状で、収納や持ち運びに便利です。
    全長(mm)1250色オレンジ質量(g)40
  • ヘルメットロック(汎用) KIJIMA(キジマ)

    ヘルメットロック(汎用)

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。
  • U字ロック ワイドタイプ バイクパーツセンター

    U字ロック ワイドタイプ

    バイクパーツセンター(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    盗難防止にはまずロックを確認!!。デザインリニューアルでスタイリッシュになりました!!。愛車を傷つけにくいよう、U字部分にビニールコーティングされています。ワイドタイプなので、ビックスクーター、ワイドタイヤの車両に最適です!
    付属品鍵はスペアも合わせて、2本付属しています。寸法(幅W×長さL)(mm)123×142
  • ストロンガースチールリンクダイヤルロック 1800mm DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガースチールリンクダイヤルロック 1800mm

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤーにスチールカップを被せた強固な二重構造で盗難防止。切断されいくい太さ20mm。ダイヤル部分は金属で強固なため防犯性が高い。強度のある780デニールナイロンカバーとPVCチューブでロックワイヤーの腐食を防ぐ。カギを使用しないダイヤル式だから荷物が増えなくて便利。
    用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。切断されいくい太さ20mm。スチールカップを被せ二重構造で盗難防止。780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。一般的な地球ロックに必要な1800mm
  • ストロンガー20ワイヤーロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガー20ワイヤーロック

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
    用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。ワイヤー部分だけで20mmある極太ワイヤー。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ホイールに掛けてロックするのに使いやすい長さ長さ(mm)1200
  • KS-272A D-JOINT ヘルメットアンカー LEAD(リード工業)

    KS-272A D-JOINT ヘルメットアンカー

    LEAD(リード工業)
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    ヘルメットホルダーの使いにくさを解消するサポートアイテム。Dリングに取付けて延長するによりサイドバッグなどで取付スペースが狭い車両にも無理なく装着できる。またストッパー側は、シールドビスレンチとしても使用可能な2in1ツール。
    材質ポリカーボネート長さ(mm)85mm色ブラック質量(g)約8
  • YKL-004 山城謹製 カラビナロック 山城

    YKL-004 山城謹製 カラビナロック

    山城
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    大事なヘルメットの盗難防止にお使いいただける、携帯しやすいダイヤル式カラビナロックです。ワイヤーケーブルと併用して使うことで、使用用途は広がります。なくしてしまったら困る鍵や小物も簡易的にこのカラビナロックに取り付けられます。カラビナタイプのため、使わないときも持ち運びがしやすいです。
    縦(mm)95横(mm)50
  • ストロンガーケーブルロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーケーブルロック

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    翌々日出荷
    持ち運びに便利なコンパクトサイズのケーブルロック。 ツーリング先でのジャケットやバッグ・ヘルメットの盗難を抑止。 1800mmのロングケーブルが場所や方法を選ばずに使用できます。 ピッキングに強い7ディスクシリンダー採用。 カギには夜間の操作に便利なLEDライト付き。
    付属品カギ3本(1本はLEDライト付)質量(g)65(ロック本体)ワイヤー径(Φmm)4.5(先端金具部6.5)ワイヤー長(mm)1800寸法(Φ×mm)24×29(本体部)
  • リトラクダブルワイヤーロック SAFEMAN

    リトラクダブルワイヤーロック

    SAFEMAN(4件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    携帯しづらいワイヤー錠をコンパクトに収納し携帯できるすぐれもの。いつでもどこでも気軽に携帯、気軽に施錠。 バイクへの施錠はもちろん、ヘルメットのロック補助、バッグ類を簡単に車体に固定でき、ツーリングも安心して楽しめます。 ロックは穴に差し込んで終了のカンタン施錠。解錠時の鍵を使用。 巻き取り式でコンパクトにでき、ポケッタブルで便利。 ワイヤーロックにありがちな型崩れをしません。 長さが調節でき、ブラブラしません。
    タイプワイヤー錠
  • ワイヤーロック ストレート TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ワイヤーロック ストレート

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シートバッグを守る。車載バッグ専用ワイヤーロック。・ファスナーのロック穴で施錠。ファスナーのロック穴に合わせたツル部(ひっかける部分)形状により、バッグの開口部に施錠できます。・モトフィズロックポケット(PAT.P) 対応。対応するモトフィズ製バッグに内蔵可能。本製品はワイヤーロックを効果的に使用できるモトフィズロックポケット(PAT.P)に対応。【モトフィズロックポケット使用方法】。1ポケット内のDリングにワイヤーのループポイントを通して本製品を接続します。2ロック本体を車両のグラブバーやフレームにくぐらせます。3ロックでバッグのファスナーに施錠すれば、バッグ本体の取り外しを防ぎつつ、バッグ開口部の施錠ができます。・モトフィズロックポケット採用バッグと組み合わせるとより効果的。モトフィズロックポケット採用製品(2025 年12 月現在)。MFK-1000、MFK-1001、MFK-1002、MFK-1003、MFK-1004、。MFK-1005、MFK-1006、MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、。MFK-1010、MFK-1011、MFK-1012
    セット内容・本体×1、リセットピン×1材質亜鉛ダイキャスト、ナイロン、鉄、PVC他寸法(mm)88×30×12(本体)本体質量(g)110ワイヤー長(mm)1200
  • ストロンガー20ワイヤーロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガー20ワイヤーロック

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
    用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。ワイヤー部分だけで20mmある極太ワイヤー。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。一般的な地球ロックに必要な長さ長さ(mm)1800
  • スレンダーヘルメットロック ダイヤル ケーブル付 DAYTONA(デイトナ)

    スレンダーヘルメットロック ダイヤル ケーブル付

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1セット
    当日出荷
    せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。カギが増えないダイヤル式。本体幅12mm(取り付け必要幅13mm)とスリムで狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向にスライドするので、コントロールスイッチ横など、左右のスペースが無くても取り付けができます。フック部もスリムなので、ヘルメットのDリングを引っかけやすく、ロック部をオープン状態にしないと取り付けボルトを回せないので、防犯性に優れます。Φ22.2/Φ25.4/28.6mmハンドル装着可能。付属のΦ4.6極太の500mmワイヤーは、Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利です。ステンレス製のワイヤーにビニールを被覆し、車体へのキズを防止します。
    用途せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。本体幅12mmとスリムでハンドル周りの狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向に大きくスライド。左右のスペースが無くてもDリングやワイヤーを掛けやすい。カギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ロック中は取付ネジにアクセスできない仕様で防犯性アップ。Φ4.6極太の500mmワイヤー付属。Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利
  • YKL-003 山城謹製 ディスクロックワイヤーケーブルロック 山城

    YKL-003 山城謹製 ディスクロックワイヤーケーブルロック

    山城(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    ディスクロック取り忘れ防止用ケーブルです。視認性を高めるカラーを採用し、防犯効果を高めます。カラビナロックとも併用して使うことで、使用用途は広がります。ヘルメットやなくしてしまったら困る鍵、小物も簡易的にこのカラビナロックに取り付けられます。
    長さ(mm)1500色ネオン
  • ワイヤーロック TNK工業(SPEEDPIT)

    ワイヤーロック

    TNK工業(SPEEDPIT)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷
    ダストレスキャップ付き、メッシュカバー付き。2側面からピンが出るディンプルリバーシブルシリンダーを採用。ピッキング、破壊に強い。
    ワイヤー径(Φmm)15キー方式ディンプルキー
  • ダイヤルロック ユニカー工業

    ダイヤルロック

    ユニカー工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    お好きな4桁番号に設定出来ます。
    色スモーク質量(g)約330ワイヤー長さ(m)1ワイヤー太さ(mm)10
防犯用品