絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(109)
  • KIJIMA(キジマ)(81)
  • ABUS(33)
  • LEAD(リード工業)(16)
  • TNK工業(SPEEDPIT)(14)
  • ユニカー工業(13)
  • 山城(11)
  • Kryptonite(クリプトナイト)(11)
  • ホンダ(8)
  • KITACO(8)
  • コミネ(8)
  • プロト(6)
  • GIVI(ジビ)(6)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(6)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](4)
  • モートーン(4)
  • ミツバサンコーワ(3)
  • DOPPELGANGER(3)
  • BODIS (ボディス)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防犯用品とは、バイクやヘルメットを盗まれたりしないようにタイヤやバイクに取り付けるチェーンやカラビナなどのことです。主な商品としてリンクロック、ワイヤーロック、ヘルメットロックなどが挙げられます。バイク盗難防止用のチェーンはタイヤに取り付けますが、外で使用するため、さびにくく、耐久性があり切断されにくい素材のものが人気。ヘルメットロックはバイクへの取り付けやすさや、ヘルメットの取り付け・取り外しやすさで商品が選ばれることが多いです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキレバーロック バイク用 モノタロウブレーキレバーロック バイク用モノタロウ(41件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。材質PP/ABSオレンジ質量(g)10適合ハンドル径(Φmm)34
KS 防犯チェーン ABUSKS 防犯チェーンABUS(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
コブラロック TNK工業(SPEEDPIT)コブラロックTNK工業(SPEEDPIT)(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30付属品メッシュカバー、ダストレスキャップキー平板キー
フロントブレーキロック DAYTONA(デイトナ)フロントブレーキロックDAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
GUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG INFIMOGUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIGINFIMO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
三重構造ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止キャップ付きキャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造キーは3本付属3本付属でもしもの紛失時にも安心アウターはナイロン素材ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
用途バイク盗難防止用材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
YKL-007 山城謹製 ダイヤルロック 山城YKL-007 山城謹製 ダイヤルロック山城(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐切断性の高いΦ19mmスチールリンクと、ダイヤル錠を組合わせたモーターサイクル用ロック。キーの持ち歩きが不要で、シンプルな操作でご利用頂けます。 フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。
長さ(mm)1200径(Φmm)リンク:19
リールワイヤーロック WAKI(和気産業)リールワイヤーロックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
好きな番号に設定可能手のひらサイズで持ち運び便利旅行カバン スキー スノーボード 自転車 等あらゆる場面で
ワイヤー長(mm)850ワイヤー径(Φmm)1.8材質ABS・鉄・PVCカバー寸法(縦×横)(mm)85×55
クリプト フレックス Kryptonite(クリプトナイト)クリプト フレックスKryptonite(クリプトナイト)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!ループ形状によりワイヤーをフル活用。持ち運びにも便利です。
シルバー
ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロックDAYTONA(デイトナ)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。 熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。 ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。 ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。 鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。 LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
チェーン径(Φmm)12
ダイヤルロック ユニカー工業ダイヤルロックユニカー工業
999税込1,099
1個
当日出荷
お好きな4桁番号に設定出来ます。
ワイヤー長さ(m)1ワイヤー太さ(mm)10スモーク質量(g)約330
頑錠くん チェーンロック LEAD(リード工業)頑錠くん チェーンロックLEAD(リード工業)(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック 強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。
タイプワイヤー錠付属品スペアキー3本長さ(mm)1800質量(g)約1800チェーン径(Φmm)5.5サイズ(mm)直径5.5×長さ1,800
Uロック 211 キャップ付 ユニカー工業Uロック 211 キャップ付ユニカー工業(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ベーシックなU字ロックです。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
用途バイクや自転車に最適です。付属品キー3本寸法(mm)ロック部分の幅106、高さ201、U字部分の直径Φ14ブラック質量(g)約940
オートバイ用 盗難防止 キーロック式ヘルメットホルダー ブラック MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 盗難防止 キーロック式ヘルメットホルダー ブラックMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
オートバイや自転車用のヘルメットホルダーです。取り付け簡単でヘルメットをしっかりとロックします。
用途オートバイ用適合汎用材質アルミ/スチールブラック
ダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ダイヤルロックHenlyBegins(ヘンリービギンズ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ヘッド回転機能でさらに使いやすく、数字設定も確実なボタンタイプにリニューアル。 ヘルメットやバッグのイタズラ抑止に有効なダイヤルロック。 ヘッドが360度回転するから使いやすい。 ロックは「0~9の数字3桁」で任意に設定可能。 また、不意にセットした数字が変わる事がなく、安心して使用できる新規ロック機構採用。
ワイヤー長(mm)1200
ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mmDAYTONA(デイトナ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。
用途施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ幅(mm)30チェーン径(Φmm)8
コンパクトダイヤルロック カールコードタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ)コンパクトダイヤルロック カールコードタイプHenlyBegins(ヘンリービギンズ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。
レッドタイプカールコードワイヤー長(mm)1200
U字ロック ワイド ユニカー工業U字ロック ワイドユニカー工業(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ベーシックなU字ロックです。 幅広タイプになっているのでより多くの車種に対応する事が可能です。 鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。 装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
付属品キー3本ブラック質量(g)約1030寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×32×250 (ロック部分の内径は幅136、高さ203、U字部分は14)
LK-120 アラームパッドロック コミネLK-120 アラームパッドロックコミネ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
振動を感知すると警告音を発するアラーム付きパッドロック。パッドロック(南京錠)型なので、ディスクロックとしてだけでなく、お手持ちのチェーンと組み合わせて使用することも可能。アラーム機能はU字シャックルの差し込み方でON/OFFを選択可能。
ブラック/イエロー
リトラクダブルワイヤーロック SAFEMANリトラクダブルワイヤーロックSAFEMAN(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
携帯しづらいワイヤー錠をコンパクトに収納し携帯できるすぐれもの。いつでもどこでも気軽に携帯、気軽に施錠。 バイクへの施錠はもちろん、ヘルメットのロック補助、バッグ類を簡単に車体に固定でき、ツーリングも安心して楽しめます。 ロックは穴に差し込んで終了のカンタン施錠。解錠時の鍵を使用。 巻き取り式でコンパクトにでき、ポケッタブルで便利。 ワイヤーロックにありがちな型崩れをしません。 長さが調節でき、ブラブラしません。
タイプワイヤー錠
ストロンガーワイヤーダイヤルロック DAYTONA(デイトナ)ストロンガーワイヤーダイヤルロックDAYTONA(デイトナ)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能ワイヤー部分だけで15mmの太さがあり切断させない頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプホイールに掛けてロックするのに使いやすい長さ長さ(mm)1200
LK-115 カラビナワイヤーロック コミネLK-115 カラビナワイヤーロックコミネ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
大事なヘルメットの盗難防止に携帯しやすいダイヤル式カラビナ型ロック。 ワイヤー付きで汎用性の高いセキュリティアイテムです。
寸法(mm)(ワイヤー)Φ3.0×1800サイズF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ロック)49×83.6×7.8
ヘルメットロック(汎用) KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック(汎用)KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。
スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプ DAYTONA(デイトナ)スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。カギが増えないダイヤル式。本体幅12mm(取り付け必要幅13mm)とスリムで狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向にスライドするので、コントロールスイッチ横など、左右のスペースが無くても取り付けができます。フック部もスリムなので、ヘルメットのDリングを引っかけやすく、ロック部をオープン状態にしないと取り付けボルトを回せないので、防犯性に優れます。Φ22.2/Φ25.4/28.6mmハンドル装着可能。
用途せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック本体幅12mmとスリムでハンドル周りの狭い隙間にスッキリ収まるロック部は縦方向に大きくスライド。左右のスペースが無くてもDリングやワイヤーを掛けやすいカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプロック中は取付ネジにアクセスできない仕様で防犯性アップ
コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ)コンパクトダイヤルロック ストレートタイプHenlyBegins(ヘンリービギンズ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
車両を離れる際、バックの中身の防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーをファスナー穴に通すことでロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。ワイヤー長100mmでファスナーひとつ用。ロック本体とワイヤーが一体化しているためワイヤー紛失の心配なし
ストロンガーU字ロック DAYTONA(デイトナ)ストロンガーU字ロックDAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。 丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。 ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。 LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。 3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。 シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。 鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。 にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。 アルミデザインにより、見た目も損なわない。
寸法(幅W×高さH)(mm)154×220寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:220×154適合タイヤサイズ160/60-17、180/55-17、190/55-17
ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコード DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコードDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
長さ(mm)1200
ワイヤーロック ビッグ ユニカー工業ワイヤーロック ビッグユニカー工業(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
1000mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。
長さ(mm)1000直径(Φmm)22付属品キー3本質量(g)約1090寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×1000
ワイヤーロック ビッグ ユニカー工業ワイヤーロック ビッグユニカー工業(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
1800mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。 家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。 装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。 鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップ付
ワイヤー長(mm)1800ワイヤー径(Φmm)22付属品キー3本質量(g)約1580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×1800
スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプ DAYTONA(デイトナ)スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。カギが増えないダイヤル式。本体幅12mm(取り付け必要幅13mm)とスリムで狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向にスライドするので、コントロールスイッチ横など、左右のスペースが無くても取り付けができます。フック部もスリムなので、ヘルメットのDリングを引っかけやすく、ロック部をオープン状態にしないと取り付けボルトを回せないので、防犯性に優れます。Φ22.2/Φ25.4/28.6mmハンドル装着可能。
用途せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック【特許出願中】本体幅12mmとスリムでハンドル周りの狭い隙間にスッキリ収まるロック部は縦方向に大きくスライド。左右のスペースが無くてもDリングやワイヤーを掛けやすいカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプロック中は取付ネジにアクセスできない仕様で防犯性アップ
ワイヤーロック ストレート TANAX(タナックス)[バイク用品]ワイヤーロック ストレートTANAX(タナックス)[バイク用品]
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
シートバッグを守る車載バッグ専用ワイヤーロック・ファスナーのロック穴で施錠ファスナーのロック穴に合わせたツル部(ひっかける部分)形状により、バッグの開口部に施錠できます。・モトフィズロックポケット(PAT.P) 対応対応するモトフィズ製バッグに内蔵可能本製品はワイヤーロックを効果的に使用できるモトフィズロックポケット(PAT.P)に対応。【モトフィズロックポケット使用方法】1ポケット内のDリングにワイヤーのループポイントを通して本製品を接続します。2ロック本体を車両のグラブバーやフレームにくぐらせます。3ロックでバッグのファスナーに施錠すれば、バッグ本体の取り外しを防ぎつつ、バッグ開口部の施錠ができます。・モトフィズロックポケット採用バッグと組み合わせるとより効果的モトフィズロックポケット採用製品(2025 年12 月現在)MFK-1000、MFK-1001、MFK-1002、MFK-1003、MFK-1004、MFK-1005、MFK-1006、MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、MFK-1010、MFK-1011、MFK-1012
セット内容・本体×1、リセットピン×1材質亜鉛ダイキャスト、ナイロン、鉄、PVC他寸法(mm)88×30×12(本体)本体質量(g)110ワイヤー長(mm)1200
ヘルメットロック ブラック CB1000F 26y- KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック ブラック CB1000F 26y-KIJIMA(キジマ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
街乗りでも、ツーリングでも便利なアイテムとして人気のヘルメットロック!巷で話題のCB1000F用が登場。実際の使い勝手も考慮し、毎回 数種類のヘルメットを使ってヘルメットの収まりや干渉をチェック、そして商品化した実用アイテム。左タンデムステップと共締めステー:スチールブラック仕上げ
適合車種CB1000F(26y-)
U字ロック ワイドタイプ バイクパーツセンターU字ロック ワイドタイプバイクパーツセンター(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
4日以内出荷
盗難防止にはまずロックを確認!!デザインリニューアルでスタイリッシュになりました!!愛車を傷つけにくいよう、U字部分にビニールコーティングされています。ワイドタイプなので、ビックスクーター、ワイドタイヤの車両に最適です!
付属品鍵はスペアも合わせて、2本付属しています。寸法(幅W×長さL)(mm)123×142
ストロンガー20ワイヤーロック DAYTONA(デイトナ)ストロンガー20ワイヤーロックDAYTONA(デイトナ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能ワイヤー部分だけで20mmある極太ワイヤー頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプホイールに掛けてロックするのに使いやすい長さ長さ(mm)1200
スレンダーヘルメットロック ダイヤル ケーブル付 DAYTONA(デイトナ)スレンダーヘルメットロック ダイヤル ケーブル付DAYTONA(デイトナ)
3,498税込3,848
1セット
3日以内出荷
せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。カギが増えないダイヤル式。本体幅12mm(取り付け必要幅13mm)とスリムで狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向にスライドするので、コントロールスイッチ横など、左右のスペースが無くても取り付けができます。フック部もスリムなので、ヘルメットのDリングを引っかけやすく、ロック部をオープン状態にしないと取り付けボルトを回せないので、防犯性に優れます。Φ22.2/Φ25.4/28.6mmハンドル装着可能。付属のΦ4.6極太の500mmワイヤーは、Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利です。ステンレス製のワイヤーにビニールを被覆し、車体へのキズを防止します。
用途せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック本体幅12mmとスリムでハンドル周りの狭い隙間にスッキリ収まるロック部は縦方向に大きくスライド。左右のスペースが無くてもDリングやワイヤーを掛けやすいカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ロック中は取付ネジにアクセスできない仕様で防犯性アップΦ4.6極太の500mmワイヤー付属。Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利
ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)ヘルメットロックKIJIMA(キジマ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
便利アイテムで一番人気のヘルメットロックシリーズにBMW R12/R12 nineT用が登場!右側タンデムステップを利用して固定。ステー:スチール製ブラック
適合BMW R12/R12 nineT用ステー種類スチール製ブラック
コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ)コンパクトダイヤルロック ストレートタイプHenlyBegins(ヘンリービギンズ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。
レッドタイプストレートワイヤー長(mm)400
ワイヤーロック ユニカー工業ワイヤーロックユニカー工業
999税込1,099
1個
4日以内出荷
10mm径、長さ1000mmのベーシックなワイヤーロックです。鍵穴シャッター付き。
スモーク
DLK130 コンパクトダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ)DLK130 コンパクトダイヤルロックHenlyBegins(ヘンリービギンズ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ヘルメットやバッグ、ジャケットのいたずら抑止に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーを複数のファスナー穴に通すことで一括ロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。3.1mmのワイヤー径により狭い隙間に入るため、ヘルメットやジャケットの盗難抑止にも使えます。
用途ヘンリービギンズバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック一つのカギで複数のファスナーを一括ロックワイヤー長1300mmでヘルメットやジャケットにも使えるワイヤーロックカギが増えないダイヤル式ロックを採用ロック本体とワイヤーが一体化しているためワイヤー紛失の心配なしタイプストレート形式ロック:ダイヤル式ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×25×9.5ワイヤー径(Φmm)3.1ワイヤー長(mm)1300
YK-040 山城謹製 ブレーキレバーロックEVO 山城YK-040 山城謹製 ブレーキレバーロックEVO山城
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スロットルとレバーに装着してフロントブレーキをロックすることが出来ます。 坂道駐車やメンテナンス作業中に役立つライダー必須アイテムです。
YKL-004 山城謹製 カラビナロック 山城YKL-004 山城謹製 カラビナロック山城
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
大事なヘルメットの盗難防止にお使いいただける、携帯しやすいダイヤル式カラビナロックです。ワイヤーケーブルと併用して使うことで、使用用途は広がります。なくしてしまったら困る鍵や小物も簡易的にこのカラビナロックに取り付けられます。カラビナタイプのため、使わないときも持ち運びがしやすいです。
縦(mm)95横(mm)50
防犯用品