ワイヤーロック コイルTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
シートバッグを守る車載バッグ専用ワイヤーロック・ファスナーのロック穴で施錠ファスナーのロック穴に合わせたツル部(ひっかける部分)形状により、バッグの開口部に施錠できます。・モトフィズロックポケット(PAT.P) 対応対応するモトフィズ製バッグに内蔵可能本製品はワイヤーロックを効果的に使用できるモトフィズロックポケット(PAT.P)に対応。【モトフィズロックポケット使用方法】1ポケット内のDリングにワイヤーのループポイントを通して本製品を接続します。2ロック本体を車両のグラブバーやフレームにくぐらせます。3ロックでバッグのファスナーに施錠すれば、バッグ本体の取り外しを防ぎつつ、バッグ開口部の施錠ができます。・モトフィズロックポケット採用バッグと組み合わせるとより効果的モトフィズロックポケット採用製品(2025 年12 月現在)MFK-1000、MFK-1001、MFK-1002、MFK-1003、MFK-1004、MFK-1005、MFK-1006、MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、MFK-1010、MFK-1011、MFK-1012
セット内容・本体×1、リセットピン×1材質亜鉛ダイキャスト、ナイロン、鉄、PVC他寸法(mm)88×30×12(本体)本体質量(g)110ワイヤー長(mm)1200