絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(109)
  • KIJIMA(キジマ)(79)
  • ABUS(33)
  • LEAD(リード工業)(16)
  • TNK工業(SPEEDPIT)(14)
  • ユニカー工業(13)
  • Kryptonite(クリプトナイト)(12)
  • 山城(11)
  • ホンダ(8)
  • KITACO(8)
  • コミネ(8)
  • プロト(6)
  • GIVI(ジビ)(6)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(6)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](4)
  • モートーン(4)
  • ミツバサンコーワ(3)
  • DOPPELGANGER(3)
  • BODIS (ボディス)(3)
長さ(m)
  • 0.085(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.72(1)
  • 0.85(7)
  • 0.9(3)
  • 1(14)
  • 1.1(3)
  • 1.2(22)
  • 1.3(3)
  • 1.4(4)
  • 1.5(7)
  • 1.7(3)
  • 1.8(12)
  • 2(11)
  • 2.4(2)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防犯用品とは、バイクやヘルメットを盗まれたりしないようにタイヤやバイクに取り付けるチェーンやカラビナなどのことです。主な商品としてリンクロック、ワイヤーロック、ヘルメットロックなどが挙げられます。バイク盗難防止用のチェーンはタイヤに取り付けますが、外で使用するため、さびにくく、耐久性があり切断されにくい素材のものが人気。ヘルメットロックはバイクへの取り付けやすさや、ヘルメットの取り付け・取り外しやすさで商品が選ばれることが多いです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキレバーロック バイク用 モノタロウブレーキレバーロック バイク用モノタロウ(41件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。材質PP/ABSオレンジ質量(g)10適合ハンドル径(Φmm)34
KS 防犯チェーン ABUSKS 防犯チェーンABUS(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
コブラロック TNK工業(SPEEDPIT)コブラロックTNK工業(SPEEDPIT)(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30付属品メッシュカバー、ダストレスキャップキー平板キー
GUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG INFIMOGUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIGINFIMO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
三重構造ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止キャップ付きキャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造キーは3本付属3本付属でもしもの紛失時にも安心アウターはナイロン素材ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
用途バイク盗難防止用材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
フロントブレーキロック DAYTONA(デイトナ)フロントブレーキロックDAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
YKL-007 山城謹製 ダイヤルロック 山城YKL-007 山城謹製 ダイヤルロック山城(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐切断性の高いΦ19mmスチールリンクと、ダイヤル錠を組合わせたモーターサイクル用ロック。キーの持ち歩きが不要で、シンプルな操作でご利用頂けます。 フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。
長さ(mm)1200径(Φmm)リンク:19
リールワイヤーロック WAKI(和気産業)リールワイヤーロックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
好きな番号に設定可能手のひらサイズで持ち運び便利旅行カバン スキー スノーボード 自転車 等あらゆる場面で
ワイヤー長(mm)850ワイヤー径(Φmm)1.8材質ABS・鉄・PVCカバー寸法(縦×横)(mm)85×55
クリプト フレックス Kryptonite(クリプトナイト)クリプト フレックスKryptonite(クリプトナイト)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!ループ形状によりワイヤーをフル活用。持ち運びにも便利です。
シルバー
ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロックDAYTONA(デイトナ)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。 熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。 ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。 ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。 鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。 LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
チェーン径(Φmm)12
ダイヤルロック ユニカー工業ダイヤルロックユニカー工業
999税込1,099
1個
当日出荷
お好きな4桁番号に設定出来ます。
ワイヤー長さ(m)1ワイヤー太さ(mm)10スモーク質量(g)約330
頑錠くん チェーンロック LEAD(リード工業)頑錠くん チェーンロックLEAD(リード工業)(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック 強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。
タイプワイヤー錠付属品スペアキー3本長さ(mm)1800質量(g)約1800チェーン径(Φmm)5.5サイズ(mm)直径5.5×長さ1,800
Uロック 211 キャップ付 ユニカー工業Uロック 211 キャップ付ユニカー工業(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ベーシックなU字ロックです。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
用途バイクや自転車に最適です。付属品キー3本寸法(mm)ロック部分の幅106、高さ201、U字部分の直径Φ14ブラック質量(g)約940
ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mmDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。
用途施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ幅(mm)30チェーン径(Φmm)8
コンパクトダイヤルロック カールコードタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ)コンパクトダイヤルロック カールコードタイプHenlyBegins(ヘンリービギンズ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。
レッドタイプカールコードワイヤー長(mm)1200
ダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ダイヤルロックHenlyBegins(ヘンリービギンズ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ヘッド回転機能でさらに使いやすく、数字設定も確実なボタンタイプにリニューアル。 ヘルメットやバッグのイタズラ抑止に有効なダイヤルロック。 ヘッドが360度回転するから使いやすい。 ロックは「0~9の数字3桁」で任意に設定可能。 また、不意にセットした数字が変わる事がなく、安心して使用できる新規ロック機構採用。
ワイヤー長(mm)1200
リトラクダブルワイヤーロック SAFEMANリトラクダブルワイヤーロックSAFEMAN(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
携帯しづらいワイヤー錠をコンパクトに収納し携帯できるすぐれもの。いつでもどこでも気軽に携帯、気軽に施錠。 バイクへの施錠はもちろん、ヘルメットのロック補助、バッグ類を簡単に車体に固定でき、ツーリングも安心して楽しめます。 ロックは穴に差し込んで終了のカンタン施錠。解錠時の鍵を使用。 巻き取り式でコンパクトにでき、ポケッタブルで便利。 ワイヤーロックにありがちな型崩れをしません。 長さが調節でき、ブラブラしません。
タイプワイヤー錠
ヘルメットロック(汎用) KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック(汎用)KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。
U字ロック ワイド ユニカー工業U字ロック ワイドユニカー工業(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ベーシックなU字ロックです。 幅広タイプになっているのでより多くの車種に対応する事が可能です。 鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。 装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
付属品キー3本ブラック質量(g)約1030寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×32×250 (ロック部分の内径は幅136、高さ203、U字部分は14)
スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプ DAYTONA(デイトナ)スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。カギが増えないダイヤル式。本体幅12mm(取り付け必要幅13mm)とスリムで狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向にスライドするので、コントロールスイッチ横など、左右のスペースが無くても取り付けができます。フック部もスリムなので、ヘルメットのDリングを引っかけやすく、ロック部をオープン状態にしないと取り付けボルトを回せないので、防犯性に優れます。Φ22.2/Φ25.4/28.6mmハンドル装着可能。
用途せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック本体幅12mmとスリムでハンドル周りの狭い隙間にスッキリ収まるロック部は縦方向に大きくスライド。左右のスペースが無くてもDリングやワイヤーを掛けやすいカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプロック中は取付ネジにアクセスできない仕様で防犯性アップ
オートバイ用 盗難防止 キーロック式ヘルメットホルダー ブラック MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 盗難防止 キーロック式ヘルメットホルダー ブラックMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
469税込516
1個
欠品中
オートバイや自転車用のヘルメットホルダーです。取り付け簡単でヘルメットをしっかりとロックします。
用途オートバイ用適合汎用材質アルミ/スチールブラック
ストロンガーU字ロック DAYTONA(デイトナ)ストロンガーU字ロックDAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。 丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。 ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。 LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。 3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。 シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。 鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。 にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。 アルミデザインにより、見た目も損なわない。
寸法(幅W×高さH)(mm)154×220寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:220×154適合タイヤサイズ160/60-17、180/55-17、190/55-17
ワイヤーロック ビッグ ユニカー工業ワイヤーロック ビッグユニカー工業(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
1800mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。 家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。 装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。 鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップ付
ワイヤー長(mm)1800ワイヤー径(Φmm)22付属品キー3本質量(g)約1580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×1800
ストロンガー20ワイヤーロック DAYTONA(デイトナ)ストロンガー20ワイヤーロックDAYTONA(デイトナ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能ワイヤー部分だけで20mmある極太ワイヤー頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプホイールに掛けてロックするのに使いやすい長さ長さ(mm)1200
コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ)コンパクトダイヤルロック ストレートタイプHenlyBegins(ヘンリービギンズ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。
レッドタイプストレートワイヤー長(mm)400
ストロンググラウンドアンカー DOPPELGANGERストロンググラウンドアンカーDOPPELGANGER
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
愛車を盗ませないために本気の施錠対策を。 地球(地面)とバイクをつなぐ超堅固な施錠スタイル。
ブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)13×14.8×2.9質量(kg)0.91(付属品含む)材質樹脂・スチール付属品金属パーツ取り付けボルト×4・ボルトスリーブ×4・ボール×4・フタ×2・樹脂パーツ固定ボルト×2・六角レンチ(6mm)×1径(Φmm)14(シャックル)使用工具【お客様に別途ご用意いただく必要がある工具】電動ドリル・ハンマー・プラスドライバー
ブレーキロック(BRAKE LOCK) アリート(ariete)ブレーキロック(BRAKE LOCK)アリート(ariete)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フロントブレーキレバーとグリップに引っ掛けるだけで簡単にパーキングブレーキとして使用できます。 車両積載時やメンテナンスの際に、さりげなく使用できます。
材質天然ゴム+ポリマー
LK-115 カラビナワイヤーロック コミネLK-115 カラビナワイヤーロックコミネ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
大事なヘルメットの盗難防止に携帯しやすいダイヤル式カラビナ型ロック。 ワイヤー付きで汎用性の高いセキュリティアイテムです。
寸法(mm)(ワイヤー)Φ3.0×1800サイズF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ロック)49×83.6×7.8
ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコード DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコードDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
長さ(mm)1200
ヘルメットホルダー 補修ホルダー本体 DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー 補修ホルダー本体DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
付属品ボルト、カギ2本付
ワイヤーロック ビッグ ユニカー工業ワイヤーロック ビッグユニカー工業(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
1000mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。
長さ(mm)1000直径(Φmm)22付属品キー3本質量(g)約1090寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×1000
ヘルメットロック ブラック CB1000F 26y- KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック ブラック CB1000F 26y-KIJIMA(キジマ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
街乗りでも、ツーリングでも便利なアイテムとして人気のヘルメットロック!巷で話題のCB1000F用が登場。実際の使い勝手も考慮し、毎回 数種類のヘルメットを使ってヘルメットの収まりや干渉をチェック、そして商品化した実用アイテム。左タンデムステップと共締めステー:スチールブラック仕上げ
適合車種CB1000F(26y-)
LK-120 アラームパッドロック コミネLK-120 アラームパッドロックコミネ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
振動を感知すると警告音を発するアラーム付きパッドロック。パッドロック(南京錠)型なので、ディスクロックとしてだけでなく、お手持ちのチェーンと組み合わせて使用することも可能。アラーム機能はU字シャックルの差し込み方でON/OFFを選択可能。
ブラック/イエロー
ストロンガー26Φスチールリンクロック2000mm DAYTONA(デイトナ)ストロンガー26Φスチールリンクロック2000mmDAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
見た目で切断を諦める超極太26mmのスチールリンクロック。ワイヤーとの二重構造でさらに頑丈で安心。軽量で持ち運びが簡単なので外出先でもロックが可能。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。
用途見た目で切断を諦める、超極太26mmのスチールリンクロック頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用鍵は夜間のロック時に重宝するLEDライト付き/カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)2台一緒にロックしても十分な長さ
ストロンガーワイヤーダイヤルロック DAYTONA(デイトナ)ストロンガーワイヤーダイヤルロックDAYTONA(デイトナ)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能ワイヤー部分だけで15mmの太さがあり切断させない頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプホイールに掛けてロックするのに使いやすい長さ長さ(mm)1200
DLK130 コンパクトダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ)DLK130 コンパクトダイヤルロックHenlyBegins(ヘンリービギンズ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ヘルメットやバッグ、ジャケットのいたずら抑止に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーを複数のファスナー穴に通すことで一括ロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。3.1mmのワイヤー径により狭い隙間に入るため、ヘルメットやジャケットの盗難抑止にも使えます。
用途ヘンリービギンズバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック一つのカギで複数のファスナーを一括ロックワイヤー長1300mmでヘルメットやジャケットにも使えるワイヤーロックカギが増えないダイヤル式ロックを採用ロック本体とワイヤーが一体化しているためワイヤー紛失の心配なしタイプストレート形式ロック:ダイヤル式ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×25×9.5ワイヤー径(Φmm)3.1ワイヤー長(mm)1300
YKL-004 山城謹製 カラビナロック 山城YKL-004 山城謹製 カラビナロック山城
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
大事なヘルメットの盗難防止にお使いいただける、携帯しやすいダイヤル式カラビナロックです。ワイヤーケーブルと併用して使うことで、使用用途は広がります。なくしてしまったら困る鍵や小物も簡易的にこのカラビナロックに取り付けられます。カラビナタイプのため、使わないときも持ち運びがしやすいです。
縦(mm)95横(mm)50
ストロンガーケーブルロック DAYTONA(デイトナ)ストロンガーケーブルロックDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズのケーブルロック。 ツーリング先でのジャケットやバッグ・ヘルメットの盗難を抑止。 1800mmのロングケーブルが場所や方法を選ばずに使用できます。 ピッキングに強い7ディスクシリンダー採用。 カギには夜間の操作に便利なLEDライト付き。
付属品カギ3本(1本はLEDライト付)質量(g)65(ロック本体)ワイヤー径(Φmm)4.5(先端金具部6.5)ワイヤー長(mm)1800寸法(Φ×mm)24×29(本体部)
ダイヤルコンボカラビナロック DOPPELGANGERダイヤルコンボカラビナロックDOPPELGANGER
1,698税込1,868
1個
欠品中
手のひらサイズの盗難対策。キーレスで施錠できるダイヤル式カラビナロック。
ブラック(ワイヤーカラー・オレンジ)全長(mm)85ワイヤー径(Φmm)3質量(g)90(付属品含む)材質アルミ合金ワイヤー長(mm)1500(有効長700)
ヘルロックカラビナ TNK工業(SPEEDPIT)ヘルロックカラビナTNK工業(SPEEDPIT)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
4桁可変式ダイヤルロック付きカラビナ使い勝手のいいスモールサイズ
用途ヘルメットの盗難防止など寸法(高さH×幅W)(mm)69×25
クリプトケーブル&パッドロック Kryptonite(クリプトナイト)クリプトケーブル&パッドロックKryptonite(クリプトナイト)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
南京錠付きセルフコイルケーブルロックダブルデッドボルトを採用したパッドロックを採用。携帯に便利な軽量&ロングタイプ。8mmのスチールワイヤーを編み込んで切断に対する強度をアップ。
寸法(mm)8×1800質量(kg)0.5シルバー
防犯用品