絞り込み
ブランド
  • 山城
  • モノタロウ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(109)
  • KIJIMA(キジマ)(79)
  • ABUS(33)
  • LEAD(リード工業)(16)
  • TNK工業(SPEEDPIT)(14)
  • ユニカー工業(13)
  • Kryptonite(クリプトナイト)(11)
  • ホンダ(8)
  • KITACO(8)
  • コミネ(8)
  • プロト(6)
  • GIVI(ジビ)(6)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(6)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](4)
  • モートーン(4)
  • ミツバサンコーワ(3)
  • DOPPELGANGER(3)
  • BODIS (ボディス)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YKL-007 山城謹製 ダイヤルロック 山城YKL-007 山城謹製 ダイヤルロック山城(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐切断性の高いΦ19mmスチールリンクと、ダイヤル錠を組合わせたモーターサイクル用ロック。キーの持ち歩きが不要で、シンプルな操作でご利用頂けます。 フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。
長さ(mm)1200径(Φmm)リンク:19
YK-040 山城謹製 ブレーキレバーロックEVO 山城YK-040 山城謹製 ブレーキレバーロックEVO山城
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スロットルとレバーに装着してフロントブレーキをロックすることが出来ます。 坂道駐車やメンテナンス作業中に役立つライダー必須アイテムです。
YKL-004 山城謹製 カラビナロック 山城YKL-004 山城謹製 カラビナロック山城
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
大事なヘルメットの盗難防止にお使いいただける、携帯しやすいダイヤル式カラビナロックです。ワイヤーケーブルと併用して使うことで、使用用途は広がります。なくしてしまったら困る鍵や小物も簡易的にこのカラビナロックに取り付けられます。カラビナタイプのため、使わないときも持ち運びがしやすいです。
縦(mm)95横(mm)50
山城謹製 YK-055 リマインドケーブル 山城山城謹製 YK-055 リマインドケーブル山城
549税込604
1個
翌々日出荷
山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。【あったら便利・1台複数役】 リマインドケーブルディスクロックの取り外し忘れ防止や簡易ロックケーブルに!ディスクロックと併用することでロックの取り忘れを防ぎ、視認性を上げ盗難抑止にも役立ちます。また、カラビナロックや南京錠などと併用することで、使用用途は広がります。ヘルメットやバッグ、ジャケットなどにケーブルを通し、ロックと固定することで簡易ロックケーブルとして使用できます。軽量コンパクトで持ち運びも簡単だから、ツーリングや日常の使用に最適です。特長:・使い方カンタン・軽量&コンパクト・ディスクロック取り外し忘れ防止・盗難抑止向上・万能多用途使用可能1個あると色々なシーンで使用できコスパ最強!バイクライフをもっと快適にするサポートアイテムです。
長さ(cm)収縮時約25/最長時約70太さ(mm)4
YKL-003 山城謹製 ディスクロックワイヤーケーブルロック 山城YKL-003 山城謹製 ディスクロックワイヤーケーブルロック山城(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌々日出荷
ディスクロック取り忘れ防止用ケーブルです。視認性を高めるカラーを採用し、防犯効果を高めます。カラビナロックとも併用して使うことで、使用用途は広がります。ヘルメットやなくしてしまったら困る鍵、小物も簡易的にこのカラビナロックに取り付けられます。
長さ(mm)1500ネオン
YK-037 コンパクトディスクロック 山城YK-037 コンパクトディスクロック山城
999税込1,099
1個
翌々日出荷
山城(yamashiro) 山城謹製 コンパクトディスクロック備えあれば患いなし盗難防止として、ディスクロックを!手のひらに収まる設計で持ち運びに便利なコンパクトディスクロックが登場。ツーリングに行った際や外出した際、普段のロックにちょい足しすることで更に防犯力を高めることが出来ます。-------------------------------------商品名:コンパクトディスクロック品番:YK-037色:イエローサイズ:ローター幅Φ6.0mm・ピンからの奥行35mmセット内容:ディスクロック+鍵2本
用途ブランド:山城謹製品番:YK-037YLカラー:イエローサイズ:ローター幅Φ6.0mm・ピンからの奥行35mm全長(mm)430イエロー
YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック 山城YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック山城
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
900mm(Φ19mm)・1200mm(Φ22)・1500mm(Φ22)の長さのスチールリンクロックをラインナップしたモーターサイクル用ロック。フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。独自のスマートリリースシステムを搭載し、 日常での操作性が格段に向上しています。
YKL-005 山城謹製 チェーンロック 山城YKL-005 山城謹製 チェーンロック山城
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
直径Φ10mmの丸形チェーンを採用し、高い防犯効果を発揮します。チェーンは保護カバー付で車両へのダメージを軽減します。柔軟にしなやかに動くリンクは取付性や収納性をサポートします。マスターキーにはLEDライトを装備し、夜間など、暗所での施錠・開錠時に大変便利です。
径(Φmm)リンク:10
YKL-002 山城謹製 ディスクXスチールリンクロック 山城YKL-002 山城謹製 ディスクXスチールリンクロック山城
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
耐切断性の高いΦ20mmスチールリンクとディスクロックのセット。 2つのロックを1本の鍵で開錠・施錠が可能です。駐車場ではスチールリンクロックとディスクロックを併用することで防犯効果を高めます。持ち運びしやすいディスクロックはツーリング先や出先などでも役立ちます。
径(Φmm)リンク:20
YKL-001 山城謹製 ドッキングロック 山城YKL-001 山城謹製 ドッキングロック山城
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
耐切断性の高いΦ20mmスチールリンクを2本組み合わせたモーターサイクル用ロック。 2本のロックを繋げ、ツーリング先で2台のバイクをロックすることも可能。2本のロックをそれぞれ単独で前輪と後輪にロックをかけることで防犯性を高めます
径(Φmm)リンク:20
YK-030 ヘルメットガッチリロックケーブル 山城YK-030 ヘルメットガッチリロックケーブル山城
499税込549
1個
翌々日出荷
山城(yamashiro) 山城謹製 ヘルメットガッチリロックケーブル特徴・工具不要の為、すぐに取り付け可能・投げ縄可能・軽量なので持ち運びが便利・紫外線劣化を抑える・Dカン楽々挿入-------------------------------------商品名:ヘルメットガッチリロックケーブル品番:YK-030色:ブラック・レッド・ゴールド・ブルー・オレンジサイズ:全長430mm、リング最大外径約17mm&25mm
用途ブランド:山城謹製品番:YK-030サイズ:全長430mm全長(mm)430
防犯用品