絞り込み
長さ(m)
  • 1.2
  • 0.085(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.72(1)
  • 0.85(5)
  • 0.9(3)
  • 1(14)
  • 1.1(2)
  • 1.25(1)
  • 1.3(3)
  • 1.4(3)
  • 1.5(7)
  • 1.8(12)
  • 2(11)
  • 2.4(2)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • 山城(4)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • EMERSON(エマーソン)(2)
  • TNK工業(SPEEDPIT)(2)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(2)
  • ユニカー工業(1)
  • LEAD(リード工業)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YKL-007 山城謹製 ダイヤルロック 山城YKL-007 山城謹製 ダイヤルロック山城(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐切断性の高いΦ19mmスチールリンクと、ダイヤル錠を組合わせたモーターサイクル用ロック。キーの持ち歩きが不要で、シンプルな操作でご利用頂けます。 フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。
長さ(mm)1200径(Φmm)リンク:19
ダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ダイヤルロックHenlyBegins(ヘンリービギンズ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ヘッド回転機能でさらに使いやすく、数字設定も確実なボタンタイプにリニューアル。 ヘルメットやバッグのイタズラ抑止に有効なダイヤルロック。 ヘッドが360度回転するから使いやすい。 ロックは「0~9の数字3桁」で任意に設定可能。 また、不意にセットした数字が変わる事がなく、安心して使用できる新規ロック機構採用。
ワイヤー長(mm)1200
コンパクトダイヤルロック カールコードタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ)コンパクトダイヤルロック カールコードタイプHenlyBegins(ヘンリービギンズ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。
レッドタイプカールコードワイヤー長(mm)1200
ストロンガーワイヤーダイヤルロック DAYTONA(デイトナ)ストロンガーワイヤーダイヤルロックDAYTONA(デイトナ)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能ワイヤー部分だけで15mmの太さがあり切断させない頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプホイールに掛けてロックするのに使いやすい長さ長さ(mm)1200
ワイヤーロック ストレート TANAX(タナックス)[バイク用品]ワイヤーロック ストレートTANAX(タナックス)[バイク用品]
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
シートバッグを守る車載バッグ専用ワイヤーロック・ファスナーのロック穴で施錠ファスナーのロック穴に合わせたツル部(ひっかける部分)形状により、バッグの開口部に施錠できます。・モトフィズロックポケット(PAT.P) 対応対応するモトフィズ製バッグに内蔵可能本製品はワイヤーロックを効果的に使用できるモトフィズロックポケット(PAT.P)に対応。【モトフィズロックポケット使用方法】1ポケット内のDリングにワイヤーのループポイントを通して本製品を接続します。2ロック本体を車両のグラブバーやフレームにくぐらせます。3ロックでバッグのファスナーに施錠すれば、バッグ本体の取り外しを防ぎつつ、バッグ開口部の施錠ができます。・モトフィズロックポケット採用バッグと組み合わせるとより効果的モトフィズロックポケット採用製品(2025 年12 月現在)MFK-1000、MFK-1001、MFK-1002、MFK-1003、MFK-1004、MFK-1005、MFK-1006、MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、MFK-1010、MFK-1011、MFK-1012
セット内容・本体×1、リセットピン×1材質亜鉛ダイキャスト、ナイロン、鉄、PVC他寸法(mm)88×30×12(本体)本体質量(g)110ワイヤー長(mm)1200
ストロンガー20ワイヤーロック DAYTONA(デイトナ)ストロンガー20ワイヤーロックDAYTONA(デイトナ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能ワイヤー部分だけで20mmある極太ワイヤー頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプホイールに掛けてロックするのに使いやすい長さ長さ(mm)1200
YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック 山城YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック山城
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
900mm(Φ19mm)・1200mm(Φ22)・1500mm(Φ22)の長さのスチールリンクロックをラインナップしたモーターサイクル用ロック。フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。独自のスマートリリースシステムを搭載し、 日常での操作性が格段に向上しています。
YKL-002 山城謹製 ディスクXスチールリンクロック 山城YKL-002 山城謹製 ディスクXスチールリンクロック山城
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
耐切断性の高いΦ20mmスチールリンクとディスクロックのセット。 2つのロックを1本の鍵で開錠・施錠が可能です。駐車場ではスチールリンクロックとディスクロックを併用することで防犯効果を高めます。持ち運びしやすいディスクロックはツーリング先や出先などでも役立ちます。
径(Φmm)リンク:20
LW-017A リンクロック LEAD(リード工業)LW-017A リンクロックLEAD(リード工業)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
高セキュリティーリンクロック スチールワイヤーにリンクを被せた二重構造のリンクロック。 ピッキングに強いディンプルキーは不正解錠から愛車を守る。 砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上! 二重構造 スチールワイヤーにスチールリンクを被せた二重構造で、ニッパーは歯が立たず、回転するのノコギリでは切断しにくい。 キーシャッター 砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。 ディンプルキー ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。 デザイン BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。愛車への傷付きを低減させるナイロンカバーを装備。BEELOCKロゴ入りパターンデザイン。
長さ(mm)1200付属品スペアディンプルキー4本質量(g)約1280寸法(Φmm)22
スネークロック TNK工業(SPEEDPIT)スネークロックTNK工業(SPEEDPIT)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
蓄光リング採用。夜間の開閉も便利! 2側面からピンが出るディンプルリバーシブルシリンダーを採用。ピッキング、破壊に強い。
直径(Φmm)20
クロロプレーンリンクロック18×1200 ユニカー工業クロロプレーンリンクロック18×1200ユニカー工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
二重構造の極太ロック
用途ワイヤーとスチールカバーの二重構造でバイクの盗難を防止します。ウエットスーツ生地で速乾性のある防水生地。お好きな4ケタの番号に設定できるダイヤル式ロック。長さ(mm)1200ブラック径(Φmm)【スチール】18色(本体)ブラック
ワイヤーロック コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]ワイヤーロック コイルTANAX(タナックス)[バイク用品]
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
シートバッグを守る車載バッグ専用ワイヤーロック・ファスナーのロック穴で施錠ファスナーのロック穴に合わせたツル部(ひっかける部分)形状により、バッグの開口部に施錠できます。・モトフィズロックポケット(PAT.P) 対応対応するモトフィズ製バッグに内蔵可能本製品はワイヤーロックを効果的に使用できるモトフィズロックポケット(PAT.P)に対応。【モトフィズロックポケット使用方法】1ポケット内のDリングにワイヤーのループポイントを通して本製品を接続します。2ロック本体を車両のグラブバーやフレームにくぐらせます。3ロックでバッグのファスナーに施錠すれば、バッグ本体の取り外しを防ぎつつ、バッグ開口部の施錠ができます。・モトフィズロックポケット採用バッグと組み合わせるとより効果的モトフィズロックポケット採用製品(2025 年12 月現在)MFK-1000、MFK-1001、MFK-1002、MFK-1003、MFK-1004、MFK-1005、MFK-1006、MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、MFK-1010、MFK-1011、MFK-1012
セット内容・本体×1、リセットピン×1材質亜鉛ダイキャスト、ナイロン、鉄、PVC他寸法(mm)88×30×12(本体)本体質量(g)110ワイヤー長(mm)1200
エマーソン チェーンロック EMERSON(エマーソン)エマーソン チェーンロックEMERSON(エマーソン)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
地球ロックに最適な1200mm 愛車をキズ付けにくいカバー付き!! ゴミや砂埃をシャットアウト!! スライドシャッター 極太10mmチェーンで安心!! ピッキングされにくいディンプルキー
全長(mm)1200質量(kg)2.3キー数3本チェーン幅(mm)10
ストロンガーワイヤーロック キーロックタイプ DAYTONA(デイトナ)ストロンガーワイヤーロック キーロックタイプDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ストロンガーロック
寸法(mm)ロック部:34×35×80太さ(Φmm)15
ニコイチロック TNK工業(SPEEDPIT)ニコイチロックTNK工業(SPEEDPIT)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
1つのキーで2つのセキュリティロックを管理!
直径(Φmm)20長さ(cm)120キーウェーブキー
YKL-005 山城謹製 チェーンロック 山城YKL-005 山城謹製 チェーンロック山城
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
直径Φ10mmの丸形チェーンを採用し、高い防犯効果を発揮します。チェーンは保護カバー付で車両へのダメージを軽減します。柔軟にしなやかに動くリンクは取付性や収納性をサポートします。マスターキーにはLEDライトを装備し、夜間など、暗所での施錠・開錠時に大変便利です。
径(Φmm)リンク:10
エマーソン スチールリンクロック EMERSON(エマーソン)エマーソン スチールリンクロックEMERSON(エマーソン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
地球ロックに最適な1200mm 頑丈なリンクロックで安心!! ゴミや砂埃をシャットアウト!! スライドシャッター 愛車をキズ付けにくいビニールコート!! ピッキングされにくいディンプルキー
YL-02 バイク用スチールリンクロック YAMAHA(ヤマハ)YL-02 バイク用スチールリンクロックYAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー 内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本 サイズ:スチールリンクΦ22 素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP 特徴 ・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。 ・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。 ・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP! ・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!
ストロンガーロックセット ディスクロック&スチールリンクロック DAYTONA(デイトナ)ストロンガーロックセット ディスクロック&スチールリンクロックDAYTONA(デイトナ)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
ストロンガーロック
太さ(Φmm)20
ストロンガースチールリンクロック キーロックタイプ DAYTONA(デイトナ)ストロンガースチールリンクロック キーロックタイプDAYTONA(デイトナ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
ストロンガーロック
寸法(mm)ロック部:34×35×80太さ(Φmm)20
フォートノックスコンパクト120CM メニール DAYTONA(デイトナ)フォートノックスコンパクト120CM メニールDAYTONA(デイトナ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1200

防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用タイヤロック