絞り込み
ブランド

フロントブレーキロック
DAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!。長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
YK-040 山城謹製 ブレーキレバーロックEVO
山城¥499税込¥5491個翌々日出荷から3日以内出荷スロットルとレバーに装着してフロントブレーキをロックすることが出来ます。 坂道駐車やメンテナンス作業中に役立つライダー必須アイテムです。
ブレーキロック(BRAKE LOCK)
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フロントブレーキレバーとグリップに引っ掛けるだけで簡単にパーキングブレーキとして使用できます。 車両積載時やメンテナンスの際に、さりげなく使用できます。材質天然ゴム+ポリマー
バイク用 フロントブレーキロック レッド 簡単 パーキング PGR0054
プロト¥779税込¥8571個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0054。傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。販売備考:フロントブレーキロック RED。色[カラー]:レッド。材質[素材]:PVC。使用箇所:ブレーキレバー。内容量[数量]:1個。特記事項:傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。関連商品:品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027用途傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。材質PVC色レッド商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027使用箇所ブレーキレバー
バイク用ハンドルロック アラームグリップロック
ZOVII(ゾヴィー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ZOVII(ゾヴィー)アラームグリップロックは強固なナイロンボディー。 軽量、小型で持ち運びにも最適なバイク用ハンドルロック。 振動を検知し、稽古国音アラームがなります。 盗難防止・いたずら防止に最適です。 10mmの超硬強化鋼製ロッキングピンを採用しています。 強度性も高い商品です。 アラームはON/OFFが選択出来ます。 120dB盗難防止セキュリティーアラーム。 耐水性があり、少しの雨は心配不要。 CR2リチウム電池で作動します。 外出先であなたのバイクを守ります。 振動検知すると120dBアラームが作動。 小型&軽量295g。 強度性:10mmの超硬強化鋼ロッキングピンを採用。 おしゃれなカラー展開(ブラック、レッド、ブルーなど)。 取り付け適合 油圧式ブレーキの車両 ハンドル径は33mmまで レバーは高さ17mm奥行き8mm~12mm程度 ※ハンドルガードが付いている車両には取り付け出来ません。使用方法1.付属されているリチウム電池を内部中央のラバーキャップを外し、セットします。2.事前にレバーホルダーの位置を決めます。プラスドライバーを使い4段階に前後出来ます。3.レバーを引いてハンドルをセットし、鍵穴を中に押し込めば施錠完了です。色ブラック質量(g)295使用電池CR2リチウム電池音圧レベル(dB)警報:120(盗難防止セキュリティーアラーム)、警報:120
ガードッグ・バイスガードⅡ
ミツバサンコーワ(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷から48日以内出荷ブレーキとスロットルを同時にロック! バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。 センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。 バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。 持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。セット内容本体、ディンプルキー2本、電池質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個)電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合)音圧レベル(dB)警報/110(85/m)動作温度(℃)-10~50使用条件1.油圧式ブレーキの車両2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
GIVI TL11-C ブレーキレバーロック
GIVI(ジビ)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。ブレーキレバーを引いた状態でロックすることで盗難やイタズラを防止。坂道など傾斜地での転倒防止にも役立ちます。コンパクトなボディは持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠できるので取り付けも簡単です。ハードケースのキーシリンダーを付属のシリンダーに交換することで、同じカギでハードケースも開閉が可能。【適合条件】。グリップ外径:Φ33mm以内。レバー幅×厚さ:14×21mm以内。グリップとレバーの距離:73mm/63mm以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)用途ブレーキレバーを引いた状態でロックし盗難やイタズラを防止。適合条件:グリップ外径:Φ33mm以内、レバー幅×厚さ:14×21mm以内、グリップとレバーの距離:73/63mm以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)。コンパクトボディで持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠でき簡単取付。お手持ちのGIVIボッスクに付属のシリンダーに交換。ブレーキロックと鍵を共有可能。付属品:カギ2本、キーシリンダー1個(GIVI BOX用)付属品カギ×2、キーシリンダー×1(GIVI ハードケース 標準キー用)材質アルミダイキャスト質量(g)350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×145×35適合サイズ(mm)【条件】グリップ外径:Φ33以内、レバー幅×厚さ:14×21以内、グリップとレバーの距離:73/63以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)
GIVI TL12 ブレーキレバーロック
GIVI(ジビ)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。ブレーキレバーを引いた状態でロックすることで盗難やイタズラを防止。坂道など傾斜地での転倒防止にも役立ちます。コンパクトなボディは持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠できるので取り付けも簡単です。 【適合条件】。グリップ外径:Φ34mm以内。レバー幅×厚さ:13×17mm以内。グリップとレバーの距離:65mm以内用途ブレーキレバーを引いた状態でロックし盗難やイタズラを防止。適合条件:グリップ外径:Φ34mm以内、レバー幅×厚さ:13×17mm以内、グリップとレバーの距離:65mm以内。コンパクトボディで持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠でき簡単取付。付属品:カギ2本付属品カギ×2材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)210寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×150×42適合サイズ(mm)【条件】グリップ外径:Φ34以内、レバー幅×厚さ:13×17以内、グリップとレバーの距離:65以内
GIVI SFG-Z8234KIT 補修ゴム
GIVI(ジビ)¥799税込¥8791セット翌々日出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。ブレーキレバーロックTL11-C(品番:48691)用の補修品。補修ラバー。バンドル部分×2、レバー部分×2用途ブレーキレバーロックTL11-C用の補修品。補修ラバー。バンドル部分×2、レバー部分×2適合TL11-C(品番:48691)用
GIVI SFG-Z8256KIT 補修ゴム
GIVI(ジビ)¥599税込¥6591セット翌々日出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。ブレーキレバーロックTL12(品番:48692)用の補修品。補修ラバー。バンドル部分×2、レバー部分×1用途ブレーキレバーロックTL12用の補修品。補修ラバー。バンドル部分×2、レバー部分×1適合TL12(品番:48692)
バイク用 フロントブレーキロック グリーン 簡単 パーキング PGR0057
プロト¥779税込¥8571個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0057。傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。販売備考:フロントブレーキロック GREEN。色[カラー]:グリーン。材質[素材]:PVC。使用箇所:ブレーキレバー。内容量[数量]:1個。特記事項:傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。関連商品:品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027用途傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。材質PVC色グリーン商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027使用箇所ブレーキレバー
バイク用 フロントブレーキロック ブラック 簡単 パーキング PGR0058
プロト¥779税込¥8571個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0058。傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。販売備考:フロントブレーキロック BLACK。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:PVC。使用箇所:ブレーキレバー。内容量[数量]:1個。特記事項:傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。関連商品:品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027用途傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。材質PVC色ブラック商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027使用箇所ブレーキレバー
バイク用 フロントブレーキロック ブルー 簡単 パーキング PGR0055
プロト¥779税込¥8571個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0055。傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。販売備考:フロントブレーキロック BLUE。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:PVC。使用箇所:ブレーキレバー。内容量[数量]:1個。特記事項:傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。関連商品:品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027用途傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。材質PVC色ブルー商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027使用箇所ブレーキレバー
バイク用 フロントブレーキロック イエロー 簡単 パーキング PGR0056
プロト¥779税込¥8571個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0056。傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。販売備考:フロントブレーキロック YELLOW。色[カラー]:イエロー。材質[素材]:PVC。使用箇所:ブレーキレバー。内容量[数量]:1個。特記事項:傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。関連商品:品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027用途傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。材質PVC色イエロー商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027使用箇所ブレーキレバー
バイク用 フロントブレーキロック オレンジ 簡単 パーキング PGR0053
プロト¥779税込¥8571個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0053。傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。販売備考:フロントブレーキロック ORANGE。色[カラー]:オレンジ。材質[素材]:PVC。使用箇所:ブレーキレバー。内容量[数量]:1個。特記事項:傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。関連商品:品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027用途傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。材質PVC色オレンジ商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027使用箇所ブレーキレバー
2輪ダイヤルレバーロック
ミツバサンコーワ(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から10日以内出荷ブレーキとスロットルを同時にロック! ダイヤルレバーロックを取り付けるとスロットルを回しづらくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。 これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 携帯性に優れたポータブルロック 軽くて強いアルミダイキャストフレームを採用。 シンプルな構造にする事で軽量化を図りました。 240グラムと非常に軽量なので簡単に持ち運びが可能です。 取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、様々な駐輪シーンに対応し大切なバイクを守ります。 シンプルなダイヤル式任意の暗証番号で開錠、施錠が可能なダイヤル式です。 鍵を持ち運ぶ必要が無いのでツーリング先など外出先で手軽にお使い頂けます。 豊富なカラーバリエーション 幅広い装着適合性 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。寸法(mm)143×55×30質量(g)240
フロントブレーキバイスロック
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷フロントブレーキをかけた状態にしておくことで、傾斜地での駐車時や整備時に不意に車体が動いてバイクが倒れることを防ぐ便利グッズ。本体の穴に南京錠を通せばフロントブレーキロックの脱落防止になります。![バイク用ブレーキレバーロック NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37591461-110519-02.jpg)
バイク用ブレーキレバーロック
NIKKO(ニッコー)[陶器](10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷本体が掌に乗る大きさで、コンパクトでしかも収納・持ち運びにとても便利なサイズです。材質亜鉛ダイカスト色CP
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク用タイヤロック
- バイク用ハンドルロック
- セキュリティアラーム
- ヘルメットロック
- ディスクロック























![バイク用ブレーキレバーロック NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37591461-110519-02.jpg)