絞り込み
規格
  • DOT4
  • DOT5(2)
  • DOT5.1(1)
ブランド
  • スズキ(1)
  • ホンダ(1)
  • シーシーアイ(CCI)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • Kawasaki(1)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
  • speedHeart(1)
  • BEL-RAY(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
DOT4
DOT5(2)
DOT5.1(1)
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ゴールデンクルーザー シーシーアイ(CCI)ゴールデンクルーザーシーシーアイ(CCI)(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
当日出荷
スムーズなブレーキングを可能にするため、高沸点、低温流動性、潤滑性、金属防食性、ゴム部品の劣化防止などの条件をクリア。 世界で最も権威ある米国自動車安全基準を満たす極めて信頼性の高いブレーキフルードです。
ブレーキフルードDOT4 スズキブレーキフルードDOT4スズキ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(0.5L)
欠品中
スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
ブレーキフルード DOT-4 Kawasakiブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(0.5L)ほか
当日出荷
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210mlACTIVE(アクティブ)[バイク部品](11件のレビュー)
999税込1,099
1本(210mL)
3日以内出荷
規格DOT4危険物の類別非危険物
ブレーキフルードDOT4 DAYTONA(デイトナ)ブレーキフルードDOT4DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
759税込835
1本(100mL)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
JIS K2233 4種、SAE J1703および米国自動車安全基準(FMVSS)の諸規格すべてに合格のブレーキフルード。ノーマルのブレーキフルードが減った時に注ぎ足せる使いやすい100ml入や、ブレーキホースやフルードの交換時に便利な300ml入等を用意。グリコールエーテル系で、ノーマルのブレーキホースにも使用可能。※JIS規格BF-4はUSA規格のDOT4に相当します。ブレーキエア抜きセットを使うとすばやく、確実にフルード交換ができます。
規格DOT4
ブレーキフルード スーパーDOT-4 speedHeartブレーキフルード スーパーDOT-4speedHeart
2,398税込2,638
1本(500mL)
6日以内出荷
ドライ沸点をFMVSS基準値より高く設定し、高温域においても安定したストッピングパワーを実現した、ブレーキフルード。 SUPER DOT4 500ml DRY沸点:284℃ WET沸点:176℃ DOT-RACING 500ml DRY沸点:335℃ WET沸点:221℃ マン島TTレース・全日本ロード選手権・各地方選にて使用され 絶賛のブレーキフルード! 一般道からサーキットまでフル対応しています。 ぜひ安定したブレーキタッチをご体感ください。
規格DOT4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパーDOT4ブレーキフルード BEL-RAYスーパーDOT4ブレーキフルードBEL-RAY
2,498税込2,748
1本(355mL)
3日以内出荷
DOT3及びDOT4規格に適合する最高品質のブレーキフルードです。油圧クラッチに最適で、ブレーキ故障につながるベイパーロックの可能性を減らします。
規格DOT4
ブレーキフルード