絞り込み
ブランド
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • NOGUCHI(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
バルブ
バルブ
仏式(3)
バルブ
米式(4)
バルブ
英式(3)
最大圧力(kPa)
  • 600
  • 35~995(1)
  • 120(1)
  • 400(1)
  • 500(5)
  • 690(1)
  • 700(11)
  • 800(9)
  • 830(2)
  • 900(2)
  • 1000(5)
  • 1034(1)
  • 1050(1)
  • 1100(7)
  • 1103(2)
  • 1200(1)
  • 1500(5)
ホース長さ(m)
  • 0.8(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田)乾電池式空気入れAIRREX(アネスト岩田)(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6仕様照明付き付属品自転車用チャック、ボール用ノズル質量(g)430(乾電池含む)電源単三乾電池×8本本体質量(kg)0.29連続使用時間(分)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個適合タイヤバルブ英式、米式
お気楽!携帯ポンプ CAPTAIN STAGお気楽!携帯ポンプCAPTAIN STAG
1,598税込1,758
1個
当日出荷
英式、仏式、米式対応ボール用、浮き輪用アダプター付属伸縮ボディで操作性抜群ですポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン質量(g)120寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
ミニポンプ ParkTool(パークツール)ミニポンプParkTool(パークツール)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
作業性と携帯性を両立したミニポンプ。 フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)600仕様フレームマウントクリップ付質量(g)130適合タイヤバルブ米式、仏式
プラスチックフロアポンプ NOGUCHIプラスチックフロアポンプNOGUCHI
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
対応バルブは、英・米・仏式です。ボール・ゴムボート用アダプター付。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式最大圧力(kPa)約600ホース長さ(mm)800全長(mm)615ブラック

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用空気入れ