自転車用空気入れ :「エアポンプ」の検索結果

空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700 付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター エスコ品番EA919SD-15 寸法(mm)204×664 イエロー 質量(g)585 適合タイヤバルブ英式・米式
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

寸法(mm)114×290×87(H) 質量(kg)1.9 ホース長さ(mm)700 アズワン品番65-2242-11 最大圧力(kPa)1000
1個
4,390 税込4,829
3日以内出荷

充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー 電圧(V)直流18 本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く) 保証期間本体のみ:1年間 対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪 ホース長さ(mm)エアホース:約700 最高圧力(kPa)1033
1台ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)
質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ペダル固定時:89×288×82、ペダル固定解除時:89×355×260 ホース長さ(mm)700 (有効長) 最高圧力(kPa)約1000
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。 高性能圧力計付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 競技用自転車に。 最大圧力(kPa)約1200 ホース長さ(cm)70 仕様アダプター6種類 材質ガラス繊維強化ポリプロピレン 高さ(mm)640 質量(g)680 適合タイヤバルブ米式
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります