オイルチェンジャー(DC電源関連品) :「atf 注入器」の検索結果
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。
付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2
質量(g)750
電流(A)5
本体寸法(mm)130×133×77
電源コード(m)2
吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.2MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『DC電源関連品』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーナ(DC電源関連品)
- インパクトレンチ(DC電源関連品)
- エアーコンプレッサー(DC電源関連品)
- バッテリーチェッカー(DC電源関連品)
- オイルチェンジャー(DC電源関連品)
- ポット・冷温ホルダー(DC電源関連品)
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。