絞り込み
ブランド
  • GIVI(ジビ)(3)
容量(L)
  • 46
  • 1.5(9)
  • 2(7)
  • 5(8)
  • 6(8)
  • 9(10)
  • 10(14)
  • 12(20)
  • 14(9)
  • 15(10)
  • 18(11)
  • 20(12)
  • 25(8)
  • 30(18)
  • 32(7)
  • 33(7)
  • 35(8)
  • 39(8)
  • 40(15)
  • 45(20)
  • 47(7)
  • 色ブラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリアは、収納のためのかごやボックス、バイクに荷物を積載するための台となるキャリアなどです。汎用性が高いスクーター用の前かごに人気が集まっています。価格もリーズナブルで、取付け時のネジ類やアダプターが付属されており便利です。テールボックスは、ツーリングから通勤まで対応しています。取付けベースがスチールプレートなので頑丈で安心です。自転車にも取付け可能なカギ付きのリヤトランクは、ひったくり防止効果がポイント。ミニバイク用のサブキャリアは、小さいキャリアにも取り付けできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GIVI モノロックケース RIVIERAシリーズ E46 GIVI(ジビ)GIVI モノロックケース RIVIERAシリーズ E46GIVI(ジビ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
背を低くすることで走行時の空力抵抗を受けにくいデザイン、46Lのモノロックケース。 幅広タイプでヘルメット1個、レインウエア等の小物が入るサイズ。 蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。 モノロック用の汎用ベース付属。 ケース底面にインナーマットを標準装備。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)未塗装ブラック容量(L)46外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)448×578×305最大積載量(kg)3総質量(kg)4.2(ベースプレート込み)
アルミモノキーケース DLM46B ブラックライン GIVI(ジビ)アルミモノキーケース DLM46B ブラックラインGIVI(ジビ)
64,980税込71,478
1セット
翌々日出荷
実際にイタリア北東部にある山地名「DOLOMITI」をその名に冠し、アルペンローダー向けに洗練されたケースデザインを採用。取り付けは通常モノキータイプとなっているため、適応性は高い。
容量(L)46最大積載量(kg)10(デイトナでは操作性を考慮し3以下推奨)本体質量(kg)5.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×410×340
GIVI 【TRK46B】TREKKER <46L> ブラックライン GIVI(ジビ)GIVI 【TRK46B】TREKKER <46L> ブラックラインGIVI(ジビ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。2種類の開口タイプを設定できる。※TRK52Nは1種類のみ。最大積載量:10kg 本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。本体重量:TRK33N:5.1kg TRK46N:5.7kg TRK52N:5.2kg奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm TRK46N:411×526×310mm TRK52N:460×600×315mm※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 ※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
容量(L)46材質本体:PP、上フタ表面:アルミ質量(kg)5.7タイプブラックライン積載荷重(kg)10奥行D×幅W×高さH(mm)411×526×310
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア