ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア :「バイク安全用品」の検索結果
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)30
付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)2.7
タイプ固定式
外形寸法(mm)410×400×300
最大積載量(kg)3
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『整備工具・ウェア・ツーリング用品』には他にこんなカテゴリがあります
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。