ヤマハギア用ラゲージL B-6JMS(ジェイエムエス)(3件のレビュー)4日以内出荷から15日以内出荷
耐久性強ヒンジ頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A3サイズの書類やファイル、ヘルメット、雨具が充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。容量(L)56質量(kg)3.6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×330外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×390×360
ヤマハギア用ラゲージM B-7JMS(ジェイエムエス)(3件のレビュー)4日以内出荷から61日以内出荷
耐久性強ヒンジ頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。B4サイズの書類やファイル、バック、ヘルメット、補修器具などが充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。容量(L)39質量(kg)3.2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×290外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×320
汎用ラゲージSS B14JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)4日以内出荷から31日以内出荷
ビジネスバイク用銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。容量(L)24質量(kg)2.0外寸(mm)310×390×260内寸(mm)280×370×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
ヤマハギア用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B-68JMS(ジェイエムエス)91日以内出荷
ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。スライド式棚板(取外し可能)フタを任煮の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
色白容量(L)93質量(kg)6.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×450×420
汎用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B68JMS(ジェイエムエス)(3件のレビュー)4日以内出荷
防錆・軽量・耐久性材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。スライド式棚板(取外し可能)フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。色白容量(L)93質量(kg)6.5外寸(mm)510×450×420適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
NEWラゲージBOXJMS(ジェイエムエス)11日以内出荷
防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。
ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX B-63JMS(ジェイエムエス)4日以内出荷
棚板2段標準装備。
上下分割開閉方式。
フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。
錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジケーターで目視による確認ができます。
容量(L)220適合2st・4st質量(kg)12最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×520×820
ヤマハギア用ラゲージSS B-14JMS(ジェイエムエス)(2件のレビュー)4日以内出荷から46日以内出荷
耐久性強ヒンジ頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適
用途ビジネスバイク用銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。容量(L)24質量(kg)2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×220外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×390×260
ホンダジャイロX用キャリーBOX B-68JMS(ジェイエムエス)91日以内出荷
2st・4st共用。専用キャリア付。
スライド式棚板(取り外し可)
ヒンジ:フタを任意の位置で固定。フラットトルクヒンジ。
錠前:ワンアクションでロックが可能。
容量(L)約96セット内容キャリーBOX質量(kg)約6.5最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(BOX)510×450×420
『整備工具・ウェア・ツーリング用品』には他にこんなカテゴリがあります
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア の新着商品
ページ: 1/ 3
ロックユニットYAMAHA(ヤマハ)税込¥13,178¥11,980
キャリアカバーYAMAHA(ヤマハ)税込¥3,408¥3,098
ハーネスカバーYAMAHA(ヤマハ)税込¥3,408¥3,098