11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
22(1)
36(1)
37(1)
58(2)
実際にイタリア北東部にある山地名「DOLOMITI」をその名に冠し、アルペンローダー向けに洗練されたケースデザインを採用。取り付けは通常モノキータイプとなっているため、適応性は高い。
最大積載量(kg)10 本体質量(kg)5.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×410×340
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

実際にイタリア北東部にある山地名「DOLOMITI」をその名に冠し、アルペンローダー向けに洗練されたケースデザインを採用。取り付けは通常モノキータイプとなっているため、適応性は高い。
最大積載量(kg)10 本体質量(kg)4.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×410×240
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。上蓋開口調整システム(ARHS)により上蓋の開口アングルを調整可能で荷物の出し入れに便利。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。58Lサイズでヘルメット2個収納可能。(ヘルメット種類による)。別売りインナーネットを使えば蓋内側に荷物の収納が可能。ベース別売り。セキュリティーキー付属
容量(L)58 最大積載量(kg)10 本体質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×586×325
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GIVIのトップモデル「TREKKER OUTBACK」がリニューアル。フィッティングへ取り付けるフックの強度がアップしました。ケース本体は1.5mm厚のアルミパネル製で、角部分はテクノポリマー製のパーツで補強しています。大型トップケース装着時には傾けて上蓋を開けることができ(ホールドイットアクティブシステム)、上蓋はヒンジロック解除ボタンがついてワンタッチで外せるようになりました。トップケース用セイムキー&シリンダー1セットが付属されているのでトップ+サイド装着時にカギの共通化が可能。バイク用サイドケース 左右セット。サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能
適合フィッティング:PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー 質量(kg)片側:5.5 容量(L)各37 最大積載量(kg)片側:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×266×393
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

58Lの樹脂製モノキーケース。ヘルメット2つが入るモノキーケース。蓋を閉めるだけでロック可能なプッシュダウンクローズシステム。ボトムインナーマット、インナーネット付属でケース内での荷物の振動を軽減。ケース内部に簡易防犯ブロッキングシステム新規採用。開口ストッパーはケーブルからヒンジ式へアップデート。
V58NNB/レッドレンズ 容量(L)58 最大積載量(kg)10 本体質量(kg)5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×598×321
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

アルミのサイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ。 サイドケースの斜め固定が可能な「HOLD IT EASYシステム」を採用。 ワンタッチでサイドケース取り外し可能な「WIRELEASEシステム」を採用。 2つのシステムにより、ワンタッチでサイドケースの斜め固定が可能。サイドケースの開閉時にトップケースと接触して開かない状態を防ぎます。 1つの鍵で左右ボックスの開閉に対応します。 付属しているスペアキーシリンダーをトップケースに取り付けることで、1つの鍵でトップケースとサイドケースの開閉も可能。
用途バイク用 サイドケース / 片側 適合車種別フィッティング:PL / PLR / PLO-MK パニアホルダー 質量(kg)片側:5.0 容量(L)36 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)242×495×379 最大積載量(kg)10
1セット
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「OPEN」「RELEASE」「CLOSED」の3ポジション。プッシュキー方式を採用した、モノキータイプのサイドケース。エッジを効かせたシャープなデザインを採用。ABS製。左右セット。PL、PLRシリーズのパニアホルダーにしか取り付けできません。奥行×幅×高さ…465×180×380mm。最大積載量:5kg(片側) ※デイトナでは操縦性を考慮し2kg以下(片側)を推奨。容量(片側)=22L。重量(片側)=1. 8kg。※フィッティングに積載制限がある場合は、その指定値以上では積載不可。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
容量(L)片側:22 材質ABS 質量(kg)片側:1.8 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)465×180×380 積載荷重(kg)片側:5
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
対応対応TOPケース:モノキーケース 適合車種F800GSアドベンチャー(’13~’15) 装着方法シングル
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
対応TOPケース:モノキーケース 適合車種R1200GSLC(’13~’15)(水冷) 装着方法シングル
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
対応対応TOPケース:モノキーケース 適合車種フォルツァSi(’14~’15)(MF12) 装着方法シングル
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
対応対応TOPケース:モノキーケース 適合車種V-STROM1000ABS('14~’15)(DL1000AL4~) 装着方法シングル
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

『ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア』には他にこんなカテゴリがあります