バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ モノタロウ

    スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
    用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定にセット内容本体・バンド材質ABS質量(g)135寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
  • スマホホルダー バイク 防振 衝撃吸収 M26 RIDEZ(ライズ)

    スマホホルダー バイク 防振 衝撃吸収 M26

    RIDEZ(ライズ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    新・衝撃吸収ダンパーを4つ搭載したバイク用スマートフォンホルダー 新世代・衝撃吸収Xアンチバイブレーション搭載! 今やバイク必須アイテムであるスマホホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、待望の新作が登場Xアンチバイブレーションを採用した防振機能を搭載したスマートフォンホルダーの登場です。 新・Xアンチバイブレーション DEFは常に進化し続けています。スマートフォンホルダーはついに次のステージへ。 特殊素材を四方に4点配置し、あらゆる角度からの振動を吸収するXアンチバイブレーション機能を搭載しました。効率良く振動を吸収するように、4箇所に配置する事でより広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。エンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、耐振動モデルをお試し下さい。 グラブマウント-DEF史上最強のホールド力。 ロックして放しません。8点のクランプアームでしっかりと固定します。アームはそれぞれドライバーでサイズ調整可能。 あつでのケース・長方形・幅広でも、ジャストサイズ調整を可能。自分にあったサイズに調整ができる事で最強のホールド力を実現しました。 スライドロック アッパースライドを採用。上部のアームをスライドさせ、スマートフォンをロックします。背面にはダイヤルロックがついており、スマートフォンの落下を防ぎます。 360度回転!角度調整可能 ボールジョイントを採用、ライドした際に好きな角度に調整可能です。ツーリングなど長距離のライドの際に、ポジションを変更ができ重宝されます。
    適合幅:63~88mm、長さ:128~193mm、厚さ:20mmまで、5.4~7.2インチセット内容衝撃吸収ダンパー付きスマホホルダー本体、ダブルソケットアーム、盗難防止ネジ、調整ラバーリング、ハンドルバーボールジョイント、8cm滑り止めテープ、専用特殊レンチ適合ハンドル径(Φmm)直径:12/22.2/25.4/28.5/32
  • 標準アーム 1.5インチボール用 ラムマウント

    標準アーム 1.5インチボール用

    ラムマウント
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    全長14.4cmの標準的な長さの1.5インチボール用アーム。本体は高強度マリングレードアルミ製で、ベース部とマウント部を確実に固定します。
    仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
  • GPS/スマートフォンホルダーマウント UNIT(ユニット)

    GPS/スマートフォンホルダーマウント

    UNIT(ユニット)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    GPS、ナビ、スマートフォンホルダーなどを取り付けるためのマウント。ミラーホルダー用 左/右とレバークランプ用の3種類をラインナップ。 タイプA、タイプBは左右どちらにも取り付けは出来ますが、逆に取り付けるとパイプ部が手前になります。
    材質スチール
  • バイク&自転車用 スマホホルダー ワンタッチ式 トライメイト

    バイク&自転車用 スマホホルダー ワンタッチ式

    トライメイト(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スマホをワンタッチで固定、ワンタッチで取り外せるホルダーです。ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。バイク、自転車、電動自転車などにオススメです。
    用途バイク、自転車乗車時のスマホホルダーとしてブラック&レッド質量(g)132最小寸法(mm)58x115×55最大寸法(mm)88x175×55
  • ジャスタードリンクホルダー JD-4 TNK工業(SPEEDPIT)

    ジャスタードリンクホルダー JD-4

    TNK工業(SPEEDPIT)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルクランプステー角度は無段階調整、高さ5段階調整可能。ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。多種のドリンクをしっかりホールド。
    材質アルミ適合径(Φmm)22.5~25.4寸法(mm)幅:約75(最大)×高さ:約170スライド長さ(mm)約130(最大)
  • AMPSホールラウンドベース 1.5インチボール ラムマウント

    AMPSホールラウンドベース 1.5インチボール

    ラムマウント
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。
    仕様ボールジョイント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
  • オートバイ専用 スマートフォンホルダー 落下防止バンド ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ専用 スマートフォンホルダー 落下防止バンド ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    オートバイ専用 スマートフォンホルダー 落下防止バンド ブラック。 スマートフォンの四隅にホルダーを引っ掛けるだけの簡単着脱。 ホルダー本体は伸縮性のあるシリコン製なので簡単に取り付けが可能ながらスマホをしっかり固定できます。 スマートフォンケースをつけたままでも装着可能です。
    材質シリコン寸法(mm)縦125×63(収縮時)適合車種汎用
  • バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 RIDEZ(ライズ)

    バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3

    RIDEZ(ライズ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 IP67 規格をクリア防水ケース! 粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型) 「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。 今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。 IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。 タッチ感度抜群!プッシュアップ式 「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。 これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。 ハンドルマウントタイプ 22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
    付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
  • hoco CA58 スマホバイクホルダー hoco

    hoco CA58 スマホバイクホルダー

    hoco(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。 固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。 ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。 また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。 自動で固定 スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。 スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。 アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。 アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。 簡単にスマホをリリース可能 スマホの取り外しも簡単。 左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。 スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。 ※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。 安心・安全な固定方法 スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。 ハンドルへのセッティングも簡単 ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。 ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。 ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。 ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。 様々な車種や取付方法に対応 マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。 オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。 ナビや位置情報ゲームに最適 スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。 位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。 ※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
    セット内容ホルダー×1、マウント×1材質PC、TPU、シリコン、ナイロン寸法(mm)125×110×97質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
  • ロングアーム 1.5インチボール用 ラムマウント

    ロングアーム 1.5インチボール用

    ラムマウント
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:743g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:ロングアーム。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:アーム
    仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)全長(mm)約232ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
  • QUAD LOCK(クアッド ロック) モーターサイクル用衝撃吸収ダンパー QUAD LOCK

    QUAD LOCK(クアッド ロック) モーターサイクル用衝撃吸収ダンパー

    QUAD LOCK(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    この製品は、スマートフォンのカメラセンサーへのダメージを、緩和するために開発されました。 モーターサイクルからの高周波振動の最大90%以上を低減、スマートフォンへのダメージを緩和。今まで以上に、安全にマウントします。 製品輸送やインフラストラクチャの振動技術を専門とする、受賞歴のあるエンジニアや科学者との、厳しい性能試験を経ています。そしてさらに、熱い想いをもったQuad Lockユーザーコミュニティの協力のおかげで、実際の走行シーンでもテストされ問題が発生しなかったことを確認しました。 精密に設計されたシリコン製グロメットと、デュアルシャーシサスペンションシステムが、スマートフォンのカメラ機能を保護します。 この衝撃吸収ダンパーには、既存のモーターサイクル用マウントに統合するために必要なものがすべて付属しており、すぐに取り付けることができます。
    幅(mm)60.3高さ(mm)23
  • ショートアーム 1.5インチボール用 ラムマウント

    ショートアーム 1.5インチボール用

    ラムマウント
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    マウント部とベース部を繋ぐ1.5インチボール用の中で最も短いアームパーツ。重量物のマウントによるブレの影響を受けにくく、マウント全体をコンパクトにまとめることが可能です。
    仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
  • バイク用ドリンクホルダー ユニカー工業

    バイク用ドリンクホルダー

    ユニカー工業(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハンドルバーにワンタッチで取り付けが可能。 取り付け角度もお好みに合わせて調節する事が出来ます。 ボトル適応サイズは350mlの太缶か500mlのペットボトルに対応出来ます。
    用途ビッグスクーター対応適合バーハンドル専用(ハンドル径 Φ22~24.5mm)材質プラスチックブラック質量(g)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×150
  • 菱形ジョイント AMPSホールパターン(2穴) 1.5インチボール ラムマウント

    菱形ジョイント AMPSホールパターン(2穴) 1.5インチボール

    ラムマウント
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    主にボール部分の付属しない一部マウントパーツに取り付けるボールジョイント。2穴のAMPSホールパターンは、2点の穴の中心が約48.5mmの間隔で空けられた汎用性の高いホールパターンで、ラムマウントのスマホホルダーやナビマウントなどに広く対応します。ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて好きな箇所へ自由自在にマウントを構築することが可能になります。別途ビス留めして使用することでベースパーツとして使用することもできます。主な対応パーツ:。・クレイドルホルダー。・機種専用スマホホルダー。・Garmin専用ホルダー。・PDAホルダー など色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:汎用。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:菱形ジョイント
    仕様ボールジョイント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
  • バイク用衝撃吸収 ワイヤレス充電 スマホホルダー DEF-MS4 RIDEZ(ライズ)

    バイク用衝撃吸収 ワイヤレス充電 スマホホルダー DEF-MS4

    RIDEZ(ライズ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    衝撃吸収&ワイヤレス充電3.0急速充電可能なバイク用スマホホルダー デフサプライよりワイヤレス充電&衝撃吸収スマホホルダーが登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドより、デフサプライズよりDEF-MS4が登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 ワイヤレスチャージ3.0orUSB充電 QuickCharge3.0で急速充電にも対応しておりますので、バッテリーを消費しやすいアプリも充電を気にせず使うことが出来ます。 スマホホルダーの後ろから出ている配線はバッテリーもしくはアクセサリー電源に接続する事で充電可能! 電源スイッチがホルダー背面にあり、ワイヤレスチャージON、OFF、USBチャージONと3段階に選択できるようになっています。 対応スマートフォンサイズ 画面のインチが3.5~6.5インチまで適合します。 対応マウントバー 22mm、25.4mm(1インチ)、33mmなど様々なバーに対応しております ミラージョイントバーが同梱 バーにスペースが無くても大丈夫。 同梱されているミラージョイントバーを使えば省スペースでスマートフォンフォルダーを設置できます。
    入力電圧(V)12~24配線方式1.5m ヒューズホルダー付き、クワガタ端子ブラック出力ワイヤレス/ 15W、USB/ 18W各種認証IP66、CE、RoHS電源スイッチの種類ワイヤレス、OFF、USBの切り替え式セット内容ワイヤレスチャージ付きスマートフォンホルダー、ボールジョイント付きマウント、ミラージョイントバー、プラスチックスペーサー、六角レンチ、スペアヒューズ、タイラップ2本
  • ドリンクホルダー クランプ式 長尾製作所

    ドリンクホルダー クランプ式

    長尾製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    飲み物の定位置を決める事で、デスクを広く安心して使えます。 コンビニ等のコーヒーも安心して置けるサイズです。 飲み物のこぼす心配や、水滴などで書類が濡れるのを防ぎます。 自宅や職場、アウトドアで使うなど様々なシーンで大活躍。自宅のソファーやイスに付ければ、ちょっとした映画館気分に。 取付け方は縦と横の2パターン。生活スタイルに合わせて簡単取付。 無駄な部分をすべて省くことで生まれるシンプルデザイン。 クランプ式で簡単に取り外しが可能で、最大35mm厚まで対応します。 クランプ面に貼る[滑り止めゴム]を付属。より安定した設置を可能にしました。
    セット内容ドリンクホルダー/クランプネジ/滑り止め用ゴムシート材質SPCC(鉄板)奥行(mm)45寸法(幅W×奥行D)(mm)クランプ使用面積:50×45耐荷重(kg)2仕上黒色塗装
  • シリコンパッド DAYTONA(デイトナ)

    シリコンパッド

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • バイク用スマートフォンホルダー クイック DAYTONA(デイトナ)

    バイク用スマートフォンホルダー クイック

    DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
    仕様左右調節幅(mm):58~68材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
  • ライダーズドリンク カシムラ

    ライダーズドリンク

    カシムラ(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    原付スクーターから大型バイクまで対応するバイク用ドリンクホルダー。 耐久・耐候性に優れるPOM樹脂採用。 取付方法は、ハンドルバー取付け・ミラー台座取付けの2通りから選べます。(取付けにはプラスドライバー・レンチ等が必要です。) 太缶、500mLペットボトルに対応します。
    質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×112×82取付可能寸法(mm)ハンドルバー/(太さ)Φ22.2~Φ25.4ミラー台座/(台座のネジ穴の先端~スイッチケースの上面)8以下、(台座の中心~スイッチケース)50以下
  • アーム連結ボール 1.5インチボール ラムマウント

    アーム連結ボール 1.5インチボール

    ラムマウント
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    より柔軟な位置調整が可能になる1.5インチボール用アームオプション。
    仕様アームオプション材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
  • ボールマウント M10xP1.25(ミラーホール用) 1インチボール ラムマウント

    ボールマウント M10xP1.25(ミラーホール用) 1インチボール

    ラムマウント
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    主にセパレートハンドル車の空いたミラーホールに取り付けるベースパーツ。ハンドル周りの取り付けスペースが少ない車両にオススメです。
    仕様ボルトオンタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1インチボールタイプベース
  • トリプルサクションベース 1.5インチボール ラムマウント

    トリプルサクションベース 1.5インチボール

    ラムマウント
    8,398税込9,238
    1個
    欠品中
    3個の吸盤でガラスなどの平面に取り付け可能なベースパーツ。
    仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
  • Xグリップ(XXL)タブレットホルダー 12-13インチタブレット用 ボール無 ラムマウント

    Xグリップ(XXL)タブレットホルダー 12-13インチタブレット用 ボール無

    ラムマウント
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-HOL-UN11U。様々な環境でのハードユースに耐えるため、厳選された強度の高い材料でアッセンブルされた汎用タブレットホルダー。高強度複合材とステンレス材を組み合わせた本体はデバイスを確実に固定し、他のラムマウントパーツと組み合わせることで様々な場所に設置することが可能です。販売備考:※iPadPro(12.9インチ)は付属サポートバー使用不可。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:485。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(XXL)12-13インチ用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、#8-32 x 1/2inch タッピングネジ、#8-32 x 5/8inch タッピングネジ。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:RAM-B-202U,RAM-202U。商品区分:Xグリップ(タブレット用)。適合機種:【Apple】 iPad Pro 12.9 (1st Gen) iPad Pro 12.9 (2nd Gen) iPad Pro 12.9 (3rd Gen) iPad Pro 12.9 (4th Gen) iPad Pro 12.9 (5th Gen) iPad Pro 12.9 (6th Gen) 【Dell】 Latitude 5285 Latitude 7320 【Google】 Pixelbook 【HP】 Elite X2 1012 G1 Elite X2 1012 G2 Pro X2 612 Pro X2 612 G1 【Lenovo】 IdeaTab Lynx K3011 Miix 720 Yoga A12 【Microsoft】 Surface 3 Surface Book Surface Pro (2017) Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Pro 5 Surface Pro 6 Surface Pro 7 Surface Pro 8 Surface Pro X 【Samsung】 Galaxy Book 12inch Galaxy Pro 12.2 Galaxy TabPro S Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S10 Ultra 【Zebra】 R12 XSLATE
    特記ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)仕様(XXL)12-13インチ用、【必須商品】RAM-B-202U,RAM-202U材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別質量(g)485
  • バイク用 スマホホルダー 3 アルミアーム DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 スマホホルダー 3 アルミアーム

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】 初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。 【安心・安全のロック機構】 独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。 【工具不要でボディ回転可能】 スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。 【アルミパーツを採用】 高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
    適合iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応調節範囲(mm)上下調節:123~170 / 左右調節:55~85 / 爪高さ調節:6~18適合ハンドル径(Φmm)Φ22~29対応
  • ジャスタードリンクホルダー JD-6 TNK工業(SPEEDPIT)

    ジャスタードリンクホルダー JD-6

    TNK工業(SPEEDPIT)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    22.2mm~25.4mmまでのハンドル径に対応。牛乳パック、500mlペットボトル、350ml缶など、多種のドリンクをしっかりホールド。ハンドルクランプステー高さが5段階に調節可能。ハンドルステー角度調節可能。ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。
    材質アルミ適合径(Φmm)22.2~25.4
  • マウントキット17-20 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

    マウントキット17-20 マルチバーホルダー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    別売のマルチバーホルダーやヘルメットホルダーステムクランプとあわせてご利用ください。
    主な適合車種VFR1200F DCT(10-11)・CBR600RR(05)・CBR400R(13)・CBR250R(11-12)・CBR250RR(90-94)・NSR250R(89)・GSX-R1000(03-04)
  • タフクロー(L) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール ラムマウント

    タフクロー(L) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール

    ラムマウント
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:499g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(L)Φ25.4-55.8mm対応。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
    仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
  • タブタイト(10-11インチ用タブレットホルダー) FZ-G1他 ボール無 ラムマウント

    タブタイト(10-11インチ用タブレットホルダー) FZ-G1他 ボール無

    ラムマウント
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。ホルダー対応サイズ。・縦長: 273.1-339.7mm。・横幅: 165.1-196.9mm。・厚み: 3.3-23.6mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:340g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:10-11インチ用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 #8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 x 1/2inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:タブタイト。適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)
    仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
  • KS-251A ドリンクホルダー LEAD(リード工業)

    KS-251A ドリンクホルダー

    LEAD(リード工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    しっかりホールド 安心のドリンクホルダー 太さに合わせて拡がり、缶やペットボトル、水筒、ミルク用ボトルなどの落下を防止するドリンクホルダー。180mlの細缶から500mlの太缶まで幅広く対応。 角度調整も自在で約16~30mmのパイプに取付可能。 大型手回しネジや角を落とした設計でお年寄りやお子様にも安心。
    ブラック
  • バイク用スマートフォンホルダー リジットタイプ DAYTONA(デイトナ)

    バイク用スマートフォンホルダー リジットタイプ

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
    仕様左右調節幅(mm):58~68タイプリジット(IH-400D)仕上ブラックアルマイト(クランプ部)、バレル(首振り部)適合ハンドルΦ22~Φ29
  • タブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無 ラムマウント

    タブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無

    ラムマウント
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。ホルダー対応サイズ。・縦長: 266.7-317.5mm。・横幅: 187.7-200.2mm。・厚み: 25.4-31.8mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:254g。仕様:FZ-G2&FZ-A3専用。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:タブタイト。適合機種:【Panasonic/パナソニック】 FZ-G2 FZ-A3
    仕様タブレットホルダーブラックサイズボール別タイプマウント
  • VESAプレート 75x75mm 1.5インチボール ラムマウント

    VESAプレート 75x75mm 1.5インチボール

    ラムマウント
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESA規格ホールパターンのマウントパーツ(商品名記載のサイズは取り付け穴ピッチの寸法となります)。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。
    仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
  • DEF スマホホルダー BIG+アンチバイブレーション RIDEZ(ライズ)

    DEF スマホホルダー BIG+アンチバイブレーション

    RIDEZ(ライズ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    バイクや自転車で走行の際の防振設計で衝撃吸収アンチバイブレーション機能のよりスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減します。 フレキシブルに動かすことが出来るボールジョイント。 バイクにマウントした時の角度がとても柔軟です。 耐防振設計で衝撃吸収・振動軽減でスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減。 スマートフォンのサイズは4-7インチに対応しており、縦132mm~175mm、横68mm~85mm、厚み12mm~14mmとなります。 iPhone・androidスマートフォンケースに入れている場合は上記の数値を目安にしてください。 スマホホルダー取り付けは簡単付属のレンチでしっかりと固定てください。 長時間のサイクリングやツーリングをサポートする、スマホホルダーは、バイク用自転車用に設計しております。 ワンプッシュで取り付け可能ですので、取り外しが楽で手間いらず。 新作のスマホスタンドです。
    用途バイク用・自転車用特性衝撃吸収
  • タフマグネットベース 直径66mm 1インチボール ラムマウント

    タフマグネットベース 直径66mm 1インチボール

    ラムマウント
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    直径66mmのラウンド形状に強力なマグネットを6個インサートした金属面へ取り付け可能なベースパーツ。接地面にはラバー素材を配し、工業用N35グレードのマグネットを採用することで様々な環境下で十分な固定力を発揮します。他のラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することが可能です。【製品詳細】。。製品寸法。・直径: Φ66mm。・全高: 50.8mm。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、ラバー(Rubber)。仕様:直径66mm。内容量[数量]:1個。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。取り付け箇所の材質、表面処理によっては十分な固定力を発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフマグネットベース
    仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、ラバー(Rubber)ブラックサイズ1インチボールタイプベース
  • ボールアダプター M6-1x6mmネジ付 1インチボール ラムマウント

    ボールアダプター M6-1x6mmネジ付 1インチボール

    ラムマウント
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:23g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread。仕様:M6-1x6mmネジ付。内容量[数量]:1個。備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
    仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 threadブラックサイズ1インチボールタイプベース
  • VESAプレート 100x100mm 1.5インチボール ラムマウント

    VESAプレート 100x100mm 1.5インチボール

    ラムマウント
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESA規格ホールパターンのマウントパーツ(商品名記載のサイズは取り付け穴ピッチの寸法となります)。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。
    仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
  • AMPSホールラウンドベース(プラスチック) 1インチボール ラムマウント

    AMPSホールラウンドベース(プラスチック) 1インチボール

    ラムマウント
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。ライトな使い方に最適なコンポジット材仕様。
    仕様ボールジョイント材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプマウント
  • 高感度タッチ スマホケースL 5.5インチ iphone6plus対応 LEAD(リード工業)

    高感度タッチ スマホケースL 5.5インチ iphone6plus対応

    LEAD(リード工業)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    バイク用スマホケース。高感度タッチでケースの上からスマホを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりスマホを守ります。
    仕様5.5インチ(iphone6plus対応)長さ(mm)155幅(mm)80サイズL奥行(mm)15
  • ドリンクホルダー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ドリンクホルダー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボトルの大きさに合わせ調整可能。 新開発のスライドホルダーにより500mL以下のペットボトルや缶を収納可能。 取付けはパイプハンドル(Φ22.2mm)とバックミラーステー(8mm/10mm)取付け方法の2タイプが選択可能。 本体は振動・耐候性に優れたポリカーボ樹脂を使用。
    ブラック収納サイズΦ53~70mm

バイク用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー