曜日別特売

補修用ベルト Tワンピース仕様(調整側)3m

補修用ベルト Tワンピース仕様(調整側)3m - allsafe
付属品
バックルシート付き コーナープロテクター付
仕様
調整側3m
トラスコ品番
421-6516
材質
ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール
タイプ
Tワンピースタイプ
ベルト長さ(m)
【巻取側】3
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81928090H-TP3-C
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする