allsafe
補修用ベルト Tワンピース仕様(固定側)1m
付属品
バックルシート付き コーナープロテクター付
仕様
固定側1m
トラスコ品番
421-6513
材質
ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール
タイプ
Tワンピースタイプ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81928108
H-TP1-K
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません