絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(1)
- 91(1)
ブランド
- ニットー[塗装・養生・内装用品](2)
テープ厚さ(mm)
- 0.2
- 0.049(2)
- 0.07(1)
- 0.12(2)
- 0.14(1)
- 0.17(1)
- 0.19(1)
- 0.24(1)
- 0.25(1)
- 0.27(1)
テープ長さ(m)
- 30(1)
- 90(1)
下地保護テープ・下敷テープとは、内装のクロス(壁紙)を貼る際に使用するアイテム。クロスを複数枚並べて貼る際に、重ね裁ち(あい裁ち、重ね貼り)で下地を切らないように保護する目的で使われます。建築現場や、内装の張り替え現場で使用されているテープです。ポリプロピレンやビニロン繊維で作られていて、カッターの刃先に繊維の感覚が伝わるため力加減がしやすいつくりになっています。色とサイズが豊富にあるため、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶとよいでしょう。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(1)
91(1)
![GFネットエース ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732657-160419-02.jpg)
GFネットエース
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥6,798税込¥7,4781巻8日以内出荷リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)30テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50![GFネット ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732648-160419-02.jpg)
GFネット
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥39,980税込¥43,9781巻3日以内出荷リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)90テープ幅(mm)91テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×91




![GFネットエース ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732657-160419-02.jpg)
![GFネット ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732648-160419-02.jpg)