エレクトリック関連 :「バイク 無線 機」の検索結果
エレクトリック関連とは、バイク用品のETC関連の部品、ポータブルナビゲーション、レーダー探知機、トランシーバーなどを指します。ETCハンドルマウントステーは、ETCをバイクのパイプハンドルに取り付けるための部品です。バイク専用のナビゲーションには、Bluetoothレシーバーとのセットもあります。一度ペアリングすると、電源を入れるだけで使用可能。オートバイ用のGPS機能搭載のレーダー探知機はポータブルなので取り付けが簡単です。ヘルメットコムは、スイッチをひねるだけのアクションで簡単に操作できます。防雨構造だから雨の日の走行でも使用可能です。
関連キーワード
無線LAN搭載2カメラ防水レコーダー、本体3.0インチミニター内蔵
用途バイク用ドライブレコーダー
付属品マイクロSDカード32GB(クラス10)
センサーG 4段階設定
記録媒体マイクロSDカード8-128GB(クラス10推奨)
液晶サイズ3
電源(DC-V)12
ホワイトバランス自動調整(WDR搭載)
録画時間約120分(付属32GBマイクロSD、フルHD1080P)
画質フルハイビジョン1080P
撮影モード常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当、
画角158°(対角)、125°(水平)、73°(垂直)
内蔵マイク高感度マイク内蔵
通信媒体無線LAN
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
『整備工具・ウェア・ツーリング用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。