DENALIは、RAM®と提携して、究極の充電のできるスマートフォンホルダーのプラグアンドプレイインストールを提供します。面倒で絡み合った充電ケーブルに別れを告げ、スマートフォンをRAM® Quick-GripTM クレードルに置くだけで、Qi ワイヤレス急速充電技術を使用して充電を開始します。付属のDENALI®ワイヤリングハーネスは、CANsmartTMコントローラーへの簡単なプラグアンドプレイ接続を提供しますが、車両のバッテリーまたはOEMのUSBポートに直接接続することもできます。このキットには、RAM®キットのすべてが含まれていますが、CANbus車両へのプラグアンドプレイ接続を可能にする独自の配線および充電ハーネスも含まれています。また、CANsmart を介して充電器に電力を供給すると、電子自動リセットヒューズやカスタマイズ可能な遅延時間オフなどのDENALI キットでのみ利用可能な独自の機能の制限が解除され、バイクの電源を切った後もスマートフォンの電源が保持されます。最近ではどこでも安価なスマートフォンホルダーを見つけることができ、ワイヤレス充電を備えているものもあります。RAM® Quick-GripTMは、厳しい屋外環境に繰り返し耐えることができる、市場で唯一の100%防水のワイヤレス充電システムです。充電クレードルは、スマートフォン自体または防水ケースに収まるサイズで、内蔵の Qi ワイヤレス充電器は、最大1/4インチの厚さのケースで動作します。インラインの防水スイッチで充電のタイミングを制御でき、便利なLEDライトが赤から緑に変わり、スマートフォンが所定の位置に固定され充電されていることを確認できます。製品の特徴。LEDインジケーターライト付きQiワイヤレス急速充電。ばね仕掛けのQuick-GripTM設計により、片手で簡単に操作できます。インライン防水オン/オフスイッチは、必要なときにのみスマートフォンを充電します。CANsmartTM コントローラーまたはバッテリーに直接接続するためのプラグアンドプレイ ハーネスを付属。すべてのRAM®BサイズダブルソケットアームおよびRAM®ボールベース(別売り) と互換性があります。お使いのスマートフォンで利用可能な最大充電出力に自動調整します (5W、7.5W、または 10W)。このワイヤレススマートフォンホルダーの取り付けには別売りで、直径 0.5インチから1.25インチのハンドルバー用の「RAM®ハンドルバーUボルトベース(RAM-B-231Z)」と「1インチボール用ダブルソケットショートアーム(RAM-B-201-A)」が必要になります。取り付けることによりスマートホンを見やすい視野角を提供できます。ほとんどの Apple、Google、Samsung、およびその他のスマートフォンブランドと互換性があります。確認済みの対応デバイスは下記よりご確認いただけます。Apple。iPhone 11。iPhone 11 Pro。iPhone 11 Pro Max。iPhone 12。iPhone 12 Pro。iPhone 8。iPhone 8 Plus。iPhone SE。iPhone X。iPhone Xr。iPhone Xs。iPhone Xs Max。Blackberry。Evolve X。Google。Pixel 3。Pixel 3 XL。Pixel 4。Pixel 4 XL。Huawei。Mate 20 Pro。P30 Pro。Samgsung。Galaxy Note 5。Galaxy Note 8。Galaxy Note 9。Galaxy Note 10。Galaxy Note 10 Plus。Galaxy Note20。Galaxy Note20 Ultra。Galaxy S10。Galaxy S10 5G。Galaxy S10+。Galaxy S20。Galaxy S20+。Galaxy S20 Ultra 5G。Galaxy S6。Galaxy S6 Edge+。Galaxy S7 Active。Galaxy S7 Edge。Galaxy S8。Galaxy S8+。Galaxy S8 Active。Galaxy S9。Galaxy S9+。LG。G6。G6+。G7 ThinQ。G8 ThinQ。G8S ThinQ。V30。V35 ThinQ。V40 ThinQ。V50 ThinQ。Nokia。8 Sirocco。9 PureView。Razer。Phone 2。Xiaomi。Mi 9。Mi 9 Explorer。Mi Mix 2S。Mi Mix 3。ZTE。Axon 10 Pro。Axon 9 Pro
セット内容(1×) 純正RAM(R)Quick-GripTM ワイヤレス充電器、(1×) 純正RAM(R)ダイヤモンドボールベース、(1×) CANsmartTMコントローラ用DENALI(R)配線ハーネス、(1×) DENALI(R)バッテリー配線アダプター、(1×) 防水ブーツ付きUSB延長ケーブル、(1×) 安全テザー
1個
¥42,980
税込¥47,278
62日以内出荷
『整備工具・ウェア・ツーリング用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。