ETCアンテナステーBタイプ ETC102プロト4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:ETC102ETCアンテナステー Bタイプ 両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適! 約35°の角度調整が可能販売備考:両面テープもしくはM8ボルトで固定するタイプです。※貼り付け面20.5mmx35mmタイプ:Bタイプ 貼り付け/M8ボルト固定タイプ色[カラー]:ブラック/カチオン塗装サイズ:貼付有効面:33mm×36mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装使用箇所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です型番:ETC特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定リペア:無し関連商品:品番:ETC101,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W材質スチール色ブラック/カチオン塗装タイプBタイプ 貼り付け/M8固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204使用箇所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適ですサイズ(mm)貼付有効面:33×36使用場所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定表面仕上げブラック/カチオン塗装
『整備工具・ウェア・ツーリング用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3