TANAX(タナックス)。フロント用カメラ(XR-2用) SRS-P14。スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
セット内容本体×1、両面テープ
対応製品スマートライドモニターXR-2用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×35×43
本体質量(g)56
カメラ仕様フロント用
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
TANAX(タナックス)。バック用カメラ(XR-2用) SRS-P15。スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
セット内容本体×1、両面テープ
対応製品スマートライドモニターXR-2用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×35×43
本体質量(g)84
カメラ仕様バック用カメラ
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
TANAX(タナックス)。スマートライドモニター XR-2 SRS-019。業界最小 4.3inch 超コンパクトサイズのスマートモニター。スマホアプリが使える業界最小ドラレコ付4.3inchスマートモニター。SS車などコンパクトに設置をしたい人、視界の妨げ最小にしたい人にオススメ!。スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。Carplay,Andoroid Autoに対応。お使いのスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでOK!。特徴。・ワイヤレス接続。※記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標になります。・ドライブレコーダー。(前後カメラ搭載)。FHD 振動補正カメラ。1080P 27.5fps録画。(LED 信号機に対応)。・Arm製マイクロ。プロセッサー搭載。デュアル64ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切替えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作等高負荷な処理もスムーズに行えます。→高性能プロッセサー搭載。・本体・カメラ[IP68]。安心の防水・防塵。衝撃に強く、放熱構造を備えるオートバイ専用設計。防水・防塵。本体:IP68。カメラ:IP68。・取り付け易いシンプル配線。GPSアンテナの内臓化により、車載バッテリーからの配線とカメラケーブルをつなぐだけのシンプルな配線。・タイヤ空気圧監視機能。(オプション・別売)。→常時タイヤの状態をチェック!
仕様●HUD:速度/時間/緯度・軽度●システム要件:Apple CarPlay:iPhone 6s以上/iOS 13以上、Android Auto:Android 11以上●明暗補正:(前後カメラ)HDR●衛星測位システム:GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS●記録フォーマット:(動画)MP4、(写真)JPEG
セット内容本体×1、カメラ×2、電源ケーブル×1、取付けステー×1、取り付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1、傷つき防止テープ×1、Φ28.6mmスペーサー×2、エレクトロタップ×2、面ファスナー結束バンド×2、カメラ用両面テープ×2、結束バンド×5、組み立て工具セット×1、FWアップデート用microSDカード×1
電源(V)(対応車両)12~18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73.8×116.7×28.3(4.3inch)
センサー(搭載)GPSセンサー/ジャイロセンサー/Gセンサー
記録方式ループ録画:1分/2分/3分 サイクル、緊急自動録画:駐車監視時間消費電力[待機中]約100μA/(0.0012W)、[録画中]約0.6A(7.2W)
電源周波数(Hz)50/60
ディスプレイ液晶仕様:IPSタッチパネル/輝度:1200Nlt
解像度ディスプレイ:WVGA(800×480p)、前後カメラ:FHD(1920×1080p)
視野角前後カメラ:D136.6'(H115.6",V61.6")
防塵防水性能IP68
動作温度(℃)-20~60
F値前後カメラ:1.8
Bluetooth(規格)5
フレームレート27.5fps
Wi-FiIEEE 802.11n/ac
ストレージ内蔵:32GB(eMMC)、外部:microSDカードスロット(最大256GB/UHSスピードクラス3以上)
動作電圧(V)DC12-18
ディスプレイサイズ(目安)4.3インチ
動作電流(A)0.6
1台
¥54,500
税込¥59,950
3日以内出荷
オートバイでもスマホアプリが使える。スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ。 等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。お好みに応じてアプリを追加することで機能を拡張することができます。Carplay、Andoroid Auto に対応。お使いにスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでOK !
セット内容本体×1、カメラ×2、GPS受信機×1、電源ケーブル×1、取付けステー×1、取付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1、Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2、結束バンド、取付け用工具セット×1
電源(V)12~18(対応車両)
本体寸法(mm)136.2×78.8×26.8
本体質量(g)320
センサーGPSセンサー/ジャイロセンサー/ Gセンサー
記録方式[ループ録画]1分/2分/3分サイクル、[緊急自動録画](駐車監視時消費電力)待機中 : 約100μA (0.0012W)・録画中 : 約0.6A(7.2W)
液晶サイズ5.0インチ
電源周波数(Hz)50/60
ディスプレイIPSタッチパネル/輝度: 1000Nit
解像度HD (1280×720p)
記録ファイル形式動画 : MP4 / 写真: JPEG
防水仕様本体 : IP67/ 前後カメラ: IP67
ケーブル長(cm)本体:58、Cam F(フロントカメラ):100、Cam B(バックカメラ):255、GPS受信機:100、電源(+/-/ACC):各203
Bluetooth5
Wi-FiIEEE 802.11n/ac(Apple CarPlay、Android Autoとの通信はW56 (DFS機能搭載)を使用)
イメージセンサーSONY STARVISTM IMX307 2.0MP
ストレージ内蔵ストレージ:32GB (eMMC)、外部ストレージ:microSDカードスロット(最大256GB / UHSスピードクラス3以上)
動作電圧(V)DC12~18
動作電流(A)0.6
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
『整備工具・ウェア・ツーリング用品』には他にこんなカテゴリがあります
エレクトリック関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。