絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- DAYTONA(デイトナ)(76)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](30)
- bitstrong(ビットストロング)(20)
- プロト(16)
- POSH Faith(10)
- DENALI(9)
- コミネ(7)
- ハリケーン(4)
- LEAD(リード工業)(4)
- CF POSH(4)
- ラムマウント(4)
- DJI(4)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- DFG(ディーエフジー)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- PGYTECH(2)
- DELTA(デルタ)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- ブランドをもっと見る

ドライブレコーダー デュアルカメラ AD731J
KIJIMA(キジマ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷本体液晶サイズ:3.0インチフルカラーLCD 内蔵Gセンサー:振動衝撃レベル3段階設定可能/OFF選択も可能 録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080) フレームレート:27.5fps(LED式信号機対応) 撮像素子:200万画素 CMOS カメラ性能:広角140° 6層光学レンズ+IR F1.6 音声入力: 独立型集音マイクの搭載 クリアな音を記録 記録フォーマット:TSストリームファイル形式 録画ファイル構成:1ファイル 1分・3分・5分から選択可能 記録媒体:Micro SDカード128Gまで対応(Class 10/UHS-I) ロック機能:独立型コントローラーから手動で撮影データのロック保存も可能 カメラフリップ機能:リアカメラを鏡像設定に切り替えることでバックカメラとして使用可能 録画中の液晶表示:前後同時分割表示または単独表示可能(リアカメラ変転表示可能) 電源ケーブル:12~24V対応→5V2Aへ変換 動作温度範囲 :-20℃~+70℃ 防塵防水規格:本体IP66 相当/カメラ・配線接続部 IP67相当 本体サイズ:100×57×20mm カメラサイズ:37×28mm 製品保証期間:1年(消耗品は除く)寸法(mm)カメラ:37×28サイズ録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080)本体寸法(mm)100×57×20液晶サイズ(本体)3.0インチフルカラーLCD撮像素子200万画素 CMOS
カメラステー ドライブレコーダー用 Z900RS CAFE 18y- フロント
KIJIMA(キジマ)¥2,798税込¥3,0781セット5日以内出荷ドライブレコーダーを取り付けたいけど、フロント側の取り付けに困るカウル付きバイクに人気のカメラステーシリーズ。カウルが付いてカメラの取り付けが困難だったZ900RS CAFE用が登場!カメラを目立たせず、確実に撮影が出来る場所に設置。スチール製ブラック仕上げ。メーカードライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニターに対応。リア用は純正ナンバー位置用304-5180、フェンダーレス用304-5190をご用意下さい。適合Z900RS CAFE 18y-
カメラステー ドライブレコーダー用 フロント
KIJIMA(キジマ)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ドライブレコーダーを取り付けたいけど、フロント側の取り付けに困るカウル付きバイクに人気のカメラステーシリーズ。GSX-8R用が登場!ミラーと共締めの簡単装着。スチール製ブラック仕上げ。メーカードライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニターに対応。リア用は純正ナンバー位置用304-5180、フェンダーレス用304-5190をご用意下さい対応キジマ製ドライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニター仕上スチール製ブラック適合車種GSX-8R 24y-
スマートディスプレイ SD01
KIJIMA(キジマ)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷簡単操作のモーターサイクル用ディスプレイオーディオ!。脱落、振動、雨や熱など悪天候などのトラブル、便利なスマホの機能は生かして、高価な本体は守る!。スマホのマップをナビにする5インチ防水モニター!タッチパネルと分かりやすい表示で簡単操作!。車体への取り付けは米国製テックマウントを採用!付属品クランプマウント /バイザーホルダー/USB-A電源ケーブル/USB-Aアダプタ/車体接続用電源ケーブル本体寸法(mm)150×99×21本体質量(g)205入力電圧(V)動作:5/2.5A輝度1000Nitsディスプレイ5inch液晶 IPSタッチパネル解像度800×480インターフェイス外部:microSD (最大64GB SDXC)防水性IP67Bluetooth5.0 (2channel)Wi-FiIEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)電源ケーブル12V/24V対応
カメラステー ドライブレコーダー用 ナンバーマウント ブラック
KIJIMA(キジマ)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ナンバー共締め固定用のリアカメラステー。 メーカー製品 1080Jはもちろんミツバサンコーワ社製のカメラにも対応。 横に26mm移動可能。 ステー本体・コードステッカー・ナンバー用ボルト・カラーのセット。 スチール製ブラック仕上げ
カメラステー リア Z900RS SE 26y- Fレス対応
KIJIMA(キジマ)¥2,998税込¥3,2981セット5日以内出荷2026年モデルのSEにフェンダーレスKITを装着した際に取付け場所に困るリアカメラとGPSアンテナを綺麗に装着できる移動ステーが登場!すっきりさせたリア周りのスタイルを損ねることなくリアカメラを装着でき、GPSアンテナもテールカウル内に綺麗に収めることができます。メーカー製品 315-068フェンダーレスKIT装着時に必要。2026年Z900RS SE用適合車種Z900RS SE(26y-)素材スチール製
カメラステー Fリロケーション Z900RS SE 26y-
KIJIMA(キジマ)¥3,598税込¥3,9581セット5日以内出荷2026年モデルのSEにエンブレムステーを利用しKawasakiエンブレムを装着するとフロントカメラが干渉しますが、このリロケーションステーを使えば簡単にフロントカメラを干渉しない位置に移動できます。メーカー製品 208-3104 エンブレムステー装着時に必要。装着スペースによっては他社製品でも使用可能。(取付を約束するものではありません。)。2026年Z900RS SE用適合車種Z900RS SE(26y-)素材スチール製
ETCケースセット ブラック KLX230/SM/SHERPA 24y-
KIJIMA(キジマ)¥6,198税込¥6,8181セット欠品中純正OPでは設定がないETCケースと取付けステーをセットにして設定。車体後周りをそのままにお手軽にETCを取付けできます。他のパーツとの組み合わせも考え、キャリアの固定ボルトは使用せずに固定。ETCケースは日本無線、ミツバサンコーワ社 対応のK3 ETCケースTC01を使用。色ブラック適合車種KLX230/SM/SHERPA(24y-)
ETCレザーケース/ブラック 日本無線 JRM-11/21対応
KIJIMA(キジマ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷既存の取付けプレート用のホールの他にセンターに1点止め用のホールがあるETCレザーケース。
ETCケース 取付ステー1点留め M8ソフテイル フェンダーストラット
KIJIMA(キジマ)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷キジマ製ETCレザーケースを使用し。2018年以降のミルウォーキーエイトのフェンダーストラットの固定ボルトに1点で固定できるようになるステーセットの登場です。車輛別に悩む必要がないので、簡単にETCを車体に固定できます。3/8-16山のボルトを使用するフェンダーストラットに固定できます。アンテナステーは別途ご用意ください。
カメラステー ドライブレコーダー用 CBR650R 24y- フロント
KIJIMA(キジマ)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷ドライブレコーダーのカメラを設置しにくいカウル付きモデルに対応した人気のステーシリーズに新製品が登場。2024年にフェイスが大きく変更されたCBR650R専用品が登場!取付けに悩むことなくベストな位置にドライブレコーダーのカメラを設置。ミラーの移動でも邪魔にならない様に設計。メーカードライブレコーダーAD720・1080J・AD731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー、タナックス社スマートライドモニターに対応。リア用は純正ナンバー位置用:304-5180/フェンダーレス用:304-5190 をご使用ください。材質スチール仕上ブラック
ETCステー
KIJIMA(キジマ)¥3,498税込¥3,8481セット5日以内出荷リア回りが大きく異なるGB350 C用のETCケース取付用ステーが登場!取付個所に困る別体式ETC車載機をリアフレーム右に収めます。別売のETCケースと一緒に固定。スチール製ブラック用途※ETCケース : レザーケース(ミツバ対応)/HD-06663・(日本無線対応)/HD-06664、K3タクティカルケース(ミツバ/日本無線対応)/ZK3-10001B※純正オプション リアキャリア(08U70-K3R-D00)との併用時はメーカー品番307-090 ボルト/カラーセットをご用意下さい。適合GB350 C 【8BL-NC64】2024y-色スチール製ブラック
ETCステー 304-5175
KIJIMA(キジマ)¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-5175。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-。ホンダ[HONDA] GB350S 21-
ETCステー 304-5174
KIJIMA(キジマ)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-5174。適合情報:。スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 19-
ETCケース 取付ステー HD-06675
KIJIMA(キジマ)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-06675。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXBR [ブレイクアウト] 18
ETCケース取付けステー HTR-06652
KIJIMA(キジマ)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:HTR-06652。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TRIDENT 660 21
ドライブレコーダー カメラステー
KIJIMA(キジマ)¥2,800税込¥3,0801セット5日以内出荷いざという時の事を考えて取付したいドライブレコーダーですがカメラの取り付け場所に困ります。そこで専用のフロント用カメラステーを設定!ミツバサンコーワ社製のカメラに対応した作りで、取付も安心。メーカー製 AD20/1080Jも使用可能(販売終了モデル)。リア用は純正ナンバー位置対応の304-5180、フェンダーレス対応の304-5190を別途御用意下さい。スチール製ブラック仕上げ適合X350 23y-色ブラック素材スチール製ブラック仕上げ
ETC取付ステー
KIJIMA(キジマ)¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷別体式ETCをサイドカバー内に収めることで車体のデザインを崩すことなく装着できるようになります。横に開閉するタイプのシートを採用しているので、ETCケースを横に取り付けた際の張り出し具合や、サイドバッグ取付時に必要になる車体サイドのスペースなどを考慮した結果この形に辿り着きました。ETC車載機本体は付属の両面ファスナーにて固定。日本無線社製 JRM-11/12、ミツバサンコーワ社製 MSC-BE51/BE51W/BE700の別体式ETCに対応。適合22yナイトスター材質スチール製
カメラステー ドライブレコーダー用 FRセット
KIJIMA(キジマ)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷から5日以内出荷四輪では当たり前になりつつあるドライブレコーダー。 風を切って走る2輪だからこそ、いざという時の為に装着したいものです。 でも実際取り付けてみるとどこにカメラを装着すれば良いのか、とりあえず付けると格好が悪い。 そんな要望に応える為に車種専用のステーキットを設定しました。 特に取付に困るカウル付車輌で250クラス用をリリ-ス。 これから続々登場予定です。 メーカードライブレコーダー AD720/1080Jへの対応はもちろんミツバサンコーワ社製品にも対応。 車種専用は前後セットで発売!用途カウル用ステー・リア用・固定ボルト・カラー・ナンバー用ボルト・ミラー固定ボルトのセット。スチールブラック仕上げ
ETCケース 取付ステー
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷メーカーETCレザーケースを2018年モデル ファットボブに取り付けるための専用ステー。 車体イメージを壊さずに、使い勝手も良い場所へ取付けできるステー。適合18y FXFB材質スチール製色ブラック
ETC マウントステー
KIJIMA(キジマ)¥2,998税込¥3,2981セット5日以内出荷アンテナ分離型ETCを固定できます。アンテナは別売りのステーをご利用ください。(HD-06660/1/2)適合機種:JRM-11/MSC-BE51