絞り込み
ブランド
  • KIJIMA(キジマ)
  • モノタロウ(66)
  • DAYTONA(デイトナ)(1,778)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(881)
  • コミネ(794)
  • ラムマウント(732)
  • GIVI(ジビ)(585)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(532)
  • ラフアンドロード(377)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(373)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(370)
  • Fehling (フェーリング)(351)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(273)
  • RIDEZ(ライズ)(264)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](227)
  • LEAD(リード工業)(225)
  • Altrider (アルトライダー)(223)
  • ZEALOT(ジーロット)(192)
  • YAMAHA(ヤマハ)(171)
  • NOLAN(144)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイプロテクションフィルム KIJIMA(キジマ)

    ハイプロテクションフィルム

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
    用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!厚さ(mm)0.2
  • スマートエアポンプ JP03 KIJIMA(キジマ)

    スマートエアポンプ JP03

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    タイプ名:JP03 。充電入力電力: 5V-2A 。充電ポート: type-C 。充電時間:2~3時間。バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)。使用温度範囲:-10~45℃。吐出し空気量: 26~30L/min 。最高圧力:2~150psi。圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)。ホース長:300mm。本体サイズ:165×70.5×50mm 。本体重量:522g 。認証モデル名:LP8
    仕様充電ポート:type-C本体寸法(mm)165×70.5×50本体質量(g)522充電時間2~3時間ホース長さ(mm)300
  • スマートエアポンプSET JP02 KIJIMA(キジマ)

    スマートエアポンプSET JP02

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1セット
    当日出荷
    オートバイ・自動車・自転車用タイヤをはじめ、幅広い用途に使える充電式の電動エアポンプがさらに使いやすい内容へと進化いたしました。従来モデル(JP01)からの変更点。オプション品となっていたロングホースが付属。窮屈な場所での作業性を高める90°アダプタが付属。電動エアポンプのボディー色にコーポレートカラーのブルーを採用。充填モードのデフォルトをオートバイモードへ変更しオートバイユーザーに優しい仕様とした特徴。デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタン
    バッテリー電圧(V)7.4(14.8Wh)バッテリー容量(mAh)2000
  • 2WAYロックナットレンチ KIJIMA(キジマ)

    2WAYロックナットレンチ

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • 補修用バルブタコ KIJIMA(キジマ)

    補修用バルブタコ

    KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
    539税込593
    1セット(5個)
    当日出荷
    バルブのすり合わせ作業に使用します
    用途バルブの擦り合わせ作業に使用します。
  • スプリング外し KIJIMA(キジマ)

    スプリング外し

    KIJIMA(キジマ)(22件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    マフラーのサイレンサー部分等に適したスーパーハードタイプからスクーターのクラッチスプリング等に適した簡易型まで全4タイプを用意しました。
  • スマートエアーポンプ クイックコネクトアダプター アメリカン用 KIJIMA(キジマ)

    スマートエアーポンプ クイックコネクトアダプター アメリカン用

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    大好評発売中のスマートエアポンプシリーズをもっと使いやすくするアダプターが登場!バイクや、車に採用される米式バルブに対応したアダプターでエアバルブへの簡単脱着が出来るようになる!レバーを握って、エアバルブに押し当てれば装着完了。ホース脱着時のエア漏れも少なくなります。メーカー製”JP01”、”JP02”、”JP03に対応、エアポンプ用スマートケース(品番302-3232)にも収納出来ます。
  • ワイヤーインジェクター ツインタイプ KIJIMA(キジマ)

    ワイヤーインジェクター ツインタイプ

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワイヤー類のメンテナンスの際、ワイヤーグリース等の潤滑油を効率よく注入できます。
    仕様ツインタイプブルー
  • エアサスゲージ ホシュウポンプ KIJIMA(キジマ)

    エアサスゲージ ホシュウポンプ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    302-3031用補修部品
  • タイダウンベルト カムバックル式 KIJIMA(キジマ)

    タイダウンベルト カムバックル式

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2本)
    当日出荷
    オートバイをトランポ等へ積載する際の固定時や、荷物の搬送時の固定にお勧めなタイダウンベルトです。 荷締め方法はカムバックル式なので、簡単な締付、コンパクトとなっております。
    寸法(mm)25×1800引張強度(kg)(フック)1200、(ベルト)625
  • ワンタッチレール KIJIMA(キジマ)

    ワンタッチレール

    KIJIMA(キジマ)
    1,398税込1,538
    1セットほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチリングと併用する事で、オートバイ等を固定する為のアンカーとしての利用が可能なだけでなく、ワンタッチで脱着できる為、用途に合せたアンカーの位置決めができる優れ者です
  • ヘルメットワンタッチクリップ KIJIMA(キジマ)

    ヘルメットワンタッチクリップ

    KIJIMA(キジマ)(43件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    あご紐の取付け取出しをワンタッチに!!
    材質スチール
  • サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ KIJIMA(キジマ)

    サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ

    KIJIMA(キジマ)
    3,198税込3,518
    1セット(1個)
    当日出荷
    バッテリー:400mAh/3.7Vリチウムポリマー。充電電圧:DC-5V 。警報時電流:55mA以上 。アラーム持続時間:70uA以上 。持続時間:約200日(振動を感知しない状況の場合) バッテリー残量警告:3.3V以下 ランプをマルチに選択可能 。音量レベル:小音量/中音量/大音量 。センサー感度:低・中・高 。アラーム音周波数:2kHz・5kHz
    材質ABS+PC寸法(mm)【リモコン】65×35×13.5質量(g)60バッテリー【リモコン】CR2032×1 ※ベースをパイプに結束バンドで固定可能本体サイズ(mm)67×42×23.5検知距離(m)~3送信周波数(MHz)315防水性IPX5作動温度(℃)-10~60
  • スマートエアポンプ クイックコネクトアダプタ リリースバルブ KIJIMA(キジマ)

    スマートエアポンプ クイックコネクトアダプタ リリースバルブ

    KIJIMA(キジマ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    エアバルブへの脱着を簡単にするクイックコネクトアダプターにリリースバルブ(エア抜き)付きが登場!林道ツーリングやダートでの走行時など急ぎでエアを抜く作業時に簡単にエア抜きができるようになるアダプタ。収納時のことを考え、リリースバルブの張出しを押さえた構造。バイクや、車に採用される米式バルブに対応。メーカー製 ”JP01”、”JP02”、”JP03” スマートエアポンプに対応。スマートケース(品番302-3232)にも収納出来ます。
  • ダイノックフィルム カーボン調 KIJIMA(キジマ)

    ダイノックフィルム カーボン調

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    完全プロ仕様の塩化ビニル樹脂製なので耐久性も抜群です! 粘着剤付の印刷フィルムなのでカッターやはさみで容易にカット出来ます。 ドライヤー等で温めることで簡単に伸びるので三次元曲面にも貼付可能!
  • スマートケース エアポンプ収納 for JP01/02/03 KIJIMA(キジマ)

    スマートケース エアポンプ収納 for JP01/02/03

    KIJIMA(キジマ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    大好評発売中のスマートエアポンプをもっとスマートに持ち運ぶためのケースが登場!!”JP03”に最適なサイズで、”JP01”、”JP02”にも対応する専用収納ケース。収納時にズレないように伸縮ゴムバンドで本体をしっかり固定、またメッシュポケットや収納スペースも考え、付属品をまとめて収納。軽量で衝撃に強いEVA素材をPUコーティングし耐久性/摩耗耐性/防水性をアップ。
    対応機種JP01/JP02/JP03(JP01/02使用の際は収納袋を下敷きにしてください。)内寸法(縦×横×高さ)(mm)190×70×45(上蓋除く)
  • ワンタッチリング ワンタッチレール対応 KIJIMA(キジマ)

    ワンタッチリング ワンタッチレール対応

    KIJIMA(キジマ)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    トランポなどへ車輌や荷物を固定する際に活躍するワンタッチレール。そのワンタッチレールに使用するワンタッチリングのカラーバリエーションを変更、追加しました。既存のブルーを在庫限りとし、ブラックとメッキの2色の設定に変更。片手で簡単に脱着出来る機能はそのままにカラーを見直し。
  • ヘルロックワイヤー KIJIMA(キジマ)

    ヘルロックワイヤー

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヘルメットを2個ロックしたい時やシートフックへの固定を可能にします。余裕を持ったヘルメットの固定が可能となります。
  • グリップヒーター GH08 KIJIMA(キジマ)

    グリップヒーター GH08

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    使い易いスイッチ、握り易いグリップ! グリップヒーターの欠点だった握りの太さを解消。最小径33mm(インチグリップは37mm)を実現!! 通常のグリップと同等の握り心地で違和感なく使用可能です。 さらに、エンドキャップを目立たない様にフラットに近い形状に見直しいたしました。 もちろん従来品同様オープンエンド、クローズエンドどちらにも対応いたします。 握り易さを考慮したスリムなデザインを採用。 新しいヒーター構造で熱の伝達が早い。 かんたん操作の別体式スイッチで好みの温度に調整可能。 電気的ロスの少ないデジタルパルス式スイッチを採用。 電圧制御機能付きで低電圧時も安心。 スイッチには耐久性の高いシリコンラバーを採用。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応(エンドキャップ付属) グリップ部分におけるゴム材の耐候性・耐久性を大幅にUP。
  • ヘルメットロック(汎用) KIJIMA(キジマ)

    ヘルメットロック(汎用)

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。
  • タイヤレバー KIJIMA(キジマ)

    タイヤレバー

    KIJIMA(キジマ)(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    先端部分を平らにしてタイヤとリムの間に入れやすくし、グリップ部分にPVCコーティングを施し握りやすく加工。全長270mmと小型で携帯用、および車載工具に最適の200mmを用意しました。
    メッキ(ブラックコーティング)
  • ロックナット レンチ KIJIMA(キジマ)

    ロックナット レンチ

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    シグナスX・マジェスティー125/250・グランドマジェスティー等に!
    寸法(mm)46
  • ドライブレコーダー デュアルカメラ AD731J KIJIMA(キジマ)

    ドライブレコーダー デュアルカメラ AD731J

    KIJIMA(キジマ)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    本体液晶サイズ:3.0インチフルカラーLCD 内蔵Gセンサー:振動衝撃レベル3段階設定可能/OFF選択も可能 録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080) フレームレート:27.5fps(LED式信号機対応) 撮像素子:200万画素 CMOS カメラ性能:広角140° 6層光学レンズ+IR F1.6 音声入力: 独立型集音マイクの搭載 クリアな音を記録 記録フォーマット:TSストリームファイル形式 録画ファイル構成:1ファイル 1分・3分・5分から選択可能 記録媒体:Micro SDカード128Gまで対応(Class 10/UHS-I) ロック機能:独立型コントローラーから手動で撮影データのロック保存も可能 カメラフリップ機能:リアカメラを鏡像設定に切り替えることでバックカメラとして使用可能 録画中の液晶表示:前後同時分割表示または単独表示可能(リアカメラ変転表示可能) 電源ケーブル:12~24V対応→5V2Aへ変換 動作温度範囲 :-20℃~+70℃ 防塵防水規格:本体IP66 相当/カメラ・配線接続部 IP67相当 本体サイズ:100×57×20mm カメラサイズ:37×28mm 製品保証期間:1年(消耗品は除く)
    寸法(mm)カメラ:37×28サイズ録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080)本体寸法(mm)100×57×20液晶サイズ(本体)3.0インチフルカラーLCD撮像素子200万画素 CMOS
  • ニーグリップパット KIJIMA(キジマ)

    ニーグリップパット

    KIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    5日以内出荷
    粘着テープによる貼り付けタイプのニーグリップパッドです。お手軽にクラシックなイメージを演出いたします。
    セット内容左右1組
  • タンクパット KIJIMA(キジマ)

    タンクパット

    KIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スポンジゴム使用
    ブラック
  • ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

    ヘルメットロック

    KIJIMA(キジマ)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    あれば便利なアイテムで必須なのがヘルメットロック!多くの声に応え、Vストローム250SX用がついに登場!当メーカーバッグサポートとの兼ね合いも考え、使い勝手の良い場所に設置しました。ブラック仕上げ
    ブラック適合車種V-STROM250SX 2023y-
  • バッグサポート KIJIMA(キジマ)

    バッグサポート

    KIJIMA(キジマ)
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    モデルチェンジし、復活した人気車種のW800 STREET/CAFE用のバッグサポートが登場! 純正オプションのリアキャリアやグラブバー同時装着可能。 スチール製で好みに合わせて ブラック仕上げとクロームメッキ仕上げの2パターン設定。左右それぞれの設定になっているので用途に合わせて選択が可能です。
  • サブベルト(25×550mm) KIJIMA(キジマ)

    サブベルト(25×550mm)

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷
    車体に直接フックをかけるスペースが無い時、傷をつけてしまいそうな時はサブベルトでスペースを確保。使用状態でねじらないループ形状、好みに合わせて選べる3色を用意しました。
    寸法(mm)25×550
  • 3WAYプラグレンチ KIJIMA(キジマ)

    3WAYプラグレンチ

    KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    六角対辺(mm)16/18/20.8適合サイズ(mm)10/12/14適合プラグC/D/B
  • スプリングコンプレッサー KIJIMA(キジマ)

    スプリングコンプレッサー

    KIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    クラッチセンタースプリングを着脱の際、スプリングテンションを抑えます。
    用途スクーター用
  • サイクルアラーム コンバット6 補修リモコン KIJIMA(キジマ)

    サイクルアラーム コンバット6 補修リモコン

    KIJIMA(キジマ)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ用の補修品です
  • ヘルメットロック ブラック R12 G/S 25Y- KIJIMA(キジマ)

    ヘルメットロック ブラック R12 G/S 25Y-

    KIJIMA(キジマ)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    車体右側のタンデムステップブラケットを利用しての固定。
    適合車種R12 G/S( 25y-)
  • ヘルメットロック ブラック MT-25/3 25y- KIJIMA(キジマ)

    ヘルメットロック ブラック MT-25/3 25y-

    KIJIMA(キジマ)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    今回のモデルチェンジで独自のリアスタイルになったMT-25/03に合わせたヘルメットロックが登場!ボディー形状のバランスを崩すことなく、使いやすい位置にロックを装着。タンデムステップ固定なので取付けも簡単。
    スチール製 マットブラック仕上げ適合車種MT-25/3(25y-)
  • カメラステー ドライブレコーダー用 Z900RS CAFE 18y- フロント KIJIMA(キジマ)

    カメラステー ドライブレコーダー用 Z900RS CAFE 18y- フロント

    KIJIMA(キジマ)
    2,798税込3,078
    1セット
    5日以内出荷
    ドライブレコーダーを取り付けたいけど、フロント側の取り付けに困るカウル付きバイクに人気のカメラステーシリーズ。カウルが付いてカメラの取り付けが困難だったZ900RS CAFE用が登場!カメラを目立たせず、確実に撮影が出来る場所に設置。スチール製ブラック仕上げ。メーカードライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニターに対応。リア用は純正ナンバー位置用304-5180、フェンダーレス用304-5190をご用意下さい。
    適合Z900RS CAFE 18y-
  • ヘルメットロック ブランクキー KIJIMA(キジマ)

    ヘルメットロック ブランクキー

    KIJIMA(キジマ)
    479税込527
    1本
    5日以内出荷
    販売を終了しておりましたメーカーヘルメットロックシリーズのブランクキーの販売を再開しました。(品番:303-151A/1512~1514を除く)。溝加工の違いで向きが2種類あります。現在使用しているキー本体を確認した上でご購入ください。
  • マウントバーステー KIJIMA(キジマ)

    マウントバーステー

    KIJIMA(キジマ)
    9,498税込10,448
    1セット
    5日以内出荷
    デバイスをつけやすく、見やすくすることが出来るマウントバーステーシリーズにXL750 トランザルプ用が登場!目線を落とさなくても確認出来るようにメーター上のスペースを利用。
    用途※純正OP ハイスクリーン(08R73-MLC-D00)及びスクリーンディフレクター(08R70-MLC-D00)と併用可能。マットブラック最大積載量(kg)約1.5パイプ寸法(mm)径:22.2適合車種XL750トランザルプ 2023y-素材スチール製クランプ寸法(mm)有効長:約250
  • リムプロテクター 3コセット  302-2141 KIJIMA(キジマ)

    リムプロテクター 3コセット 302-2141

    KIJIMA(キジマ)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:302-2141
  • リアキャリア ブラック  210-2761 KIJIMA(キジマ)

    リアキャリア ブラック 210-2761

    KIJIMA(キジマ)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-2761。販売備考:21-。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [2BK-MD47] 21-。ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY[ラリー 2BK-MD47] 21-
    ブラック
  • ヘルメットロック 32 パイプクランプ 303-1608 KIJIMA(キジマ)

    ヘルメットロック 32 パイプクランプ 303-1608

    KIJIMA(キジマ)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-1608。販売備考:インチ。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21
  • ヘルメットロック ブラック 303-1613 KIJIMA(キジマ)

    ヘルメットロック ブラック 303-1613

    KIJIMA(キジマ)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-1613。ちょっと車体から離れる時に、ヘルメットを置いたままでも安心できる便利なヘルメットロックを車体に取付け。普段は目立たずにイザという時に本領を発揮する力強い味方。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 21

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

整備工具・ウェア・ツーリング用品