絞り込み
ブランド
- エスコ
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(492)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(476)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(373)
- Fehling (フェーリング)(334)
- Altrider (アルトライダー)(172)
- DAYTONA(デイトナ)(83)
- ONEDESIGN(74)
- BODIS (ボディス)(54)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(51)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](42)
- Kawasaki(30)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- ラフアンドロード(7)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](5)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(5)
- ムツミコネクト(5)
- WINS(ウィンズ)(4)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- ブランドをもっと見る

ドレンパッキン
エスコ¥970税込¥1,0671袋(10個)翌日出荷汎用品。コック外径14mm。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。材質アルミ+コーティング(ゴム)締付トルク(N・m)30外径×内径×厚さ(mm)22×14.2×1.7
コードリール(車載コンセント対応)
エスコ¥25,100税込¥27,6101台翌日出荷使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。仕様屋内型質量(kg)1.6出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A電流(A)過負荷電流:1/15(切替式)コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)10定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15漏電遮断器仕様過負荷保護専用入力AC100V電線仕様SVCTF 2.0×2心サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H)許容電流20A
『バイク用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
- ネット・コード・フック
- ホルダー
- クロック
- バイク用アクセサリーその他