ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ :「LEDライト CREE」の検索結果
関連キーワード
D3 LEDライトは、DENALIの10年間の技術革新に基づいて設計されており、最高性能の公道走行可能な36Wライトを提供するために開発されました。D3 ドライビングライトは、各ライトポッドにスポットおよびハイブリッドドライビングレンズを含むDENALI独自のTriOptic(TM) ビームシステムを備えています。以前のTriOptic(TM)ライトとは異なり、D3 ハイブリッドドライビングビームは北米のSAE/DOTおよび、欧州連合諸国のECEに準拠しており、公道走行可能なハイビームを提供します。しかし、公道での法定精度にはこだわらず、オフロードでもご使用いただけるように開発されています。D3 スポットレンズは、最大ビーム距離が1900フィート(約579.1m)を超えるように設計されており、D3 LEDライトに匹敵する他の36Wのライトはございません。スポットビームは非常に印象的で、一流の競合他社の実際にサイズが2倍のライトよりも優れた性能を発揮します。
セット内容D3 LED ライト ポッド (スポット レンズ搭載)、D3 ハイブリッド レンズ、M8 ステンレス製ハードウェア付きヒンジ マウント、配線ピグテール
質量(g)ポッド:約270
消費電力(W)36(3A)
直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:丸型 約88.9(3.5インチ)×約66.5(2.62インチ)
LED(3x)11 W Cree XP-P LED
互換性DataDim(TM):有
明るさ(Lm)2100
各種認証ハイブリッド レンズ認証:SAE/DOT J581 & ECE R112、スポットレンズ認証:ECE R112
防水性IP67防水および水中使用可能
ビーム距離(m)約579.1(1910フィート)
動作電圧(V)DC9-32
1個
¥48,980
税込¥53,878
62日以内出荷
D3 LEDライトは、DENALIの10年間の技術革新に基づいて設計されており、最高性能の公道走行可能なフォグライト提供するために開発されました。D3 フォグライトは、北米のSAE/DOTおよび、欧州連合諸国のECEに準拠しており、規制の照明ゾーンごとに最大許容カンデラ (ビーム距離) に達するように入念に設計されました。その結果、見た目だけでなく性能も優れたDENALI独自のユニークなレンズにより、最大ビーム距離が長さ450フィート(約137.2m)、幅300フィート(約91.4m)の非常に鮮明なフォグビームを生成します。公道走行可能なフォグランプにD3 フォグライトに匹敵するものはございません。
セット内容D3 LED フォグライト ポッド、M8 ステンレス製ハードウェア付きヒンジ マウント、配線ピグテール
消費電力(W)40(3.3A)
直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:丸型 約90(3.5インチ)×約66(2.62インチ)
LED(4x) 11W Cree XP-P LED
互換性DataDim(TM):有
明るさ(Lm)2800
各種認証フォグレンズ認証:SAE/DOT J583 & ECE R19
防水性IP67防水および水中使用可能
ビーム距離(m)約137.2(450フィート)
動作電圧(V)DC9-32
ビーム幅(m)約91.4(300フィート)
1個
¥46,980
税込¥51,678
62日以内出荷
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー
- 充電器(チャージャー)
- バッテリーチェッカー
- バッテリー関連商品
- バイク用スパークプラグ関連
- 電球・ハロゲンバルブ・HID
- バイク用配線小物
- ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
- バイク用ホーン
- バイク用スイッチ関連
- CDI・FIコントローラー
- リレー・ハーネス
- 配線コード
- セルモーター
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。