ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ :「デイトナ バイク用品」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ
電圧(V)12
仕様共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。
長さ(mm)35
寸法(mm)(ガラス部)Φ18.5
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
仕様ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
取付穴径(mm)10.5
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
サイズΦ30~39
ノーマル車の泥よけをカットしてリフレクターが無くなってしまった場合や、リフレクターが付属しない社外フェンダーレスキットを装着する際、または汎用テールランプを取り付ける場合などは、保安基準を満たすためにこのリフレクターが必要。デイトナは50cc~大型排気量まで、保安基準に適合する、リフレクターキットを多くラインナップ。
材質/仕上アルミ/アルマイト
タイプ45°曲げステー
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
形式ステー差し込み式
テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。
仕様12V18/5Wバルブ付属。汎用品につき、取り付けには加工が必要。
レンズ幅(mm)約109×高さ49
主な適合車種XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合
ありそうでなかった原付二種△マークベースプレート。原付一種のボアアップ仕様時や、原付二種のフェンダーレス仕様時などに同時装着をオススメください。
用途原付モデル用スリムリフレクターキット(67474/67475)専用品
仕様アルミ製ブラックアルマイト仕上げ原付二種表示ステッカー(フロント用/リヤ用)付属。
ビンテージヘッドライト(26615/26616)用、補修用H4レンズユニット12V 60/55Wバルブ付き
テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。
仕様12V21/5Wバルブ付属
レンズ径(Φmm)約56
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
主な適合車種スティード600/400(VCL,VLX,VSE)・シャドウスラッシャー400/750純正フロントウインカーは不可・Vツインマグナ純正フロントウインカーは不可・DS400/1100(-08)・DS250(-08)アンダーブラケットカバーの取り外しが必要・ビラーゴ400/250純正フロントウインカーは不可・バルカン400/2
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
寸法(mm)ステー×ネジ:22×14
色ブラック
ねじ径M10
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
2ピース構造でフロントフォークを取り外すことなく取付可能。
アルミ削り出しのウインカーブラケット。
デイトナのD-LightやHIGHSIDERなど、取付ネジ部がM8×P1.25のウインカーが取り付けできます。
さらに、D-Lightウインカーシリーズならば、付属の専用ナットで一体感ある取り付けが可能です。
仕様取付ネジ部がM8×P1.25のウインカー専用、ウインカー配線の逃がし加工、D-Lightウインカーシリーズ専用ナット付属、アルミ削り出しマットブラックアルマイト仕上げ、左右セット
デイトナのオリジナルウインカー、D-Lightシリーズに超小型ウインカーが登場。
取り付け車種を選ばない小型設計で、ウインカーの存在感を抑えました。
小型でも高輝度LEDを採用することで、ウインカーとしての視認性を確保。
Eマーク取得済で安心の車検対応品。
ギボシ端子:CA/CB104付属(スリーブ入り)
直流12Vの二輪車専用品(12V 4W)
寸法(mm)取り付け部:M8×24
レンズ径(Φmm)15
配線長約350mm
防水性IPX7相当
1セット
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
NEWスモールウィンカーシリーズを初め、各ジャンルごとにマッチしたデザインのウィンカーをラインナップ中。また、デイトナの各種関連ステー類などを活用すれば純正には無い自分好みの車体デザインへ貢献させることができます!
1個
¥869
税込¥956
欠品中
テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。
高級感のあるメーカースレンダースイッチを採用した薄型ヘッドライトON/OFFスイッチ。
H4バルブ専用。(H7バルブは端子位置が違うため使用不可)スイッチ形状は使いやすいフラットシーソータイプ。
長さ(mm)ハーネス:800
サイズ●ハーネス長:900mm。●ハンドル径、Φ25.4/Φ22.2のどちらも取り付けが可能。※ハンドル径22.2mmのハンドルに取り付ける場合には、付属のゴムスペーサーを使用します。
タイプ汎用
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
寸法(mm)40×40、(反射部)35×35
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
0.1W~100Wまで使用可能。LEDから純正電球まで対応するウインカーリレー。消費電力の少ない社外LEDウインカーにも対応。アース付3P仕様。CE規格取得済。ラバーブラケット付属。
適合●DC12V専用品。
寸法(mm)ケース:29×37×16.5(ラバーブラケット除く)
サイズ● ケースサイズ29×37×16.5(mm)(ラバーブラケットを除く)カプラー付ハーネス100mm。アースケーブル300mm。
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ノーマルのフォルムを崩すことなく、メーカー製エアロバイザーとブラストバリアーの取り付けが可能。
回り止めはありません。
適合Z900RS(18)
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。
主な適合車種モンキーR Z50J9(AB27-1900001-) モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-) Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) Z50JF/J/L(Z50J-1600008-1805927 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50JZ/B/C/E(Z50J-1300017-1510400)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
アルミダイキャスト製造により、高精度で滑らかなガイドライン(ローラー溝)を形成。Vベルトと接するフェイス面はNCマシン、ダイヤモンドチップによる超高精度な切削加工を施し、変速時のVベルトのスリップロスを低減。ガイドライン(ローラー溝)は変速時の加工フィーリングを各車種ごとに理想的にもっていく専用特殊曲線設計。ノーマルプーリーよりも外径を大きくし、ギヤレシオを2.6~0.7(ノーマル約2.5~0.85)までワイド化。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安適合表を参照してください。PCX125/150、アドレスV125、シグナスX125/FI、アクシストリート、BW'S125用については、本体ローラー溝部にコーティングを施し、ノーマル車両にベストな重量のウエイトローラーが付属しています。
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:23290
1個
¥3,498
税込¥3,848
9日以内出荷
ステーを介さずシンプルな取り付けができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。
ウインカー取付穴径10mm。
2個1セット。
材質スチール
色ブラック
径(Φmm)フロントフォーク:35~41
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ノーマルウインカーの取付穴を利用し、
D-Light STELLARを取り付けるためのアダプター。ノーマルウインカーを取り外した穴に、表と裏から2枚づつプレートをはさんで使用します。
カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)。※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
4.5インチベーツタイプヘッドライト(36764)用補修用レンズ単体
アルミダイキャスト製造により、高精度で滑らかなガイドライン(ローラー溝)を形成。Vベルトと接するフェイス面はNCマシン、ダイヤモンドチップによる超高精度な切削加工を施し、変速時のVベルトのスリップロスを低減。ガイドライン(ローラー溝)は変速時の加工フィーリングを各車種ごとに理想的にもっていく専用特殊曲線設計。ノーマルプーリーよりも外径を大きくし、ギヤレシオを2.6~0.7(ノーマル約2.5~0.85)までワイド化。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安適合表を参照してください。PCX125/150、アドレスV125、シグナスX125/FI、アクシストリート、BW'S125用については、本体ローラー溝部にコーティングを施し、ノーマル車両にベストな重量のウエイトローラーが付属しています。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
洗練されたノズル形状のベゼルを持ち、その内側にはアクセントとなるインナーベゼルが覗く。更にサイドから溢れ出す光が高級感と視認性を向上させます。車体の表情を一変させるプロミネンスレンズキットが精悍なスタイルを完成へと導きます。 MADE IN JAPAN
外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
レンズ色AMBER
直径(Φmm)40
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
新保安基準対応のLEDライセンスランプ。ステーなし。取り付けボルト / ワッシャー付属
1セット
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー
- 充電器(チャージャー)
- バッテリーチェッカー
- バッテリー関連商品
- バイク用スパークプラグ関連
- 電球・ハロゲンバルブ・HID
- バイク用配線小物
- ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
- バイク用ホーン
- バイク用スイッチ関連
- CDI・FIコントローラー
- リレー・ハーネス
- 配線コード
- セルモーター
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。