ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ :「制動灯」の検索結果
電装系は主に、ヘッドライト・ウインカー・テールレンズなどがあり、走行するうえで欠かせない存在です。ヘッドライトは、夜道を走行する際の必需品。バルブ(ランプ)の種類によって明るさを調節します。取り付けるバルブの見分け方は、車種や年式やグレードなどです。ウインカーは、正式には方向指示器といい、左右対称についているウインカーが点滅することで方向を示します。テールレンズは、車の後方に付いているバルブ周りのプラスチック部。道路運送車両法の保安基準では、発光部分や周辺に左右対称に取り付けるよう定められています。バルブやテールレンズは、経年劣化や破損による色抜けなどが起こりやすいので、補修や交換が必要です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高輝度ハイパワーLEDを採用し、ボディのスリム化と造形美を追求した「LEDミニテールランプ」。尾灯、制動灯には耐振性に優れた4つ足固定のスクエアタイプ高輝度ハイパワーLEDを採用。これにより、LEDランプの数を減らすことが出来、テールランプとして必要となる輝度を維持しながらテールランプのコンパクト化を実現しました。ナンバー灯にはチップサイド光LEDを放射状に配置し、広角発光でムラの少ない照射を実現。3種類のレンズタイプ 車両に合わせ、スタイルの異なる3種類から選択することが出来ます。
電圧(V)12
消費電力(13V時)(尾灯)約53mA/0.7W(尾灯OFF&ブレーキON)約117mA/1.5W(尾灯ON&ブレーキON)約150mA/2W
取付ボルトM5×10
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)31×100×36
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー
- 充電器(チャージャー)
- バッテリーチェッカー
- バッテリー関連商品
- バイク用スパークプラグ関連
- 電球・ハロゲンバルブ・HID
- バイク用配線小物
- ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
- バイク用ホーン
- バイク用スイッチ関連
- CDI・FIコントローラー
- リレー・ハーネス
- 配線コード
- セルモーター
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。