「レンズ色」から絞り込む
ウインカーランプ #470 角(L) 2コSETKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
好評販売中の角タイプのウインカーですが、価格改定に伴って設定を変更。さらに使いやすい仕様へ変更になっております。既存品では別設定であったアース配線をソケットで取るタイプに変更したので取り付けでも悩む事が無くなりました。
ボディーはブラック、シルバー。レンズはクリア、アンバーを設定。4つのタイプから好みに合わせた選択が出来ます。
バルブ(電球):G18タイプのバルブが別途必要。
クラシックウインカーランプKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)4日以内出荷
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
レンズ色アンバー寸法(mm)Φ45×70材質(本体)プラスチックタイプ#650付属バルブS球バルブ無し色(本体)メッキ
ウインカーランプ Nanoシングル LEDKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)4日以内出荷
極小サイズのボディーながら抜群の発光力で確かな被視認性を獲得。
用途に合わせてウインカー、コンビタイプ(テール&ウインカー)、テールランプの3種類を設定。
ブラックボディー/クリアレンズ
色アンバー規格Eマーク:50R-000334 取得定格電圧(V)12ねじ径(mm)M6×10本体寸法(mm)9.8×9.8×14.2定格電流(A)1.5
219-5194 ウインカーランプSET TRDシーケンシャル LEDKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
電球タイプのウインカーである2017-19yモデル対応のTRDタイプのシーケンシャルウインカーキットが登場!流れるウインカーへの交換内容をセットにしているので簡単に装着できます。12V3.5W/ECE認証:50R-0035400セット内容:TRDウインカー、マウントベース、延長ハーネス、ICリレー
ウインカーランプSET TRシーケンシャル LED wリレーKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
流れるように光るLEDシーケンシャルウィンカーランプ。配列されたLEDが連続して流れるように光ることで注目度があがることは勿論、視認性の向上により安全性を高めることができる車種専用のシーケンシャルTR LEDウィンカーランプをキットにいたしました。取り付けに必要なパーツが揃ったウィンカーセット。もともとノーマルでLEDウィンカーのZ900RSに今流行のシーケンシャルタイプのLEDウィンカーを取り付けられる専用セット。小振りながらも視認性に優れたTRタイプのシーケンシャルウィンカーを使用。(Eマーク取得済み)
ウインカーランプTRD LEDシーケンシャル&テールコンビKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
独特な3本のラインのLEDコンビテール。
コンビタイプの219-5182は外側の2本がテール&ストップランプで
真ん中の1本がシーケンシャルタイプのウインカーになります。
ブラックボディー/スモークレンズ。
材質(本体)樹脂製規格Eマーク:50R-00035416 取得定格電圧(V)12ねじ径(mm)M6×20本体寸法(mm)64×21定格電流(A)2.7/0.2/2
ウインカーランプKITLEDフロントカウルKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
ヤマハYZF-R25/3のフロントカウルに対応するLEDカウルウインカー!
クリアとスモークのレンズ色を用意しました。
M10の穴あけで汎用のカウルウインカーとしても使用出来ます。
ウインカーランプSETTRL2LEDKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
このセットがあれば、他に何も買い足すことなくウインカーがスリムなLEDになります。
ウインカー本体、ウインカーベース、ICリレー、配線のセット。
ウインカーランプSET TRL2 LEDKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
スリムな形状に8個のLEDを組込み確かな発光をします。左右ウインカー、ウインカーベース、
配線,ICリレーを全てセット。簡単にLEDへの組み換えが行えます。●クリアレンズ仕様。 ●サイズ:67×30mm ●Eマーク刻印
スカイウインカー(ダイキャスト)KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
ウインカーステー一体タイプ。取り付けネジ径10mm。レンズはフラットミラーガラスを採用!
レンズ色ミラー寸法(mm)44Φ×61色メッキ/ミラー付属バルブG18:12V23W
スターマインB4KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
ウインカーステー一体タイプ。
寸法(mm)Φ40×67バルブG18:12V23W取付ねじ径(Φmm)10
テールランプKIT LEDソーラーテールKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
大きく張り出すノーマルの角テールランプをスタイリッシュなラウンド型のLEDソーラーテールに交換するキットが登場。ノーマルのウインカー装着でも車体バランスを崩さない様に設計。取り付けベースをFRP製にすることで車体にマッチングする形状を演出。
フィフティーバーハンドル 50mmバック ブラックKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
ノーマルだと少し遠くに感じてしまうポジションのストリートボブ(FXBB)に人気のフィフティーバーが登場!純正ハンドルをベースに50mm手前にポジションを持ってくることで無理ない姿勢を提案。乗り易さの向上だけでなく、配線やケーブル類もそのまま使用が出来るので交換も簡単な人気シリーズ。
適合18y-FXBB寸法(mm)W:820/H:255/R:165/L:130色ブラック仕上スチール製ブラックパウダーコート
ウインカーランプ Nanoコンビ LEDKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)4日以内出荷
極小サイズのボディーながら抜群の発光力で確かな被視認性を獲得。
用途に合わせてウインカー、コンビタイプ(テール&ウインカー)、テールランプの3種類を設定。
ブラックボディー/クリアレンズ
色アンバー/レッド規格Eマーク:50R-000345 取得定格電圧(V)12ねじ径(mm)M6×10本体寸法(mm)9.8×9.8×14.2定格電流(A)1.1/0.2/0.9
スターマインB5KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
ウインカーステー一体タイプ。
バルブG18:12V23W取付ねじ径(Φmm)10
フロントウインカーセット Nano ミラーボルトマウントKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
ボディーサイズ 9.8×9.8×14.2mmの極小LEDウインカーランプとハーレーダビッドソンのミラーボルトを利用して装着する為のステーをセットにした商品です。サイズからは想像出来ないほどの発光量で視認性も抜群です。Eマーク取得済(50R)なので車検にも対応しております。
※本製品はBIGTWIN系のミラーマウント位置にて装着位置を決めております。車種によっては左右の位置関係が数センチずれる事が有ります
※ウインカーの装着状態等により車検に通らない場合がございますのでご注意ください。
※ウインカーやインジケーターの点滅状態が異常となる場合は、ICウインカーリレーやレジスター等による対策が必要です。
※本製品はウインカーとステーのセットです。ステーのみでもご用意しております(品番:HD-01904)
ウインカーランプ #630 カウル 12v10w 2コSETKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
長く販売しておりますカウルウインカー#630タイプがリレーをリニューアルして登場。
小型のカウルウインカーとして多くのユーザーに愛されておりますが、今回 丸型リレーから角型へ変更。
アンバー、スモーク、クリアの3カラー設定で車体に合わせて、好みに合わせて選択出来ます。
12V10W:G14タイプのバルブ使用。ウインカーリレー付属:12V20W仕様
ラバーウインカーランプKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
林道等を走行するオフロード車に最適。ボディーゴム製なので多少のアクシデントでも安心です。
レンズ色アンバー寸法(mm)35Φ×50色ブラック/アンバー付属バルブG14:12V10W
フロントウインカーセット Nano ミラーボルトマウントKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
ハーレーダビッドソン 2014年以降のスポーツスターモデルのミラーマウントタイプのNanoウインカーセットが登場!取り付けた際の車体バランスや保安基準も考えたステーとNanoウインカーが装着出来るセット。普段は目立たない存在ですが、点灯時には超小型のNanoウインカーがその存在をアピールする発光をします。Eマーク取得のウインカーなので保安基準適合です。左右取り付けステー:スチール製ブラック Nanoウインカー:ECE型式認証番号 50R000334
ウインカーランプSET TRL2 LEDKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
2025年 ジクサー250のウインカー接続方法がカプラーに変更になったことに併せて既存ウインカーキットの内容に変換カプラーを追加しました。
バネットスモールウインカーランプKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
ウインカーステー一体タイプ
寸法(mm)Φ50×75タイプBNS付属バルブG18:12V23W取付ネジ径Φ8mm
ウインカーホールカバーKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
ナイトスター(RH975)のカスタムでリアウインカーを外した際に必要になるウインカーホールカバーが登場!露出する純正ウインカーホールをカバーすることでカスタムの完成度を上げます。
2個セット
ボルト止め
適合ナイトスター(RH975)材質スチール色ブラックレンズ色ブラック
ウインカーランプ 12V/23W 219-5050KIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:219-5050タイプ:直接カウルに取り付けるタイプのウィンカー。色[カラー]:アンバーサイズ:116X40X38mm内容量[数量]:2ケSET
寸法(mm)116×40×38タイプ直接カウルに取り付けるタイプのウィンカー。レンズ色アンバー内容2個セット色(ボデー)ブラック
ウインカーランプ Nano2 コンビ 219-5200KIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:219-5200大人気の極小Nanoウインカーシリーズに新たなラインナップ!台座付きのデザインでトライアングルスタイルとブレットスタイルが登場!それぞれにフロント/リア用のシングル、リア用のコンビを準備。コンビタイプはウインカーランプと尾灯&ブレーキランプ内蔵です。販売備考:Nano ウインカータイプ2 トライアングルスタイル 2個セット コンビ アンバー/レッド:12V2.1W・0.5/1.9W
ウインカーランプ Nanoシングル メッキ 219-5195KIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:219-5195ボディーサイズ 9.8×9.8×14.2mmの極小LEDウインカーランプです。サイズからは想像出来ないほどの発光量で視認性も抜群です。Eマーク取得済(50R)なので車検にも対応しております。※ウインカーの装着状態等により車検に通らない場合がございますのでご注意ください。※ウインカーやインジケーターの点滅状態が異常となる場合は、ICウインカーリレーやレジスター等による対策が必要です。販売備考:ウインカーランプ Nano シングル クロームメッキ LED 12V1.5W 2個入り
ウインカーランプ Nanoコンビ メッキ 219-5197KIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:219-5197ウインカー&テールランプ Nano コンビランプ LED 12V 1.1w(アンバー)/0.2W/0.9W 2個SET ボディーサイズ 9.8×9.8×14.2mmの極小LEDランプにウインカーとテールランプの機能を盛り込んだコンビランプ。サイズからは想像出来ないほどの発光量で視認性も抜群です。Eマーク取得済(50R)なので車検にも対応しております。※ウインカーの装着状態等により車検に通らない場合がございますのでご注意ください。※ウインカーやインジケーターの点滅状態が異常となる場合は、ICウインカーリレーやレジスター等による対策が必要です。※純正のテールランプ併用時は車検不適合となる場合がございます。販売備考:ウインカー&テールランプ Nano コンビランプ クロームメッキ LED 12V 1.1w(アンバー)/0.2W/0.9W 2個SET
ウインカーランプ Nano3 シングル 219-5201KIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:219-5201大人気の極小Nanoウインカーシリーズに新たなラインナップ!台座付きのデザインでトライアングルスタイルとブレットスタイルが登場!それぞれにフロント/リア用のシングル、リア用のコンビを準備。コンビタイプはウインカーランプと尾灯&ブレーキランプ内蔵です。販売備考:Nano ウインカー タイプ3 ブレットスタイル 2個セット シングル アンバー:12V1.35W
ウインカーランプ #410 マル L 219-5204KIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:219-5204大人気の極小Nanoウインカーシリーズに新たなラインナップ!台座付きのデザインでトライアングルスタイルとブレットスタイルが登場!それぞれにフロント/リア用のシングル、リア用のコンビを準備。コンビタイプはウインカーランプと尾灯&ブレーキランプ内蔵です。