絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.8~0.9未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 4~5未満(2)
  • 6~7未満(1)
幅(mm)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 950(3)
長さ(mm)
  • 20000
  • 100(2)
  • 300(4)
  • 400(5)
  • 450(4)
  • 500(3)
  • 600(7)
  • 910(7)
  • 1000(9)
  • 1215(3)
  • 1800(4)
  • 1820(10)
  • 2000(3)
  • 2425(2)
  • 2430(6)
  • 4000(2)
  • 5000(2)
  • 6000(2)
  • 10000(12)
  • 16000(2)
ブランド
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • 東リ(2)
  • ダイウレ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
遮音シートとは、騒音が内部に入るのを防いだり、騒音が外部に漏れるのを防ぐ目的で使用される遮音・吸音材です。主に、建物や室内を防音設計にする際に使用。また、空気中に伝わる騒音だけでなく、構造物に伝わる振動や衝撃を防いでくれる防振効果が期待できる製品も存在しているので、選択する製品によって防音・防振構造を実現することも可能です。シートタイプ・マットタイプ・パネルタイプなど豊富な形状が存在しているので、使用環境や用途に合わせて購入することができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.8~0.9未満(1)
1~2未満(1)
2~3未満(1)
4~5未満(2)
6~7未満(1)
気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ)DAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(2個)
8日以内出荷
遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット長さ(mm)20000幅(mm)50厚さ(mm)0.8基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート質量(kg/巻)0.9
タイルカーペット用アンダーレイシート 東リタイルカーペット用アンダーレイシート東リ
19,980税込21,978
1巻(20m)
4日以内出荷から7日以内出荷
歩行感を向上させるタイルカーペット専用の下地材。 ホテルの客室・通路に最適です。
長さ(m)20幅(mm)950寸法(mm)950×20mエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 123 015
床下地調整材 ダイウレシート ダイウレ床下地調整材 ダイウレシートダイウレ
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
インテリア工事の床下地調整材階下への床衝撃音を改善・緩和します。リフォーム時の段差調整にもレベリング材として使用でき、タイルカーペットなどと組み合わせて使用することで適度なクッション性も演出します。
幅(mm)950エコマーク認定認定エコマーク認定番号09 123 028
NSアンダーレイシート 東リNSアンダーレイシート東リ
26,980税込29,678
1巻(20m)
4日以内出荷
階下への音の伝わりを低減する屋外対応の下地用シート。
幅(mm)950質量(kg)2.8タイプ屋外長さ(m)20全厚(mm)2.3
遮音シート100B DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート100BDAIKEN(旧:大建工業)
14,980税込16,478
1箱(2巻)
10日以内出荷
壁や天井などの開口部の隙間をふさぎ、音漏れを防ぎます。オトテンやオトカベなどの施工時にご採用ください。 切断・加工が容易で、下地へのなじみも良好です。
厚さ(mm)1長さ(m)20幅(mm)100質量(kg)4.2基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート、片面エンボス加工・片面フラット面密度(kg/m2)2.1ホルムアルデヒド等級告示対象外製品

下地材』には他にこんなカテゴリがあります

遮音シート