サイコンマウント 29210012001ROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
ハンドル周りが劇的スッキリ 2デバイス同時装着できる高機能サイコンマウント。
用途サイクルコンピューターをより見やすい位置に固定し、走行中の視線移動を最小限に抑える左出しの片持ちタイプのサイコンマウントです。ライトやGoProなど、2つのデバイスを同時に装着できる便利なコンボ仕様で、ハンドル周りがすっきりまとまり視認性も向上します。風の抵抗を抑えるエアロダイナミクス設計で走行効率もアップ。素材には雨に強いナイロンを採用しているため、付けっぱなしでも安心です。自転車の操作性と見やすさを両立した、快適ライドに欠かせないアイテムです。全長(mm)125質量(g)49適合ハンドル径(Φmm)31.8-35(厚さ約1程のスペーサを使用する場合) / 24.5-26(厚さ約5程のスペーサを使用する場合)
サイクルライト 2471000200ROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
600ルーメンの力強い光 美しいグラデーションが輝くハイパワーLEDフロントライト
用途最大600LMの高輝度と約200mのロング照射で、街灯の少ない夜道でも広く遠くまで明るく照らすLEDフロントライトです。小型ながらCREE XPG LED+リフレクター仕様で、正面だけでなく道路の側面までしっかり照射。通勤・通学からロングライドまで安心して使用できます。点灯・点滅を含む5種類の点灯モードを搭載し、夜間はもちろん日中の被視認性向上にも役立ちます。IPX6防水で突然の雨にも対応し、USB Type-C充電式&2600mAhの大容量バッテリーで長時間の走行も安心。さらに、レッド・ブルー限定の美しいグラデーションカラーは電気メッキ技術を採用し、色褪せや剥がれに強い仕上がり。コンパクトで軽量なので、持ち運びにも便利な高性能ライトです。防水性IPX6照射距離(m)200
LEDテールライト Q3ROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
ブレーキ感知で光る 自動点灯も搭載した高性能スマートテールライト。
用途ブレーキセンシング・オートモード・明るさ調整を備えた、ハイスペックな自転車用テールライト。ブレーキ時のG(重力加速度)や振動を感知して自動で最大輝度発光し、後方へしっかり注意を促します。さらに、光感知センサーによる自動点灯機能や、静止時の自動消灯・再点灯機能も搭載。環境に合わせて選べる4種類の点灯モードに加え、充電タイミングが一目でわかるバッテリーインジケーター付き。USB充電式で電池交換不要、IPX6防水仕様で雨の日の通勤通学も安心です。サドルレール・シートポストどちらにも対応するマウントが付属し、あらゆるバイクに装着可能な万能モデルです。材質アルミニウム合金寸法(mm)約28×約34質量(g)約26バッテリー容量(mAh)300
フロントライト 24610002001ROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
3WAY取り付け対応 前方をくっきり照らす高性能フロントライト
用途上付け・下付け・お手持ちのサイコンマウントにも対応可能な3WAY設計のフロントライト。専用ブラケットで簡単固定、吊り下げベースも付属し多様な取り付けに対応(サイコンマウントは別売)。高輝度から省電力モードまで選べる5種類の点灯モードで、前方をしっかり照らしつつ対向車の目を眩ませにくいカットライン仕様。自動温度制御・低電圧保護・IPX6防水・4500mAh大容量バッテリー搭載で長距離ライドも安心。Type-C充電ケーブル付きでバッテリー残量もひと目で確認可能。質量(g)(ライト本体)155バッテリー容量(mAh)4500適合ハンドル径(Φmm)約22.2-32寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)11.5×3.2×3
自転車テールライト TL907Q5ROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
自動点灯&ブレーキ検知で、夜道をスマートに守る。
用途明るさ検知による自動点灯・消灯、ブレーキセンシング、輝度調整など多彩な機能を搭載したスマートテールライト。日中は自動でオフ、暗くなると自動でオンになる便利な設計で、つけ忘れの心配もありません。高耐久アルミ合金ボディは耐水・耐腐食性に優れ、突然の雨や水たまりにも対応。さらにバッテリー残量を一目で確認できるインジケーター付きで、USB充電も簡単。Q5シリーズは点滅・呼吸点滅・常灯などの多彩な発光モードを搭載し、Q5 miniではラピッド点滅などの新モードも追加。通勤・通学からナイトライドまで、スタイルと安全性を両立する次世代のテールライトです。材質アルミニウム合金
自転車用テールライト Q1ROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
鮮やか7色×5モード 視認性抜群のUSB充電式テールライト
用途夜間走行の安全をサポートする、多機能LEDテールライト。7色に光るLEDが5つの点灯モードで輝き、後方からの視認性を大幅にアップ。青赤の交互点滅やラピッド点滅など多彩な発光パターンで、夜道でもしっかり存在をアピールします。取り付けマウントはシートポスト用・サドル用の2種類を付属し、車体やスタイルに合わせて簡単に装着可能。乾電池不要のUSB充電式で、バッテリーインジケーター付きだから充電タイミングも一目でわかります。コスパ抜群の高機能ライトです。材質アルミ合金+樹脂質量(g)約30バッテリー容量(mAh)300寸法(Φ×高さH)(cm)直径3.4×高さ3
自転車用テールライト Q1MAXROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
スマート機能を搭載した進化系テールライト ― 安全もスタイルもワンランク上へ。
用途7色発光テールライト「Q1」上位モデル「Q1MAX」は、ブレーキ感知・光&振動センサー・自動点灯/消灯など、スマート機能を多数搭載。周囲の明るさや動きに応じて自動で切り替わる賢い設計で、夜間走行をより安全にサポートします。3段階の明るさ調整、低消費電力モードを備え、最大約80時間の長時間駆動を実現。IPX6防水仕様で雨天にも対応。珍しい青赤の交互点滅など多彩な発光パターンで、後方からの視認性を大幅にアップします。USB充電式で電池交換不要。シートポスト用・サドル用の2種マウントが付属し、愛車や好みに合わせて簡単に取り付け可能です。通勤・通学・ロングライドまで活躍する、高性能スマートテールライトです。材質アルミ合金+樹脂質量(g)約30バッテリー容量(mAh)300寸法(Φ×高さH)(cm)直径3.4×高さ3