絞り込み
ブランド
厚さ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
断熱材とは、熱移動を防ぐための素材で、建物の壁や天井に使用されることが多いです。断熱材の多くには、無数の空気の小部屋があり、熱が逃げていくのを未然にくい止めています。ガラスを繊維状にしたグラスウール、玄武岩などから生成されたロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォームなど、断熱材の種類はさまざまです。中には防水、防塵、防湿加工がされているものもあり、使用する場所の環境によって適しているものを選びます。
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイロフォームIB デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォームIBデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(55件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット(5枚)
当日出荷
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)0.27
カネライトフォーム E1 カネカカネライトフォーム E1カネカ(26件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(5枚)
当日出荷
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.040以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
マグロールアルミ マグ・イゾベールマグロールアルミマグ・イゾベール
18,980税込20,878
1パック(1本)
翌々日出荷
空調用ダクトの保温・保冷、車両、各種機器における保温・保冷材として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途空調用ダクトの保温・保冷用、車両用、各種産業用幅(mm)910グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
マグボード マグ・イゾベールマグボードマグ・イゾベール
9,498税込10,448
1ケース(20枚)ほか
翌々日出荷
豊富な密度と厚さをラインナップ。建築用、船舶・車両及び各種機器における保温・保冷用として幅広くお使いいただけるボードタイプのグラスウール製品 40kg/m3以上の製品は公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品です。
グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8605
マグロール マグ・イゾベールマグロールマグ・イゾベール
12,980税込14,278
1パック(1本)ほか
翌々日出荷
建築用、車両及び各種機器における保温・保冷として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途保温・保冷用、車両、各種産業用グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3847
ウッドラック ザ・スリム デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラック ザ・スリムデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
8,998税込9,898
1箱(4枚)ほか
6日以内出荷
薄くて、軽くて、丈夫。抜群の断熱性。薄くて断熱性に優れています。・軽量で取扱いが容易です。・表面は滑らかなスキン層で水や水蒸気を寄せつけません。・加工(カッターナイフ等)が容易です。
用途DIYや押入れ内部の壁面補修、リフォーム時の断熱補修における補助材として幅広く用途で利用可能仕様吸水率(g/100cm2):0.01以下寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820熱伝導率(W/mk)0.028圧縮強度(N/cm2)10曲げ強度(N/cm2)100
フェザーグラスALKロール パラマウント硝子工業フェザーグラスALKロールパラマウント硝子工業
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。幅(mm)910グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
つめぴたッ 徳用箱入 ウイングつめぴたッ 徳用箱入ウイング(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(500個)
当日出荷
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
GCボード薄手クロス ホワイト 額縁貼り パラマウント硝子工業GCボード薄手クロス ホワイト 額縁貼りパラマウント硝子工業
14,980税込16,478
1ケース(10枚)ほか
4日以内出荷
グラスウールを厚手、薄手のガラスクロスで簡易内装仕上げした内装材です。吸音性や断熱性が要求される機械室や工場の内張りなどに使うことができます。
用途【音響的あるいは断熱的な配慮が必要な場所の内装材】工場/機械室/コンピュータ室/オーディオルーム/体育館/集会場など長さ(mm)910幅(mm)605熱伝導率(W/mk)0.046以下密度(kg/m3)32グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
つめぴたッ ウイングつめぴたッウイング(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)
当日出荷
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
スタイロリンギー デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロリンギーデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
3,998税込4,398
1セット(9本)ほか
欠品中
床下や小さな面積を嵩上げする際、配管を避けて隙間を埋めるのは意外に手間が掛かります。 「スタイロリンギー」は、そんな皆様のご要望に応え、優れた耐荷重を誇る「スタイロフォーム(TM)」を予め 100mm幅にカットした製品です。 1梱包のサイズが 910mm×300mm×300mmとコンパクトですので、取り回しや保管にも場所を取りません。また、現場での切断加工と残材を減らすことが可能ですので、工期・残材処理費を低減することが可能です。
寸法(幅W×長さL)(mm)910×100強度【圧縮】16(N/m2)以上グリーン購入法適合吸水性(g/m2)0.01以下
マグボード(ガラスクロス貼り) マグ・イゾベールマグボード(ガラスクロス貼り)マグ・イゾベール
24,980税込27,478
1ケース(10枚)ほか
翌々日出荷
空調用ダクトの内貼断熱吸音用としてお使いいただける、ボードタイプのグラスウール製品 表面材:ガラスクロス額縁貼り(厚手ガラスクロス白額縁貼り GC3)ガラスクロス種類:厚手(EP18A)
用途吸音材料 (JIS規格 JIS A6301)グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8606
ネオマフォーム 旭化成建材ネオマフォーム旭化成建材
47,980税込52,778
1ケース(6枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ネオマフォームのスタンダード品。木造、鉄骨造、RC造、リフォーム、産業資材の様々な用途でご利用いただけます。
材質フォーム素材:フェノールフォーム、面材:ポリエステル不織布規格JIS A 9521フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ、JIS A 9511フェノールフォーム保温板1種2号C寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820熱伝導率(W/mk)0.020以下密度(kg/m3)27以上関連資料(0.15MB) (0.24MB) (0.32MB)グリーン購入法適合
ロックウールボード状断熱材 MGボード080 アズワンロックウールボード状断熱材 MGボード080アズワン
22,380税込24,618
1箱(4枚)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600JIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号密度80kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上熱伝導率(W/mk)0.044以下
マグロール(ALGC貼り) マグ・イゾベールマグロール(ALGC貼り)マグ・イゾベール
29,980税込32,978
1パック(1本)
翌々日出荷
空調用ダクトの保温・保冷材として使用していただけるロールタイプのグラスウール製品 表面材:アルミガラスクロス(アルミ箔20ミクロン) アルミ箔[厚さ0.02mm、JIS-H4160]とガラスクロス[厚さ0.11mm、JIS-R3414-EP11E]を接着剤[水溶性アクリル系樹脂]で貼り合わせた製品です。
用途公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)におけるスパイラルダクトの保温材としてご使用いただけます。(グラスウール保温板32K)幅(mm)910グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
マットエース 旭ファイバーグラスマットエース旭ファイバーグラス(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1パック(14枚)
4日以内出荷
壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱にグリーン購入法適合厚さ(mm)100仕様尺モジュール9尺質量(kg)15.9寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740JIS規格JIS A 9521使用箇所間柱-間柱密度(kg/m3)10施工面積約5坪分RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)2
アキレス準不燃NDパネルノンフロン アキレスアキレス準不燃NDパネルノンフロンアキレス(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(2枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地長さ(mm)1820幅(mm)910工法接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等認定番号準不燃材料(QM-0455、QM-0762)関連資料特長
アクリアマット 旭ファイバーグラスアクリアマット旭ファイバーグラス(15件のレビュー)
12,980税込14,278
1パック(11枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
フェザーグラス・ロール パラマウント硝子工業フェザーグラス・ロールパラマウント硝子工業
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。幅(mm)910吸引能力0.9Mグリーン購入法適合再生材使用率(%)89
ポリカ中空ボード2枚入り  簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明 光ポリカ中空ボード2枚入り 簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明
4,198税込4,618
1箱(2枚)
当日出荷
ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途簡易内窓用フレーム&レールセット用(窓寸法幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用)トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。適合小窓トラスコ品番195-0030材質ポリカーボネート長さ(mm)900幅(mm)450厚さ(mm)4透明適合サイズ窓寸法 幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用
ミラフォームM1F JSPミラフォームM1FJSP
10,980税込12,078
1セット(6枚)ほか
6日以内出荷
ミラフォームは、住宅・建築物などの高エネルギー化に貢献するととともに、製造工程においても オゾン層の保護、地球温暖化防止あるいはシックハウス対策等に最大限の技術を投入しています。 ISO9001につづき14001認証も取得。さまざまな過程において環境への配慮を行っています。熱伝導率は、コンクリートの約1/50。省エネ効果に優れた断熱材です。ミラフォームは独立した無数の気泡からなる空気の板。熱の伝導・輻射・対流を一つ一つの気泡の中に閉じ込めてしまいます。熱を伝えにくいミラフォームの熱伝導率はコンクリートの約1/50。 省エネルギーに有効な断熱材です。
寸法(幅W×長さL)(mm)1820×910熱伝導率(W/mk)0.036以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上曲げ強度(N/cm2)20以上グリーン購入法適合吸水性(g/m2)0.01以下
マグボード(ALGC貼り) マグ・イゾベールマグボード(ALGC貼り)マグ・イゾベール
23,980税込26,378
1ケース(10枚)ほか
翌々日出荷
空調ダクトの保温・保冷材としてお使いいただける、ボードタイプのグラスウール製品。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)適合品 表面材:アルミガラスクロス(アルミ箔20ミクロン) アルミ箔[厚さ0.02mm、JIS-H4160]と ガラスクロス[厚さ0.11mm、JIS-R3414-EP11E]を接着剤[水溶性アクリル系樹脂]で貼り合わせた製品です。平貼りタイプで耳付き(AG1)と耳なし(AG7)の2つの仕様
用途公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)適合品密度(kg/m3)40グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8606
マットエースHG16 旭ファイバーグラスマットエースHG16旭ファイバーグラス
8,298税込9,128
1パック(15枚)ほか
4日以内出荷
壁・天井用 密度16Kの断熱材厚さ100mm品はJIS A 6301取得住宅防音工事対応
長さ(mm)2740使用箇所壁・天井(軸組尺モジュール)熱伝導率(W/mk)0.038密度(kg/m3)高性能16ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
アルミサッシ用断熱パネルかんたん取付具 光アルミサッシ用断熱パネルかんたん取付具
899税込989
1セット(4個)
当日出荷
開き戸(縦・横すべり出し窓兼用)の結露軽減、冷暖房効果大幅アップ
用途開き戸(縦・横すべり出し窓兼用)の窓のゴムパッキンに差し込んでパネル(別売)を取り付け結露軽減、冷暖房効果大幅アップ材質ステンレス(SUS304)関連資料商品リーフレット(1.53MB)
アキレスボードAG 断熱材(硬質ウレタンフォーム) アキレスアキレスボードAG 断熱材(硬質ウレタンフォーム)アキレス(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(4枚)
6日以内出荷
ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用シリーズアキレスボードAG熱伝導率(W/mk)0.024以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)8以上曲げ強度(N/cm2)15以上透湿係数(ng/m2sPa)40以下適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当吸水量(g/100cm2)3以下推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
アクリアウール 旭ファイバーグラスアクリアウール旭ファイバーグラス
8,598税込9,458
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷
防湿フィルム別張りタイプのアクリア。ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
サットフォーム ノーブランドサットフォームノーブランド(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1ケース(24枚)
3日以内出荷
根太レス用断熱材です。 経年変化の少ない素材です。
厚さ(mm)25材質ビーズ法ポリスチレンフォーム質量(kg)0.4寸法(幅W×長さL)(mm)261×910熱伝導率(W/mk)0.037
フクフォーム フクビ化学フクフォームフクビ化学(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1ケース(24枚)ほか
3日以内出荷
施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。 2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。 合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。 のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。 水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk)(測定値)0.040(JIS A1412)
クランボードP クラボウクランボードPクラボウ
26,980税込29,678
1組(10枚)ほか
9日以内出荷
ボード両面にポリエチレンコート・クラフト面材がついた汎用タイプの断熱材です。 戸建住宅の床・壁・天井や鉄骨建物の屋根、土間打ち込み用の断熱材として使用されています。 そのほかに冷蔵庫や保冷ボックスなどの産業資材分野でも使用されています。
用途釘止め、土間打ち込み、床暖房下の断熱構造ポリエチレンコート・クラフト面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材幅×長さ(mm)910×1820
KRUD-VIP 真空断熱材(国産) 関東冷熱工業KRUD-VIP 真空断熱材(国産)関東冷熱工業
9,998税込10,998
1枚
翌日出荷
断熱材の中では最も優れた熱伝導率の低い高性能断熱材「KRUD-VIP(真空断熱材)」です。熱伝導率が0.005(W/m・K)のため、他の断熱材(発泡ウレタン、グラスウール、発泡スチロール)よりも厚みを薄く出来ます。国内製造品(国産)です。1高断熱性能2省エネルギー3省スペース4脱フロン5分別リサイクル
用途冷蔵庫、保冷・保温庫、各種ショーケース、冷凍・冷蔵倉庫、保冷車・クーラーボックス、住宅用建材などの断熱材用材質ガスバリア性ラミネートフィルム、グラスウール、OPPテープ熱伝導率(W/mk)0.005RoHS指令(10物質対応)対応
アクリアαR71 旭ファイバーグラスアクリアαR71旭ファイバーグラス
14,980税込16,478
1パック(5枚)
4日以内出荷
シリーズ最高厚み・最高熱抵抗値を更新!高断熱住宅の天井用におすすめ
用途天井用断熱長さ(mm)1370幅(mm)455厚さ(mm)250使用箇所天井熱伝導率(W/mk)0.035密度(kg/m3)高性能20施工面積約0.9坪分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)7.1グリーン購入法適合
マットエース10 旭ファイバーグラスマットエース10旭ファイバーグラス
8,198税込9,018
1パック(12枚)
4日以内出荷
壁・天井用 密度10Kの断熱材、メーターモジュール用
長さ(mm)2740幅(mm)470厚さ(mm)100(室内側フィルム)ピンク使用箇所壁・天井(軸組メーターモジュール)熱伝導率(W/mk)0.05密度(kg/m3)10施工面積約5.0坪分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)2グリーン購入法適合
アクリアネクスト 旭ファイバーグラスアクリアネクスト旭ファイバーグラス(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1パック(10枚)ほか
4日以内出荷
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。6面パックの"フルパック仕様"です。
密度(kg/m3)14
ロスリムボード GH TOMBO No.4350-GHシリーズ ニチアスロスリムボード GH TOMBO No.4350-GHシリーズニチアス
19,980税込21,978
1枚
17日以内出荷
ロスリムボードは超低熱伝導特性を有し、脆さ、発塵性を改善した画期的な製品です。強度を大幅に向上させることで従来できなかった複雑な形状の加工も可能です。また、ハンドリング性や取付施工性も大きく改善され用意に取り扱う事ができます。静止空気を上回る優れた断熱性優れたハンドリング性特殊工具を必要としない優れた加工性
マグパイプカバー マグ・イゾベールマグパイプカバーマグ・イゾベール
15,980税込17,578
1ケース(12本)ほか
翌々日出荷
筒状成形品。長さ:全品種1m。全品種2つ割。自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品
用途配管専用保温・保冷、結露・凍結防止用。プラント及び工場などの厳しい環境下でも安定した性能を発揮します。長さ(mm)1000グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8607
ワールドガン ショート タイセイワールドガン ショートタイセイ
17,980税込19,778
1丁
3日以内出荷
一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンショートタイプ。調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。
寸法(高さH×長さL)(mm)195×335本体質量(g)370
建材・造形用 難燃・超大型断熱EPS(発泡スチロール)ブロック 2000×1000×500 ホワイトバリーン建材・造形用 難燃・超大型断熱EPS(発泡スチロール)ブロック 2000×1000×500ホワイトバリーン
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
JIS A 9521認証を受けた断熱用発泡スチロール。2000×1000×500mmの特大サイズです。水に強く、難燃剤を添加した素材を使用しているため建材として広く使用されています。安心・高品質の日本製。国内工場より直送にてお届けいたします(車上渡し/要フォークリフト)。
用途建築材料、造形、イベント、DIY等に!材質EPS(発泡スチロール)サイズ(mm)2000×1000×500
フェザーグラス・ボード パラマウント硝子工業フェザーグラス・ボードパラマウント硝子工業
12,980税込14,278
1ケース(10枚)ほか
4日以内出荷
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。長さ(mm)910幅(mm)605熱伝導率(W/mk)0.046以下密度(kg/m3)32グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
パラボード パラマウント硝子工業パラボードパラマウント硝子工業
19,980税込21,978
1ケース(10枚)
4日以内出荷
ガラス繊維の密度を高めた、ボード状の高密度グラスウールです。フェザーグラスより機械的強度があり、荷重を負担する屋根下地、コンクリート下地などに利用できます。
用途【屋根下地用保温・保冷・吸音材】鉄板屋根、スレート屋根、鉄骨屋根など大型建屋の屋根下地【内装壁下地保温・保冷・吸音材】一般建築物、船舶、コンピュータルームなどの内装壁下地【空調用低風速ダクト材】ダクト用内貼り、プレハブダクトなど【その他】騒音防止用吸音材、自動車トンネル内吸音材、冷凍・冷蔵倉庫用防熱押さえなど長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)25吸引能力0.7M熱伝導率(W/mk)0.042以下密度(kg/m3)64グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
アクリアネクストα 旭ファイバーグラスアクリアネクストα旭ファイバーグラス
13,980税込15,378
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷
断熱等性能等級4省エネルギー基準対応(3地域以南:壁)JIS A 6930同等の防湿気密フィルム(50ミクロン厚)付属の製品従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。省エネルギー基準の施工で推奨されている防湿フィルムの重ね幅(概ね30mm以上)に対応しています。6面パックのフルパック仕様です。
用途壁用断熱長さ(mm)2880厚さ(mm)105使用箇所熱伝導率(W/mk)0.034密度(kg/m3)高性能20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)3.1グリーン購入法適合

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

断熱材