絞り込み
厚さ(mm)
- 20
- 2(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 6(2)
- 7.5(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 15(3)
- 25(12)
- 30(5)
- 40(6)
- 50(13)
- 89(3)
- 90(1)
- 100(4)
- 105(5)
- 120(2)
- 140(2)
- 155(1)
長さ(mm)
- 1820(3)
幅(mm)
- 910(3)
ブランド
- クラボウ(3)
- アキレス(1)
- カネカ(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
断熱材とは、熱移動を防ぐための素材で、建物の壁や天井に使用されることが多いです。断熱材の多くには、無数の空気の小部屋があり、熱が逃げていくのを未然にくい止めています。ガラスを繊維状にしたグラスウール、玄武岩などから生成されたロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォームなど、断熱材の種類はさまざまです。中には防水、防塵、防湿加工がされているものもあり、使用する場所の環境によって適しているものを選びます。
「厚さ(mm)」から絞り込む
10(3)
15(3)
20
25(12)
30(5)
40(6)
50(13)
89(3)
100(4)
105(5)

カネライトフォーム E1
カネカ(26件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(5枚)当日出荷優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。用途RC打込用、戸建住宅用種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.036以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10^-5再生材使用使用
アキレス準不燃NDパネルノンフロン
アキレス(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(2枚)3日以内出荷から5日以内出荷石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。用途内装仕上げ下地材質硬質ウレタン長さ(mm)1820幅(mm)910工法接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等認定番号準不燃材料(QM-0455、QM-0762)
クランボードAP
クラボウ¥36,980税込¥40,6781組(10枚)9日以内出荷片面にポリエチレンコート・アルミ面材がついた高防湿タイプの断熱材です。 アルミ面材には輻射熱を大幅に遮る効果があり、おもに戸建住宅の外断熱工法や屋上断熱、畜舎などの断熱材として使用されています。材質硬質ポリウレタン長さ(mm)1820幅(mm)910規格JISA9521硬質ウレタン断熱材2種2号A(PUF2.2A)構造ポリエチレンコート・アルミ面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材使用温度(℃)最高100熱伝導率(W/mk)0.024以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)8以上幅×長さ(mm)910×1820曲げ強度(N/cm2)15以上透湿係数(ng/m2sPa)( t25=mm)40以下燃焼性燃焼時間120秒以内で、かつ、燃焼長さが60mm以下、JIS A9521燃焼テスト合格吸水量(g/100cm2)3.0以下
クランボードL
クラボウ¥35,980税込¥39,5781組(10枚)9日以内出荷ボード両面に特殊防湿面材がついた接着対応タイプの断熱材です。 RCのコンクリート内側の同時打込工法および現場での接着貼り用の断熱材です。 コンクリート・モルタルなどの耐アルカリ性と、コンクリート・GLボンド・ゴム系接着剤等との強固な接着性を持っています。 コンクリート系住宅・ビルなどの内装下地材として断熱・結露防止用に使用されています。用途接着剤貼り・壁打ち込み・複合板用構造特殊防湿紙/硬質ポリウレタンフォーム/特殊防湿紙幅×長さ(mm)910×1820
クランボードP
クラボウ¥34,980税込¥38,4781組(10枚)9日以内出荷ボード両面にポリエチレンコート・クラフト面材がついた汎用タイプの断熱材です。 戸建住宅の床・壁・天井や鉄骨建物の屋根、土間打ち込み用の断熱材として使用されています。 そのほかに冷蔵庫や保冷ボックスなどの産業資材分野でも使用されています。用途釘止め、土間打ち込み、床暖房下の断熱材質硬質ポリウレタン規格JISA9521硬質ウレタン断熱材2種2号A(PUF2.2A)構造ポリエチレンコート・クラフト面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材使用温度(℃)最高100熱伝導率(W/mk)0.024以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)8以上幅×長さ(mm)910×1820曲げ強度(N/cm2)15以上透湿係数(ng/m2sPa)( t25=mm)40以下燃焼性燃焼時間120秒以内で、かつ、燃焼長さが60mm以下、JIS A9521燃焼テスト合格吸水量(g/100cm2)3.0以下
内装建材 の新着商品
GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -NATURAL-ナチュラルオーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45SOUND PROOF(サウンドプルーフ)税込¥43,978¥39,980
GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -CARBO-カーボ オーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45SOUND PROOF(サウンドプルーフ)税込¥50,578¥45,980