絞り込み
厚さ(mm)
- 10
- 2(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 6(2)
- 7.5(1)
- 12(1)
- 15(3)
- 20(5)
- 25(12)
- 30(5)
- 40(6)
- 50(13)
- 89(3)
- 90(1)
- 100(4)
- 105(5)
- 120(2)
- 140(2)
- 155(1)
長さ(mm)
- 1820(1)
幅(mm)
- 910(1)
ブランド
- アキレス(2)
- 全備(1)
断熱材とは、熱移動を防ぐための素材で、建物の壁や天井に使用されることが多いです。断熱材の多くには、無数の空気の小部屋があり、熱が逃げていくのを未然にくい止めています。ガラスを繊維状にしたグラスウール、玄武岩などから生成されたロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォームなど、断熱材の種類はさまざまです。中には防水、防塵、防湿加工がされているものもあり、使用する場所の環境によって適しているものを選びます。
「厚さ(mm)」から絞り込む
10
15(3)
20(5)
25(12)
30(5)
40(6)
50(13)
89(3)
100(4)
105(5)

アキレスボードAG 断熱材(硬質ウレタンフォーム)
アキレス(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(4枚)6日以内出荷ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用材質硬質ウレタンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910シリーズアキレスボードAG熱伝導率(W/mk)0.024以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)8以上曲げ強度(N/cm2)15以上透湿係数(ng/m2sPa)40以下適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当吸水量(g/100cm2)3以下推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
アキレス準不燃NDパネルノンフロン
アキレス(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2枚)3日以内出荷から5日以内出荷石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。用途内装仕上げ下地材質硬質ウレタン長さ(mm)1820幅(mm)910工法接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等認定番号準不燃材料(QM-0455、QM-0762)
防音断熱ボード
全備¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷防音断熱ボード用途ダイニング、リビング、寝室、オフィスなど材質難燃ポリエステル繊維+ラバー厚さ(mm)10質量(kg)約1.7縦(mm)600横(mm)800
内装建材 の新着商品
GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -NATURAL-ナチュラルオーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45SOUND PROOF(サウンドプルーフ)税込¥43,978¥39,980