絞り込み
厚さ(mm)
  • 15
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 7.5(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 20(5)
  • 25(12)
  • 30(5)
  • 40(6)
  • 50(13)
  • 89(3)
  • 90(1)
  • 100(4)
  • 105(5)
  • 120(2)
  • 140(2)
  • 155(1)
長さ(mm)
  • 240(1)
  • 500(1)
  • 960(1)
  • 1820(1)
幅(mm)
  • 140(1)
  • 260(1)
  • 480(1)
  • 910(1)
ブランド
  • アキレス(2)
  • 関東冷熱工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
断熱材とは、熱移動を防ぐための素材で、建物の壁や天井に使用されることが多いです。断熱材の多くには、無数の空気の小部屋があり、熱が逃げていくのを未然にくい止めています。ガラスを繊維状にしたグラスウール、玄武岩などから生成されたロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォームなど、断熱材の種類はさまざまです。中には防水、防塵、防湿加工がされているものもあり、使用する場所の環境によって適しているものを選びます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
10(3)
15
20(5)
25(12)
30(5)
40(6)
50(13)
89(3)
100(4)
105(5)
  • KRUD-VIP 真空断熱材(国産) 関東冷熱工業

    KRUD-VIP 真空断熱材(国産)

    関東冷熱工業
    11,980税込13,178
    1枚
    翌日出荷
    断熱材の中では最も優れた熱伝導率の低い高性能断熱材「KRUD-VIP(真空断熱材)」です。熱伝導率が0.005(W/m・K)のため、他の断熱材(発泡ウレタン、グラスウール、発泡スチロール)よりも厚みを薄く出来ます。国内製造品(国産)です。1高断熱性能2省エネルギー3省スペース4脱フロン5分別リサイクル
    用途冷蔵庫、保冷・保温庫、各種ショーケース、冷凍・冷蔵倉庫、保冷車・クーラーボックス、住宅用建材などの断熱材用材質ガスバリア性ラミネートフィルム、グラスウール、OPPテープ使用温度(℃)-50~70熱伝導率(W/mk)0.005耐久性(年)約15RoHS指令(10物質対応)対応
  • アキレスボードAG 断熱材(硬質ウレタンフォーム) アキレス

    アキレスボードAG 断熱材(硬質ウレタンフォーム)

    アキレス(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット(4枚)
    6日以内出荷
    ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
    用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用材質硬質ウレタンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910シリーズアキレスボードAG熱伝導率(W/mk)0.024以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)8以上曲げ強度(N/cm2)15以上透湿係数(ng/m2sPa)40以下適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当吸水量(g/100cm2)3以下推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
  • アキレス準不燃NDパネルノンフロン アキレス

    アキレス準不燃NDパネルノンフロン

    アキレス(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(2枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
    用途内装仕上げ下地材質硬質ウレタン長さ(mm)1820幅(mm)910工法接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等認定番号準不燃材料(QM-0455、QM-0762)

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

断熱材